絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

48ページ目: 接着剤

接着剤は物質と物質を接着させるために使うものです。物質の穴や物質同士のすき間に入って硬化することで、互いの物質を接着させる作用があります。接着剤は種類が多いので、用途、物質の性質、接着後の条件をよく考慮し、適したタイプの製品を選びましょう。例えば、土木建築用は耐水性や塗布性の良いもの、工業用は強度や耐衝撃性が高いものなどが適しています。瞬間接着剤は垂直方向での接着や仮止めに適しており、2液混合接着剤や弾性接着剤は耐衝撃性が強いのが特徴です。
1,952件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE SF 7063 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE SF 7063LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
28,980税込31,878
1箱(400mL×12本)
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE EA E-00CL LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE EA E-00CLLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
44,980税込49,478
1箱(50mL×10本)
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE EA E-05CL LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE EA E-05CLLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
44,980税込49,478
1箱(50mL×10本)
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE EA E-20HP LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE EA E-20HPLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
44,980税込49,478
1箱(50mL×10本)
9日以内出荷
工業用2液混合型エポキシ樹脂系接着剤です。混合することにより、室温で硬化し、耐剥離・高せん断強度を有する黄褐色でタフな接着層を形成します。完全硬化すると、広範囲の薬品や溶剤に対する耐性と優れた電気絶縁性を持ちます。
用途アルミニウム、ステンレス、ガラス、セラミックやプラスチックなどの材質にも、強固でタフネス性のある接着ができます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE EA E-60HP LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE EA E-60HPLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
44,980税込49,478
1箱(50mL×10本)
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
リリカラCF糊(クッションフロア用接着剤) リリカラリリカラCF糊(クッションフロア用接着剤)リリカラ
4,198税込4,618
1個(4kg)ほか
4日以内出荷
用途合成ゴム系ラテックス形仕様カタログ名:クッションフロア2025~2028工法適用:一般工法オープンタイム(分)20℃ 0~10危険物の類別非危険物
リリカラ巾木糊 AC リリカラリリカラ巾木糊 ACリリカラ
4,298税込4,728
1個(3kg)ほか
4日以内出荷
用途アクリル樹脂系エマルション形仕様カタログ名:クッションフロア2025~2028工法適用:一般工法オープンタイム(分)20℃ 5~20危険物の類別非危険物適応下地セメント系モルタル、コンクリート、コンパネ、石膏ボード下地
RS PRO 接着ディスペンサ式ニードル RS PRORS PRO 接着ディスペンサ式ニードルRS PRO
3,398税込3,738
1袋(10個)
7日以内出荷
RS PRO 10
仕様サポートされている接着剤タイプ = エポキシ樹脂サポートされているカートリッジタイプ = ねじ山付き混合要素数 = 18長さ = 230mm危険物の類別非危険物
Fuel can dispensing spout RS PROFuel can dispensing spoutRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様ディスペンサ危険物の類別非危険物
RS PRO ミキサーノズル RS PRORS PRO ミキサーノズルRS PRO
2,798税込3,078
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro ターボスクエア. RS PROの高品質スタティック混合ノズルをご紹介します。この製品は、接着剤吐出ガン(コーキングガン)の構造用接着剤カートリッジシステムに対応しています。この静的混合ノズルは、正方形の形状で、一連の左右交互エレメントと断続的なフローインバータから構成される設計になっています。これにより、完全な混合と滑らかで均一なシーラー用途が実現されます。このフローインバータは、壁の液体をミキサーの中心に効果的に流し、一貫した高品質な混合と接着剤の無駄を削減します。ノズルの端を切断して、塗布するエポキシのビードサイズを大きくすることができます。またノズルは、高品質で工業的に安全なシリコンフリーポリプロピレン製です。特長と利点:. . エポキシ、アクリル、メタクリル、接着剤、シーラント用 . 断続的なフローインバーターを備えた正方形のミキサープロファイルにより、スムーズで均一な塗布を実現 . ねじ込み式フィッティング . 使いやすく、ビーズのサイズに合わせてカットできる。掃除が簡単 . 従来のミキサー式ディスペンサーの代わりに使用するのに最適. 代表的用途:. RS PROミキサーノズルは、コーキングガンなどの接着剤ディスペンサでシーリングや隙間埋めをするときに、スムーズで均一に塗布するために、プロやDIY愛好家にお使いいただけます。浴室から台所まで多数の作業に使用できます。よくある質問:. ノズルが長いほど成分を適切に混合できますか. いいえ。すべてのノズルは正しい成分混合になるように最適な長さで設計されています。ノズルの長さは常にカートリッジサイズによって異なります。単純に言い換えると、カートリッジが大きくなるほど、長いノズルが必要になります。流体又は液体が最適に混合されるように、ノズルのサイズを選択する前に、常にエポキシメーカーの推奨事項を確認してください。 このスタティックミキサーノズルは何度も使用できますか. はい。ノズルは洗浄して必要に応じて何度でも再使用できます。ただし、洗浄したミキサーノズルは、流体又は液体が適切に混合されるように慎重に使用することをお勧めします。ノズルを再使用する前に、ノズルが適切に洗浄され、シリンジプランジャに異物が詰まっていないことを確認してください。
仕様サポートされている接着剤タイプ = エポキシ樹脂サポートされているカートリッジサイズ = 200mlサポートされているカートリッジタイプ = ねじ山付き混合要素数 = 24長さ = 140mm危険物の類別非危険物
ミキシングノズル(EA934DM-9-15用) エスコミキシングノズル(EA934DM-9-15用)エスコ
3,510税込3,861
1袋(12本)
翌日出荷
EA934DM-9、-10、-11、-14、-15用ミキシングノズル。EA934WF-50を併用してください。(別売)スクリューノズル2液を混合しながら吐出できます。
材質ポリプロピレン危険物の類別非危険物
プライマー K-520 3M(スリーエム)プライマー K-5203M(スリーエム)
59,980税込65,978
1箱(1L×6缶)
6日以内出荷
両面接着テープとの組み合わせで、ポリプロピレン、EPDM等の材料の接着に効果を発揮します。特にアクリルフォームテープとの組み合わせで、ポリプロピレン、EPDM等の材料の接着に効果を発揮します。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1L
ボンドトップWA AOIボンドトップWAAOI
33,980税込37,378
1組(10kg)
6日以内出荷
湿潤面接着良好 スムーズな施工性。パテ状ですが、予めゴム手袋の表面を水で濡らしておくと、べたつきなく施工する事が出来ます。 外気温によって使い分けが可能
用途セグメント目地のコーキング 幅の広いコンクリートクラックへの充填セット内容主剤:5.0kg/缶、硬化剤:5.0kg/缶硬化物:グレー粘度混合物:パテ状可使時間(分)60±20(23℃)主な用途コンクリート圧縮強度(N/mm2)50以上曲げ強度(N/mm2)20以上接着強度(N/mm2)曲げ接着(湿潤):3以上硬化時間(時間)12以内(23℃)引張強度(N/mm2)14以上危険物の類別非危険物混合比【主剤:硬化剤】1:1(重量比)
エポボンドEB-101L AOIエポボンドEB-101LAOI
16,980税込18,678
1組(4kg)ほか
21日以内出荷
新旧コンクリートの一体化 エポボンドを旧コンクリートに塗布し、新コンクリートを打設する事で新旧コンクートが一体化します。 無溶剤型で硬化後の収縮が無し
用途新旧コンクリートの打ち継ぎ、かさ上げ(基礎コンクリート、堤防、放水路、ダム、橋台の拡幅、道路の路肩) モルタルの接着 アンカーボルトの固定材可使時間(分)150以上(23℃)主な用途コンクリート外観淡黄~赤褐色圧縮強度(N/mm2)70以上曲げ強度(N/mm2)45以上硬化時間(時間)48以内(23℃)粘度(Pa・s)混合物:1.2±0.3(23℃)危険等級引張強度(N/mm2)25以上危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類混合比【主剤:硬化剤】2:1(重量比)危険物の性状非水溶性標準塗布量(kg/m2)平滑面(ハケ塗り):0.8、ハツリ面(ハケ塗り):1.1
エポボンドEB-101 AOIエポボンドEB-101AOI
16,980税込18,678
1組(4kg)ほか
6日以内出荷
新旧コンクリートの一体化 エポボンドを旧コンクリートに塗布し、新コンクリートを打設する事で新旧コンクートが一体化します。 無溶剤型で硬化後の収縮が無し
用途新旧コンクリートの打ち継ぎ、かさ上げ(基礎コンクリート、堤防、放水路、ダム、橋台の拡幅、道路の路肩) モルタルの接着 アンカーボルトの固定材可使時間(分)15以上(23℃)主な用途コンクリート外観淡黄~赤褐色圧縮強度(N/mm2)70以上曲げ強度(N/mm2)45以上硬化時間(時間)24以内(23℃)粘度(Pa・s)混合物:1.5±0.3(23℃)危険等級引張強度(N/mm2)25以上危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類混合比【主剤:硬化剤】2:1(重量比)危険物の性状非水溶性標準塗布量(kg/m2)平滑面(ハケ塗り):0.8、ハツリ面(ハケ塗り):1.1
HANDY POWER専用充電器 飯田照明HANDY POWER専用充電器飯田照明
24,980税込27,478
1個
26日以内出荷
危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量200g
HANDY POWER専用充電池 飯田照明HANDY POWER専用充電池飯田照明
34,980税込38,478
1個
26日以内出荷
危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量100g
アネックスST スマートレイヤー用接着剤 朝日ウッドテックアネックスST スマートレイヤー用接着剤朝日ウッドテック
3,298税込3,628
1本
5日以内出荷
既存のフローリングの上に、両面テープと接着剤で施工する3.6mm厚の薄型フローリング「スマートレイヤー」の専用接着剤です。
用途スマートレイヤー用接着剤容量(mL)600タイプカートリッジ接着剤変性シリコン系危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
TB2086M用ノズル スリーボンドTB2086M用ノズルスリーボンド
59,980税込65,978
1箱(100本)
3日以内出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
4200A セッチャクザイ 500G タカダ タカダ化学品製造4200A セッチャクザイ 500G タカダタカダ化学品製造
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
4000A セッチャクザイ 500G タカダ タカダ化学品製造4000A セッチャクザイ 500G タカダタカダ化学品製造
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
4100B セッチャクザイ 500G タカダ タカダ化学品製造4100B セッチャクザイ 500G タカダタカダ化学品製造
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
4200B セッチャクザイ 500G タカダ タカダ化学品製造4200B セッチャクザイ 500G タカダタカダ化学品製造
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
4300B セッチャクザイ 500G タカダ タカダ化学品製造4300B セッチャクザイ 500G タカダタカダ化学品製造
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
4100A セッチャクザイ 500G タカダ タカダ化学品製造4100A セッチャクザイ 500G タカダタカダ化学品製造
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
4000B セッチャクザイ 500G タカダ タカダ化学品製造4000B セッチャクザイ 500G タカダタカダ化学品製造
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
4300A セッチャクザイ 500G タカダ タカダ化学品製造4300A セッチャクザイ 500G タカダタカダ化学品製造
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
マフラーコーキング NAPS 500G タカダ タカダ化学品製造マフラーコーキング NAPS 500G タカダタカダ化学品製造
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物主なワークパーツ
KG330I 5mmノズル付 友定建機KG330I 5mmノズル付友定建機
9,998税込10,998
1丁
4日以内出荷
エポキシ樹脂注入用(中~高粘度)
付属品5mmノズル付き質量(kg)1.41容量(mL)300内径(Φ×Hmm)60×395吐出量(mL/ストローク)1.5危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ベルシート ボンド  B-75 パーカーアサヒベルシート ボンド B-75パーカーアサヒ
16,980税込18,678
1缶(15kg)
3日以内出荷
バンドーシート用ボンド
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
タキボンド 607 タキロンマテックスタキボンド 607タキロンマテックス
13,980税込15,378
1缶(10kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
タキストロン用ウレタン接着剤
危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体主なワークパーツ
エフレックスタイルワン コニシエフレックスタイルワンコニシ
19,980税込21,978
1ケース(2kg×9本)
5日以内出荷
1液常温硬化 作業性良好 弾力性 耐熱性 耐水性 省ゴミ対策品
用途内外装タイルの接着 石材の接着 各種内外装パネルの接着成分エポキシ・変成シリコーン樹脂系タイプ着色ペースト状等級JIS F☆☆☆☆認定品/JAIA 4VOC基準適合粘度範囲(mPa・s)500~1000JIS規格A5548、A5557比重1.48改正建築基準法(JIS対応)JIS A5548、A5557改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
2液型エポキシ樹脂系接着剤(高粘度) EP48R セメダイン2液型エポキシ樹脂系接着剤(高粘度) EP48Rセメダイン
6,998税込7,698
1セット(3kg)
翌々日出荷
外壁浮き注入、コンクリートのクラック補修、金属やコンクリートの接着、アンカーピンの固定等
タイプ高粘度危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
Sパテ メーコーSパテメーコー
5,998税込6,598
1缶(20kg)
4日以内出荷
抜群の作業性。ヘラさばきはメーコー製品NO.1。
淡グレー種別内装用中上兼用パテ危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填塗布厚さ(mm)(最大)1.5主なワークパーツ
コンクリート地付け用パテ メーコーコンクリート地付け用パテメーコー
9,498税込10,448
1箱(4kg×4缶)
4日以内出荷
目地の充填性に優れたパテ。砂入り。
乳白色種別内部用下パテ危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填塗布厚さ(mm)(最大)1.5認定取得防火認定取得済主なワークパーツ
Sパテ メーコーSパテメーコー
5,998税込6,598
1缶(20kg)
3日以内出荷
内装用 中上兼用パテ 抜群の作業性。ヘラさばきはメーコー製品NO.1。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整淡グレー規格JIS5669危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)1.5主なワークパーツ
コンクリート地付け用パテ メーコーコンクリート地付け用パテメーコー
9,498税込10,448
1箱(4kg×4缶)
7日以内出荷
内部用 下パテ 目地の充填性に優れたパテ。砂入り。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填乳白色特性防火主な用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)1.5主なワークパーツ
コナパテシルキー120 メーコーコナパテシルキー120メーコー
1,898税込2,088
1袋(4kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
粒子が細かくヤセが少ないため、上パテの仕上がラク。 作業性・ヘラ切れが良好。防かび、防錆性が優れている。 MKブリッジテープとの併用でパテの段差が目立ちにくい。
用途石こうボード、コンクリート、モルタル、ALC板等の各種内装下地調整に使用する下塗り専用パテです。硬化時間(分)150可使時間(分)120危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
導電性樹脂材料(エラストマー合成樹脂) スリーボンド導電性樹脂材料(エラストマー合成樹脂)スリーボンド
32,980税込36,278
1本(150g)
22日以内出荷
用途塗膜・点付けによる導通性確保、電子部品のアース仕様導電フィラー:ニッケル系、低ハロゲン、ハロゲンフリー主成分エストラマー合成樹脂比重1.5体積抵抗率(Ωcm)8.0×10-5粘度(Pa・s)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類硬化時間90℃・60分危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
導電性樹脂材料(アクリル系) スリーボンド導電性樹脂材料(アクリル系)スリーボンド
26,980税込29,678
1本(50g)
22日以内出荷
用途点付け固定、ねじの導電ロック、回路補修、電磁波シールド仕様導電フィラー:銀系、速乾性硬質、鉛筆引っかき値:3H主成分アクリル系比重1.9体積抵抗率(Ωcm)2~3×10-6粘度(Pa・s)2.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類硬化時間25℃・4h/60℃・1h危険物の性状非水溶性主なワークパーツ

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤