絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
3ページ目: ねじ緩み止め
特価
本日9月1日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
高強度 嫌気性封着剤 速硬化・潤滑性タイプ
スリーボンド¥3,698~税込¥4,068~1本(50g)ほか当日出荷から3日以内出荷色緑使用可能温度範囲-40~150℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![LOCTITEはめ合い用接着剤620 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30952057-160830-02.jpg)
LOCTITEはめ合い用接着剤620
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥21,980~税込¥24,178~1本(250mL)ほか当日出荷から7日以内出荷はめ合い用高強度耐熱品(230℃)です。1000時間暴露後も室温での強度の100%を維持します。高温下にさらされるスリーブランナー、ブッシュなどの固定に適します。色緑タイプ耐熱用使用温度範囲(℃)-55~230分類嫌気性剪断強度(N/mm2)(圧縮)≧17.2粘度(mPa・s)5000~12000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7471、7649主なワーク3次元形状![はめ合い用接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16452704-150410-02.jpg)
はめ合い用接着剤
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥15,980~税込¥17,578~1本ほか当日出荷から7日以内出荷色緑容量(mL)250質量(g)320使用温度範囲(℃)-55~175液色緑粘度(mPa・s)450~750危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途高強度(はめ合い用)最高強度モーターのシャフト/ローター、ギア、プーリースリーブ、ブッシュのすき間ばめによる永久固定に適します。主なワーク3次元形状![ヘッドボルト&ウォータージャケットシーラント ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855396-130204-02.jpg)
ヘッドボルト&ウォータージャケットシーラント
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥3,998税込¥4,3981本当日出荷嫌気性ねじ緩み止めやシーリング剤として適しています。用途ヘッドボルトやウォータージャケットのシール用に。仕様嫌気性粘度:ジェル状材質主成分:アクリル樹脂色灰容量(mL)50質量(g)72危険等級Ⅲ使用温度-55~150℃危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![LOCTITE ネジ緩み止め接着剤 高強度高潤滑性 2047 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37631675-110610-02.jpg)
LOCTITE ネジ緩み止め接着剤 高強度高潤滑性 2047
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷高潤滑性 遅硬化特性 硬化前に複数のボルトを締め付けるといった作業に 取り外しを必要としない箇所の固定に用途高強度使用温度範囲(℃)(目安)-55~150液色黒粘度範囲(mPa・s)2000~12000破壊トルク/脱出トルク(Nm)35/7推奨ねじ径-危険等級Ⅲ固着時間(分)90強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401E
スリーボンド¥16,980税込¥18,6781缶5日以内出荷塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。取り外し性が良好です。浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。濃緑色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。用途電気通信機器全般のねじ。家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。建材建具などの附属金具のねじ。トラスコ品番552-9806色濃緑使用温度範囲(℃)-40~80容量(kg)1主成分酢酸ビニル樹脂粘度(mPa・s)630危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401M
スリーボンド¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。取り外し性が良好です。浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。赤色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。用途電気通信機器全般のねじ。家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。建材建具などの附属金具のねじ。トラスコ品番522-6334色赤使用温度範囲(℃)-40~80容量(kg)1主成分酢酸ビニル樹脂粘度(mPa・s)270危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401D
スリーボンド¥7,898税込¥8,6881缶5日以内出荷塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。取り外し性が良好です。浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。緑色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。用途電気通信機器全般のねじ。家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。建材建具などの附属金具のねじ。トラスコ品番553-1395色緑使用温度範囲(℃)-40~80容量(kg)1主成分酢酸ビニル樹脂粘度(mPa・s)25危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
嫌気性接着剤 1355D ねじゆるみ止め剤 ネジロック
スリーボンド¥45,980税込¥50,5781個5日以内出荷中粘度、作業性良好。かとう性付与、面接着に使用可能。紫外線硬化性付与(標準硬化条件30kJ/m2)用途金属部品嵌合部の接着、シール。モーターマグネットとヨーク等の嵌合面接着トラスコ品番698-7698色青種類高強度使用温度範囲(℃)-40~150容量(g)250危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
嫌気性接着剤 1375N ねじゆるみ止め剤 ネジロック
スリーボンド¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷速硬化タイプです。高強度タイプです。中粘度タイプです用途金属部品嵌合部の接着トラスコ品番698-7739色緑色透明種類高強度使用温度範囲(℃)-40~150容量(g)250危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
ネジロックスーパー1373B
スリーボンド¥19,980税込¥21,9781本欠品中ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布すると、空気の遮断により反応硬化しゆるみと漏れを防止します。用途特に速硬化の必要な場合。嵌合部全般のシールと接着。ねじボルトの固定。メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。トラスコ品番106-9650色緑タイプ高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ)容量(g)250主成分合成樹脂粘度(mPa・s)125危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
嫌気性接着剤 1320B ねじゆるみ止め剤 ネジロック
スリーボンド¥139,800税込¥153,7801缶3日以内出荷低粘度、ぬれ性良好タイプです。低~中強度タイプです。可塑剤、アゾ染料を含みません。用途浸透性を必要とするネジ部、嵌合部、巣穴の接着及びシールトラスコ品番698-7703色緑種類中強度使用温度範囲(℃)-40~150容量(g)250危険物の類別非危険物
嫌気性封着剤用硬化促進剤 1390R
スリーボンド¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷アルコール(エタノール)タイプのプライマーです。嫌気性硬化速度を速めることができます。用途嫌気性封着剤の硬化促進成分アルコール(エタノール)トラスコ品番698-7726色青緑色透明容量(mL)500危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量500mL危険物の性状水溶性
嫌気性封着剤 1386D
スリーボンド¥68,980税込¥75,8781個3日以内出荷遅硬化タイプです。潤滑性を有します。耐薬品(エンジンオイル・冷却液)シール性が良好です。用途ウェルチプラグ、接着およびシールに。トラスコ品番687-6855色赤容量(kg)1主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)2000危険物の類別非危険物
嫌気性接着剤 1354 ねじゆるみ止め剤 ネジロック
スリーボンド¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷加熱固化が可能です。 (硬化条件 80℃×1h 以上)。紫外線硬化を付与しているためはみ出し部の仮硬化が可能です。(硬化条件30kJ/m2)。プライマーを使用することで速硬化が可能です。用途HDD 部材等低アウトガス量が要求される部位の接着 金属部品嵌合部の接着トラスコ品番698-7736色青種類高強度使用温度範囲(℃)-40~125容量(g)250危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
嫌気性封着剤用硬化促進剤 1390E
スリーボンド¥9,298税込¥10,2281本5日以内出荷嫌気性封着剤の硬化促進剤・淡褐色の商品です。トラスコ品番553-1380色淡褐色容量(mL)500主成分アルコール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量500mL危険物の性状水溶性
嫌気性強力封着剤 1344J
スリーボンド¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷ねじ用・低強度・速硬化・青色の商品です。トラスコ品番552-9770色青種類低強度容量(g)250主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)650危険物の類別非危険物
嫌気性強力封着剤 1342J
スリーボンド¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷ねじ用・低強度・速硬化・青色の商品です。トラスコ品番552-9872色青種類低強度容量(g)250主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)150危険物の類別非危険物
嫌気性強力封着剤 1323N
スリーボンド¥5,698税込¥6,2681本5日以内出荷ねじ用・中強度・超速硬化・緑透明色の商品です。トラスコ品番552-9788色緑色透明種類中強度容量(g)50主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)90危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
嫌気性強力封着剤 1353A
スリーボンド¥18,980税込¥20,8781本5日以内出荷嵌合用・中強度・低アウトガス・加熱硬化性・紫外線硬化性付与・青色透明の商品です。トラスコ品番552-9774色青種類中強度容量(g)250主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)650危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
嫌気性強力封着剤 1322N
スリーボンド¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷ねじ用・中強度・速硬化・赤色の商品です。トラスコ品番552-9835色赤種類中強度容量(g)250主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)150危険物の類別非危険物
嫌気性強力封着剤 1305P
スリーボンド¥16,980税込¥18,6781本5日以内出荷ねじ用・高強度・耐水性良好・紫色の商品です。トラスコ品番553-1354色紫色透明種類高強度容量(g)250主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)600危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
嫌気性強力封着剤 1316
スリーボンド¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷ねじ用・高強度・高トルク低力ブレタイプの商品です。トラスコ品番552-9781色緑種類高強度容量(g)50主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)410危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
嫌気性強力封着剤 1303B
スリーボンド¥18,980税込¥20,8781本4日以内出荷ねじ用・高強度・低粘度・紫褐色の商品です。トラスコ品番552-9851色紫褐色容量(g)250主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)125危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性![はめ合い用 環境対応製品 6300 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17704045-250410-02.jpg)
はめ合い用 環境対応製品 6300
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥6,298税込¥6,9281本(50mL)当日出荷環境対応の嫌気性はめ合い用接着剤です。用途ベアリング、スリーブ、ギア、プーリーなどの固定。はめ合い用。その他【チキソ性】無し【推奨硬化促進剤】SF7240 / SF7649トラスコ品番698-3810種別高強度(取り外し不可)色緑タイプはめ合い 固定使用温度範囲(℃)-55~175主成分合成樹脂剪断強度(N/mm2)15取り外し性不可粘度(mPa・s)350危険物の類別非危険物蛍光性有![高強度タイプはめ合い固定剤 649 耐熱用 (取り外し不可) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835165-241122-02.jpg)
高強度タイプはめ合い固定剤 649 耐熱用 (取り外し不可)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥54,980税込¥60,4781箱(50mL×10本)5日以内出荷はめ合い用嫌気性接着剤。耐熱タイプ用途はめ合い用高強度耐熱品、耐熱ベアリング、高温ネジ部の固定、シールに適し、耐薬品性もあります。低臭気タイプトラスコ品番412-9418容量(mL)50使用温度範囲(℃)-55~175液色緑対応推奨硬化促進剤 7649/7471主成分アクリル樹脂粘度(mPa・s)400~600危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000125mL特性耐熱、耐薬品危険物の性状非水溶性![高強度タイプはめ合い固定剤 675(取り外し不可) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835181-251023-02.jpg)
高強度タイプはめ合い固定剤 675(取り外し不可)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥199,800税込¥219,7801箱(250mL×10本)5日以内出荷はめ合い用嫌気性接着剤用途高強度 。スローキュアトラスコ品番412-9412使用温度範囲(℃)-55~150粘度中粘度危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性![962T ワン型プラグ用 高強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832259-251107-02.jpg)
962T ワン型プラグ用 高強度
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥65,980税込¥72,5781本16日以内出荷1液タイプ嫌気性接着剤。高強度用途ワン型プラグ用シールだけでなく、 抜け防止が必要な他の高い強度のシールのアプリケーションに対しても使用できます。.主なアプリケーションは金属嵌め合い形状の固定とシーリングです。(例:エンジンブロック部のワン型プラグ、ウオーターポンプシール及びハブとシャフト アッセンブリー)LOCTITER 962Tは、チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。トラスコ品番555-7972材質アクリル樹脂容量(mL)1000液色赤使用温度(℃)-55~150対応推奨硬化促進剤 7649/7471粘度(mPa・s)1400~3500チキソ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL危険物の性状非水溶性![962B ワン型プラグ用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832250-251107-02.jpg)
962B ワン型プラグ用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥65,980税込¥72,5781本5日以内出荷嫌気性接着剤、塗布後のタレ落ち無く確実にシール可能です。ワン型プラグ用シールだけでなく、抜け防止が必要な高い強度のシールアプリケーションに対して使用ができます。用途金属はめあい形状の固定とシーリングトラスコ品番555-7969材質アクリル樹脂色黒使用温度(℃)-55~150対応推奨プライマー 7649/7471粘度1400~3500チキソ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL危険物の性状非水溶性![はめ合い固定剤 601UV(190875) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832426-251106-02.jpg)
はめ合い固定剤 601UV(190875)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥249,800税込¥274,7801箱(250mL×10本)5日以内出荷嫌気性接着剤(601)の紫外線硬化付加タイプ用途601UVは、円筒部品の嵌め合い用接着剤で、特に低粘度が要求される箇所に適しています。この製品は、金属接合部間の隙間に入り、空気が遮断されると硬化し、衝撃や振動によるねじの緩みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。また、少量のはみ出し部であれば、高照度で短波長の紫外線を照射することにより、空気に触れている部分でさえも硬化させることが出来ます。トラスコ品番412-9416容量(mL)250液色緑使用温度(℃)-55~150対応推奨硬化促進剤 7649/7471主成分合成樹脂粘度(mPa・s)100~150危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性
ネジゆるみ止め
アルテコ(ALTECO)¥2,498税込¥2,7481本(50mL)4日以内出荷金属ネジ専用(M20以下)のネジゆるみ止め剤です。引き出しの取手、椅子や机のボルト固定。農機具、電動工具、自転車など振動がかかる箇所のネジのゆるみ止め。スチール家具のネジのゆるみ止め。高強度なので、永久固着に使用できます。[使用方法]。1ネジのゴミ・汚れ・油分をよく取り除き乾燥させてください。2容器のキャップを時計と反対に回して開けてください。3ネジ山に塗布し、ネジを締めてください。材質にもよりますが、約15~30分で実用強度に達します。硬化中はしばらく触らないようにしてください。本品は空気が遮断されることにより硬化します。はみ出た液は硬化しないので拭き取ってください。使用後はノズル先端をきれいにふきとり、キャップをして乾燥した冷暗所に保管してください。外れたネジに再度使用する場合はネジ山に付いている硬化物を取り除いてから使用してください。未硬化時はプラスチックやゴムなどを侵すことがありますので、触れないようにしてください。用途金属ネジ専用のゆるみ止めに色赤タイプ高強度プロ用危険物の類別非危険物
ネジゆるみ止め
アルテコ(ALTECO)¥2,498税込¥2,7481本(50mL)5日以内出荷金属ネジ専用(M20以下)のネジゆるみ止め剤です。自転車、ラジコンなどのネジのゆるみ止め。ドアノブのネジのゆるみ止め。農機具、電動工具、自転車などの振動がかかる箇所のネジのゆるみ止め。スチール家具のネジのゆるみ止め。取り外しが必要なネジに。[使用方法]。1ネジのゴミ・汚れ・油分をよく取り除き乾燥させてください。2容器のキャップを時計と反対に回して開けてください。3ネジ山に塗布し、ネジを締めてください。材質にもよりますが、約15~30分で実用強度に達します。硬化中はしばらく触らないようにしてください。本品は空気が遮断されることにより硬化します。はみ出た液は硬化しないので拭き取ってください。使用後はノズル先端をきれいにふきとり、キャップをして乾燥した冷暗所に保管してください。外れたネジに再度使用する場合はネジ山に付いている硬化物を取り除いてから使用してください。未硬化時はプラスチックやゴムなどを侵すことがありますので、触れないようにしてください。用途金属ネジ専用のゆるみ止めに色青タイプ中強度プロ用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性![はめ合い固定剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46197140-251106-02.jpg)
はめ合い固定剤
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥19,980税込¥21,9781本当日出荷●ワン型プラグ用シール用●チキソ性を有するため、塗布後のタレ落ちなし用途●ワン型プラグシール用トラスコ品番199-5911危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00013L危険物の性状非水溶性
ネジゆるみ止め剤
アルテコ(ALTECO)¥3,198税込¥3,5181本(50mL)当日出荷空気を遮断し、金属に接触することで硬化する金属用のねじゆるみ止め中強度接着剤です。用途金属ねじ・ボルト・ナット類の固着に。材質主成分:合成樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL2018年トラスコ掲載ページ3 1114危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
低強度 嫌気性封着剤 遅硬化・潤滑性
スリーボンド¥15,980税込¥17,5781本(250g)3日以内出荷トラスコ品番817-9671色赤使用可能温度範囲-40~150℃粘度(mPa・s)2000危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
高強度 嫌気性封着剤 中粘度
スリーボンド¥18,980税込¥20,8781本(250g)欠品中トラスコ品番817-9669色緑使用可能温度範囲-40~175℃粘度(mPa・s)800危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
高強度 嫌気性封着剤 軸力付与
スリーボンド¥16,980税込¥18,6781本(250g)当日出荷トラスコ品番817-9668色赤使用可能温度範囲-40~150℃粘度(mPa・s)150危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
中強度 嫌気性封着剤 高耐熱・遅硬化
スリーボンド¥16,980税込¥18,6781本(250g)3日以内出荷トラスコ品番817-9667色赤使用可能温度範囲-40~200℃粘度(mPa・s)800危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
中強度 嫌気性封着剤 高耐熱・遅硬化・潤滑性
スリーボンド¥18,980税込¥20,8781本(250g)3日以内出荷トラスコ品番783-9901色赤使用可能温度範囲-40~180℃粘度(mPa・s)1700危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
中強度 嫌気性封着剤 高耐熱 TB1360
スリーボンド¥18,980税込¥20,8781本(250g)3日以内出荷トラスコ品番817-9665色赤使用可能温度範囲-40~200℃粘度(mPa・s)1000危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状





![LOCTITEはめ合い用接着剤620 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30952057-160830-02.jpg)
![はめ合い用接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16452704-150410-02.jpg)
![ヘッドボルト&ウォータージャケットシーラント ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855396-130204-02.jpg)
![LOCTITE ネジ緩み止め接着剤 高強度高潤滑性 2047 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37631675-110610-02.jpg)



















![はめ合い用 環境対応製品 6300 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17704045-250410-02.jpg)
![高強度タイプはめ合い固定剤 649 耐熱用 (取り外し不可) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835165-241122-02.jpg)
![高強度タイプはめ合い固定剤 675(取り外し不可) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835181-251023-02.jpg)
![962T ワン型プラグ用 高強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832259-251107-02.jpg)
![962B ワン型プラグ用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832250-251107-02.jpg)
![はめ合い固定剤 601UV(190875) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832426-251106-02.jpg)


![はめ合い固定剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46197140-251106-02.jpg)