2ページ目: ねじ緩み止め

180件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクマーク ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    トルクマーク

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    溶剤タイプのねじ緩み確認剤です。 ねじの緩み始めを確認することが可能です。
    トラスコ品番480-1253質量(g)55使用温度範囲(℃)-35~145硬化時間(分)1~2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • LOCTITE 268 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 268

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本(19g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状では流れ落ちてしまう場合や塗布することが困難な個所に対して最適です。嫌気性の接着剤です。
    用途ねじのゆるみ止め仕様高強度赤(蛍光性有)使用温度範囲(℃)-55~150(目安)適合規格CFIA破壊トルク/脱出トルク(Nm)≧17/-主成分嫌気性樹脂危険等級その他のもの固着時間(分)20養生時間固着10分/最終強度24時間危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類主なワーク3次元形状
  • 50ml ねじロック(高粘度・中強度) エスコ

    50ml ねじロック(高粘度・中強度)

    エスコ
    5,000税込5,500
    1個
    当日出荷
    仕様【粘度】高、【接着強度】中エスコ品番EA933A-51温度範囲(℃)【断熱】-60~150適合ねじM36以下硬化時間(分)5~15最大隙間(mm)0.25危険物の類別非危険物分離強度(Nm)18~22主なワーク3次元形状
  • ネジロック剤 LOCTITE 225 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ネジロック剤 LOCTITE 225

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本(50g)ほか
    当日出荷
    嫌気性・1液・室温硬化タイプです。 振動によるねじのゆるみもストップします。 最後の一滴まで使用でき無駄がありません。 配管内の流体に悪影響がありません。 作業の容易なチューブタイプ。
    用途空調機器などのフレアー配管シール面の傷、緑錆によるシール不良の防止。仕様嫌気性質量(g)70使用温度範囲-55~150℃破壊トルク/脱出トルク(Nm)2.5~12/0.5~5粘度5900~10300mPa・s危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • ネジゆるみ止め接着剤 耐熱 2620 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ネジゆるみ止め接着剤 耐熱 2620

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    6,398税込7,038
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様ペースト状、嫌気性接着剤、推奨硬化促進剤7649質量(g)30容量(g)30主成分アクリル樹脂耐熱温度(℃)310危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番114-4368容量(mL)250質量(g)293使用温度範囲(℃)-55~180液色主成分合成樹脂粘度(mPa・s)2000~3000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.03mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • ネジゆるみ止め接着剤 耐熱 2422 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ネジゆるみ止め接着剤 耐熱 2422

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    6,598税込7,258
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様ペースト状、嫌気性接着剤、推奨硬化促進剤7649質量(g)30容量(g)30主成分アクリル樹脂耐熱温度(℃)310危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 嫌気性封着剤(高強度タイプ) スリーボンド

    嫌気性封着剤(高強度タイプ)

    スリーボンド
    4,398税込4,838
    1本(50g)
    当日出荷
    ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布、空気遮断により反応硬化し、化学的結合力によって緩みと漏れを防止します。
    用途ねじ・ボルトの固定。メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。すき間が大きい場合。比較的径の小さなボルト・ビスの固定。仕様嫌気性トラスコ品番356-9764種類高強度使用温度範囲(℃)-40~150液色粘度(mPa・s[cP])125[125]主成分ポリメタクリル樹脂危険等級強度高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • ロックタイト ねじ緩み止め バーニーストップ 7400 20ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト ねじ緩み止め バーニーストップ 7400 20ml

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    取り外し可能なねじ緩み止めです。 溶剤タイプです。
    用途金属、プラスチックネジ用(電子部品(小ねじ用))トラスコ品番794-2320材質酢酸ブチル容量(mL)20質量(g)34粘度600mPa・s可使時間(分)25完全硬化時間6時間危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 1300N嫌気性封着剤 TB1360N-50G スリーボンド

    1300N嫌気性封着剤 TB1360N-50G

    スリーボンド(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本(50g)
    当日出荷
    空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
    用途耐熱性を必要とする箇所のねじの固定トラスコ品番126-3684種類耐熱用使用温度範囲(℃)-40~200液色粘度(mPa・s[cP])800[800]破壊トルク(Nm)42MPa 鉄嵌合主成分ポリメタクリル樹脂比重1.10引火点(℃)100以上強度中強度危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
  • LOCTITE 640 はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 640 はめあい用

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ロックタイト嫌気性接着剤はネジや軸などの金属部品のすき間に入り空気がしゃ断されると硬化します。一液性なため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献。
    用途はめあい用仕様耐熱・耐薬品性使用温度範囲(℃)-55~175液色剪断強度(N/mm2)22粘度(mPa・s)450~750危険等級強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 接着剤 ねじゆるみ止め 環境対応製品 中強度 2400 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    接着剤 ねじゆるみ止め 環境対応製品 中強度 2400

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    4,698税込5,168
    1本(50mL)
    当日出荷
    ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気が遮断されると硬化します。(空気にふれているときは硬化しません)。1液性のため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献します。GHSマーク無し、環境対応製品です。
    用途ねじゆるみ止め・シール。その他【チキソ性】有トラスコ品番698-5370種別中強度(取り外し可能)タイプ嫌気性接着剤使用温度範囲(℃)-55~150主成分合成樹脂剪断強度(N/mm2)25粘度(mPa・s)3000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02mL蛍光性危険物の性状非水溶性
  • ロックタイト 220 低強度 後浸透 50ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 220 低強度 後浸透 50ml

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気が遮断されると硬化します。(空気にふれているときは硬化しません) 優れた耐振動性、耐衝撃性があります。 低強度タイプ 後浸透(組み付け後の塗布が可能)
    用途ねじゆるみ止め・シール、低強度 後浸透タイプ仕様嫌気性、取り外し可、(推奨硬化促進剤)7471、7649トラスコ品番756-1113材質主成分:合成樹脂サイズ(推奨)M12以下容量(mL)50質量(g)80液色粘度(mPa・s)20~55危険等級使用温度-55~150危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001L危険物の性状水溶性主なワーク3次元形状
  • ネジロックスーパー スリーボンド

    ネジロックスーパー

    スリーボンド(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(50g)
    5日以内出荷
    高強度です。低粘度です。
    用途ねじ部の永久固着用容量(g)50使用可能温度範囲-40~120危険等級固着時間(分)30~120危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 50ml ねじロック エスコ

    50ml ねじロック

    エスコ
    4,170税込4,587
    1個
    当日出荷
    仕様【粘度】中、【接着強度】高エスコ品番EA933A-52温度範囲(℃)【断熱】-60~150適合ねじM25以下硬化時間(分)5~15危険等級最大隙間(mm)0.15危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性分離強度(Nm)23~35主なワーク3次元形状
  • 接着剤 ねじゆるみ止め 環境対応製品 高強度 2700 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    接着剤 ねじゆるみ止め 環境対応製品 高強度 2700

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    4,698税込5,168
    1本(50mL)
    当日出荷
    ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気が遮断されると硬化します。(空気にふれているときは硬化しません)。優れた耐振動性、耐衝撃性があります。GHSマークなし、環境対応製品です。
    用途ねじゆるみ止め・シール。その他【チキソ性】無しトラスコ品番698-5371種別高強度(取り外し不可)タイプ嫌気性接着剤使用温度範囲(℃)-55~150主成分合成樹脂剪断強度(N/mm2)37粘度(mPa・s)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02mL蛍光性危険物の性状非水溶性
  • 低強度 嫌気性封着剤 中粘度タイプ・速硬化 スリーボンド

    低強度 嫌気性封着剤 中粘度タイプ・速硬化

    スリーボンド
    3,598税込3,958
    1本(50g)
    5日以内出荷
    トラスコ品番817-9664使用可能温度範囲-40~150℃粘度(mPa・s)650危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
  • 中強度 嫌気性封着剤 低粘度・浸透性タイプ スリーボンド

    中強度 嫌気性封着剤 低粘度・浸透性タイプ

    スリーボンド
    3,898税込4,288
    1本(50g)
    当日出荷
    トラスコ品番817-9662使用可能温度範囲-40~150℃粘度(mPa・s)18危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
  • ロックタイト 2701 ネジロック 高強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 2701 ネジロック 高強度

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷
    ねじの永久固定やシール用の接着剤です。 金属接合部で空気の供給が断たれることによって硬化し、衝撃や振動によるねじの緩みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。
    用途不活性な基材で高温のオイル耐性が必要とされる箇所に仕様嫌気性、取り外し可、(推奨硬化促進剤)7471、7649(推奨硬化促進剤)7649、7471トラスコ品番793-9132材質アクリル樹脂容量(mL)250質量(g)275タイプ高強度タイプ、1液タイプ液色粘度500~900mPa粘度(mPa・s)500~900mPa/s使用温度-55~150℃危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
  • 嫌気性封着剤 1324 スリーボンド

    嫌気性封着剤 1324

    スリーボンド
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    中粘度で作業性に優れます。
    用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定に。トラスコ品番357-8092赤色種類中強度使用温度範囲(℃)-55~150容量(g)50粘度(mPa・s)650危険物の類別非危険物
  • 耐熱・永久固定型ネジロッカー 旭エンジニアリング

    耐熱・永久固定型ネジロッカー

    旭エンジニアリング
    1,998税込2,198
    1本(10mL)
    当日出荷
    本品は嫌気性で230℃までの高温箇所に使用できる永久固定型のネジの緩み止め剤です。出荷後、分解整備を必要としない機器にご使用ください。ネジの接合部からの漏れも防ぐことが出来ます。
    使用温度範囲(℃)-50~230粘度9500cps可使時間(分)30完全硬化時間24時間(20℃)危険等級色調危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱危険物の性状水溶性
  • 077 TUBELOCK EXTRA ORAPI

    077 TUBELOCK EXTRA

    ORAPI
    4,398税込4,838
    1本(50mL×1本)
    当日出荷
    食品製造装置、医薬品製造装置向けのネジシール&ロック剤です。 嫌気性のシール剤で真鍮、鉄、ステンレスなど様々な金属製のキャップ、継手、パイプなどに使用できます。 一般的な工具で取り外し可能です。
    用途金属の継手やキャップなどのシール及びゆるみ止め食品製造装置、医薬品製造装置のシール及びゆるみ止めコンプレッサー、ヒーター、エアコン、油圧システム、空圧システム、車両など振動を受けるハウジング、フランジ、ガスケット表面などオレンジ~黄色使用温度範囲(℃)-60~150(連続)規格NSF S6強度(Nm)10~20(破断)耐熱温度(℃)200最大隙間(mm)0.4(許容)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • スレッドロッカー PERMATEX

    スレッドロッカー

    PERMATEX(2件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1本(50mL)
    当日出荷
    金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。
    完全硬化時間24時間適合温度(℃)-55~150主なワーク3次元形状
  • はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可) 603 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可) 603

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    はめ合い用高強度製品で、多少の油面でも使用可能です。
    用途ローラーベアリングの固定 オイルが染みこんだハウジBBグへのブッシュ固定など。その他【推奨硬化促進剤】SF7649トラスコ品番128-5984材質アクリル樹脂容量(mL)10使用温度範囲(℃)150液色容量(g)10粘度(mPa・s)100-150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
  • 嫌気性封着剤 スリーボンド

    嫌気性封着剤

    スリーボンド
    4,398税込4,838
    1本(50g)
    当日出荷
    低強度です。低粘度です。
    トラスコ品番813-0519使用温度範囲(℃)-40~120液色容量(g)50粘度(mPa・s[cP])125[125]危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0467L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 嫌気性封着剤 スリーボンド

    嫌気性封着剤

    スリーボンド
    3,098税込3,408
    1本(50g)
    当日出荷
    ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布、空気しゃ断により反応硬化し、化学的結合力によってゆるみと漏れを防止します。
    用途ねじボルトの固定。 メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。質量(g)66主なワーク3次元形状
  • 嫌気性封着剤用効果促進剤 1390E スリーボンド

    嫌気性封着剤用効果促進剤 1390E

    スリーボンド
    3,298税込3,628
    1本
    4日以内出荷
    嫌気性封着剤の硬化速度上昇・プラスチックへの影響少ないの商品です。
    トラスコ品番548-1558淡褐色容量(mL)100タイププライマー主成分アルコール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量100mL危険物の性状水溶性
  • ロックタイト KTC

    ロックタイト

    KTC
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ネジや軸などの金属部分の隙間に入り、空気が遮断されると硬化する、嫌気性接着剤です。一液性のため作業の簡略化や時間の短縮など図れると同時に大幅なコストダウンを実現します。 ベアリング、スプライン等のはめ合い部品の固定などに最適です。
    用途ベアリング・スプライン等の嵌め合い部品の固定に容量(mL)50主成分嫌気性樹脂危険物の類別非危険物
  • スレッドロッカー高強度 PERMATEX

    スレッドロッカー高強度

    PERMATEX
    5,098税込5,608
    1本(50mL)
    当日出荷
    金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。
    用途カムシャフトスプロケットボルト、リングギアボルト、クランクシャフトボルト、トランスミッションボルトなどの固定に使用。トラスコ品番366-6743液色適合ねじ(mm)10~25破壊トルク/脱出トルク(Nm)22/32比重1.1硬化時間(分)20完全硬化時間24時間適合温度(℃)-55~150危険等級強度高強度強度区分部分加熱と工具の使用により取り外し可能危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L粘度(cP)1800/5000 チキソ性有り危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • ベアリング固定用接着剤 PERMATEX

    ベアリング固定用接着剤

    PERMATEX(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(6mL)
    当日出荷
    ネジゆるみ止め剤。振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤
    使用温度範囲(℃)-54~204液色緑色強度高強度主なワーク3次元形状
  • 嫌気性接着剤 1324N スリーボンド

    嫌気性接着剤 1324N

    スリーボンド
    16,980税込18,678
    1個
    10日以内出荷
    速硬化・中強度・チクソトロピック性のある商品です。
    用途ネジロック剤、金属接着に。トラスコ品番336-5110タイプ嫌気性封着剤種類中強度使用温度範囲(℃)-40~150粘度(mPa・s)600危険物の類別非危険物
  • 嫌気性強力封着剤 1342H スリーボンド

    嫌気性強力封着剤 1342H

    スリーボンド
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    ねじ用・低強度・低粘度・青色の商品です。
    トラスコ品番552-9871種類低強度容量(g)250主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)150危険物の類別非危険物
  • 嫌気性強力封着剤 1320B スリーボンド

    嫌気性強力封着剤 1320B

    スリーボンド
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷
    ねじ用・中強度・低粘度・浸透性良好・緑色の商品です。
    トラスコ品番552-9843タイプ嫌気性封着剤容量(g)250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • 嫌気性封着剤用硬化促進剤 100ML スリーボンド

    嫌気性封着剤用硬化促進剤 100ML

    スリーボンド
    3,998税込4,398
    1本
    5日以内出荷
    嫌気性封着剤の硬化促進が出来る商品です。
    トラスコ品番547-2204危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.09L危険物の性状非水溶性
  • 63850mlはめ合い用アップグレード ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    63850mlはめ合い用アップグレード

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    45,980税込50,578
    1箱(10本)
    当日出荷
    はめ合いゆるみ止め剤では最高強度製品で、アップグレード製品です。
    用途ベアリング、スリーブ、ギア、プーリーなどの固定。はめ合い用。仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性材質主成分:合成樹脂容量(mL)50質量(g)80使用温度範囲(℃)-55~180液色粘度(mPa・s)2000~3000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 嫌気性封着剤 高強度タイプ スリーボンド

    嫌気性封着剤 高強度タイプ

    スリーボンド(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1本(50g)
    5日以内出荷
    高強度です。中粘度です。紫外線硬化性付与です。
    用途嵌合用。嵌合部全般の固着。はみ出し部は紫外線照射にて硬化可能。トラスコ品番813-0523使用温度範囲(℃)-40~120液色容量(g)50粘度(mPa・s[cP])500[500]危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 嫌気性封着剤 1305 スリーボンド

    嫌気性封着剤 1305

    スリーボンド
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    中粘度で作業性に優れます。
    トラスコ品番228-4875緑色種類高強度容量(g)250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • 高強度タイプはめ合い固定剤 680 (取り外し不可) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    高強度タイプはめ合い固定剤 680 (取り外し不可)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    19,980税込21,978
    1本
    7日以内出荷
    嫌気性嵌め合い用接着剤 。低粘度。ANSI/NSF Standard 61 認証 (+82 ℃を超えないこと)。金属接合部で空気の供給を断つことによって硬化。表面の僅かな油汚れに耐える。高温での性能と耐油性を提供。頑丈な硬化性能
    用途ギアの固定。ギアボックスシャフトのスプロケット。モーターのシャフトとローターの固定などトラスコ品番612-3877容量(mL)250使用温度範囲(℃)-55~200対応推奨硬化促進剤 7649粘度低粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000397mL特性耐油危険物の性状非水溶性
  • 低強度 嫌気性封着剤 潤滑性 スリーボンド

    低強度 嫌気性封着剤 潤滑性

    スリーボンド(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(50g)
    5日以内出荷
    トラスコ品番817-9670使用可能温度範囲-40~150℃粘度(mPa・s)2000危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
  • 高強度 嫌気性封着剤 速硬化・潤滑性タイプ スリーボンド

    高強度 嫌気性封着剤 速硬化・潤滑性タイプ

    スリーボンド
    3,698税込4,068
    1本(50g)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    使用可能温度範囲-40~150℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ緩み止め