絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
![LOCTITE 638 NEW ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE 638 NEW
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥56,980~税込¥62,678~1箱(10mL×50本)ほか7日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE 2422 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE 2422
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥69,980税込¥76,9781箱(30g×10本)7日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE 640(RC-640) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE 640(RC-640)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥52,980税込¥58,2781本(1L)7日以内出荷はめ合い用高強度耐熱品用途LOCTITE 640は遅硬化タイプとなります。キーとスプラインの固定、摩耗したアセンブリのがたつき解消、ベアリングの固定、スピンアウトの防止、分数/サブ分数馬力モーターのローターアセンブリとシャフトの固定、ハウジング内部およびシャフト上のブッシュおよびスリーブの固定、圧入、摩耗したアセンブリまたは公差範囲外の部品のはめ合いの回復に最適です。色緑危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE 190757 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE 190757
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥179,800税込¥197,7801箱(250mL×10本)7日以内出荷衝撃や振動による緩みや漏れを防止。円筒形金属アセンブリの接着、およびねじ締結部品の固定とシーリング用用途拡張プラグを含む円筒形金属アセンブリの接着、およびねじ締結部品の固定とシーリング用に設計されています。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE 577 NEW ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE 577 NEW
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥75,980税込¥83,5781箱(300mL×10本)7日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE SF 7414 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE SF 7414
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥21,980税込¥24,1781箱(50g×10本)7日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE 4348 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE 4348
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥26,980税込¥29,6781箱(50g×10本)7日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE SI 5970 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE SI 5970
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥159,800税込¥175,7801箱(300mL×10本)7日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE AA 3311 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE AA 3311
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥99,980税込¥109,9781本(1L)7日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE PC 7218(非劇物)WCウェアリングコンパウンドKIT ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE PC 7218(非劇物)WCウェアリングコンパウンドKIT
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥129,800税込¥142,7801個(10kg)7日以内出荷セラミック配合の2液エポキシ樹脂系高機能耐摩耗剤です。コテ塗り可能で灰色です。化学攻撃の有無にかかわらず、金属の粗大粒子による摩耗または浸食から部品を保護します。用途サイクロン/セパレーターボディ、集塵/排気、ポンプライナー/羽根車、ファンブレード、筐体、シュート/ホッパー、およびエルボー/トランジションポイントなどのパーツ用に設計されています。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE 378585 O-RING KIT ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE 378585 O-RING KIT
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥24,980税込¥27,4781セット7日以内出荷自動車・建設車輌・農機、油圧・空圧機器・工作機械・各種ポンプなどの修理時に、素早く簡単に、さまざまなサイズのO-リングを作ることができます。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE 648 NEW ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE 648 NEW
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥56,980税込¥62,6781箱(10mL×50本)7日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE 4011 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE 4011
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥26,980税込¥29,6781箱(20g×10本)7日以内出荷高機能瞬間接着剤、低粘度・難接着タイプでメディカルグレードです。用途低粘度でありながら多孔質材に使用可能です。繊維・紙・皮革・レンガ・発泡体も接着します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE 5182 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE 5182
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥33,980税込¥37,3781本(800mL)7日以内出荷金属接合部で空気の供給を断つことによって硬化し、衝撃、振動による漏れを防止。硬化後も柔軟性を有し、アルミへの濡れ性がよくミッションケース、カバーやクランクケースのシールに適しています。 LOCTITE(R)518低粘度&エアーレスタイプ用途アルミフランジ用嫌気性のフランジシール剤色赤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE 518 NEW ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE 518 NEW
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥37,980~税込¥41,778~1箱(25mL×10本)ほか7日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE 680 NEW ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE 680 NEW
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥169,800税込¥186,7801箱(50mL×10本)7日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE 270 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE 270
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥49,980税込¥54,9781本(1L)7日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE 662 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE 662
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥57,980税込¥63,7781本(1L)7日以内出荷金属用はめ合い用接着剤です。本製品は金属接合部で空気の供給を断つことによって硬化し、衝撃、振動等に優れた性能を発揮します。 はみ出した部分は、紫外線により硬化する事が出来ます。用途ギアの固定、ギアボックスシャフトのスプロケット、モーターのシャフトとローターの固定などに使用できます。色こはく危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![はめ合い固定剤 662 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
はめ合い固定剤 662
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥62,980税込¥69,2781本5日以内出荷LOCTITE662は、金属用はめ合い用接着剤です。用途ギアの固定、ギアボックスシャフトのスプロケット、モーターのシャフトとローターの固定などに使用できます。トラスコ品番682-8395色アンバー(琥珀)容量(mL)1000使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s)1750.0 - 3250.0危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005L危険物の性状非水溶性
嫌気性強力封着剤
スリーボンド¥20,980税込¥23,0781個(250g)6日以内出荷可とう性を付与しており、剥離接着力が高く金属部品等の面接着に使用できます。 -40℃以下~150℃(耐熱タイプは200℃)程度の温度範囲(目安)で使用できます。 1359Dは高粘土タイプです。危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状![LOCTITE ネジロック剤 089 GRADE AA ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE ネジロック剤 089 GRADE AA
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥159,800税込¥175,7801箱(50mL×10本)7日以内出荷高強度タイプ。小口径のボルト、ナット、スタッドボルトの固定とシールに使用できます。溶接・鋳物・及び粉末金属部品の巣穴シールの目的に使用できます。MIL-S- 22473E、ASTM D5363用途小口径ボルト、ナットの高強度後浸透塗布可仕様(推奨硬化促進剤)7471、7649色緑使用温度範囲(℃)-55~150破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/8.5~42.4主成分嫌気性粘度(mPa・s)10~25危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![LOCTITE ネジロック剤 210 RED ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE ネジロック剤 210 RED
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥319,800税込¥351,7801箱(250mL×10本)7日以内出荷高強度のロックとシールに適します。加熱によりはみ出し部も硬化します。低粘度の為後浸透も可能です。用途亜鉛クロメート、黄銅などのねじの固定及びはめ合い用に最適です。仕様高強度適合(推奨硬化促進剤)7471、7649色赤使用温度範囲(℃)-55~100破壊トルク/脱出トルク(Nm)15/15主成分嫌気性粘度(mPa・s)8危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状





![LOCTITE 638 NEW ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)








![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)