絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

嫌気性封着剤 低強度タイプ 中粘度
スリーボンド¥18,980税込¥20,8781本(250g)3日以内出荷取り外し性良好です。DOPフリー品です。用途取り外しが必要なねじ部のシール接着トラスコ品番813-0552色青使用可能温度範囲-40~150℃危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
圧入部品用保持剤
ParkTool(パークツール)¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷プレスフィットBBなどに使用可能な圧入部品用保持剤。 フレームに圧入された部品の固定力を高めます。危険等級Ⅲアズワン品番64-5106-45危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.004L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
50ml ねじロックスーパー
エスコ¥4,700税込¥5,1701個翌日出荷嫌気性封着材。空気に触れている間は硬化せず、金属部品等の締結部に入ると急速に硬化し、ネジ等緩み防止及びシールをします。用途フレアナット、ボルトナットの緩み止め、シールに仕様【硬化速度・実用強度までの時間】1~2時間、【硬化速度・最終強度までの時間】24時間エスコ品番EA933B-1色青タイプ低接着・中粘度使用温度範囲(℃)-40~150破壊トルク(Nm)【2時間後】Fe:6、【24時間後】Fe:14.5、SUS304:4.6、真鍮:7.2:、Al:6.2比重1.05粘度650(mpq・s±20%・25℃の場合)危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
HT-Lock 585 ネジのゆるみ止め剤
ヘルメチック¥13,980税込¥15,3781箱(30mL×5本)当日出荷金属ねじのゆるみ止用に開発された一液常温硬化型の嫌気性の製品です。 ねじ、ボルト、ナット、スタットなどゆるみ止めに最適です。 ねじ部に使用することによってワッシャー、割れピン、ダブルナット等を不要にし、ナイロンインサーナット等の特殊なロックナットを不要にします。 また、ネジ部の腐食防止にも有効です。用途高力ボルトの固定スタットボルトの永久固定など。タイプ高強度タイプ耐熱温度(℃)150粘度1000~1400cps剪断強度(kg/cm2)200~250セットタイム(分)15危険等級Ⅲ色調緑危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
HT-Lock 555 ネジのゆるみ止め剤
ヘルメチック¥13,980税込¥15,3781箱(30mL×5本)6日以内出荷金属ねじのゆるみ止用に開発された一液常温硬化型の嫌気性の製品です。 ねじ、ボルト、ナット、スタットなどゆるみ止めに最適です。 ねじ部に使用することによってワッシャー、割れピン、ダブルナット等を不要にし、ナイロンインサーナット等の特殊なロックナットを不要にします。 また、ネジ部の腐食防止にも有効です。用途フランジのねじ、建築設備のアンカーボルト、エクステリアの固定、様々なねじの固定。タイプ一般ねじ用中強度タイプ耐熱温度(℃)150粘度6000~8000cps剪断強度(kg/cm2)200~300セットタイム(分)15危険等級Ⅲ色調赤危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
HT-Lock 525 ネジのゆるみ止め剤
ヘルメチック¥13,980税込¥15,3781箱(30mL×5本)6日以内出荷金属ねじのゆるみ止用に開発された一液常温硬化型の嫌気性の製品です。 ねじ、ボルト、ナット、スタットなどゆるみ止めに最適です。 ねじ部に使用することによってワッシャー、割れピン、ダブルナット等を不要にし、ナイロンインサーナット等の特殊なロックナットを不要にします。 また、ネジ部の腐食防止にも有効です。用途取り外しが容易な低強度タイプ。ボルト、ナット小ねじに。タイプ低強度タイプ耐熱温度(℃)150粘度1000~2000cps剪断強度(kg/cm2)40~70セットタイム(分)20危険等級Ⅲ色調紫危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
HT-Lock 505 ネジのゆるみ止め剤
ヘルメチック¥13,980税込¥15,3781箱(30mL×5本)6日以内出荷金属ねじのゆるみ止用に開発された一液常温硬化型の嫌気性の製品です。 ねじ、ボルト、ナット、スタットなどゆるみ止めに最適です。 ねじ部に使用することによってワッシャー、割れピン、ダブルナット等を不要にし、ナイロンインサーナット等の特殊なロックナットを不要にします。 また、ネジ部の腐食防止にも有効です。用途各種ねじの締付後の浸透による固定吊り金具の固定。 床面のレベル合わせなど幅広く使用できます。タイプ後浸透タイプ中強度耐熱温度(℃)120粘度10~30cps剪断強度(kg/cm2)150~250セットタイム(分)15危険等級Ⅲ色調緑危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![LOCTITEねじロック剤915 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30952188-160830-02.jpg)
LOCTITEねじロック剤915
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥229,800税込¥252,7801箱(250mL×10本)7日以内出荷永久固定用の遅硬化型です。黄銅ボルト、ねじ継ぎ手のロックとシールに適しています。色赤タイプ遅硬化型使用温度範囲(℃)-55~150分類嫌気性破壊トルク/脱出トルク(Nm)17/28粘度(mPa・s)500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7471、7649主なワーク3次元形状![LOCTITEはめ合い用接着剤675(RC-75) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30952145-191125-02.jpg)
LOCTITEはめ合い用接着剤675(RC-75)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥17,980~税込¥19,778~1本(250mL)ほか当日出荷から7日以内出荷はめ合い接着汎用品です。接着隙間0.125mm以下の隙間に適します。MIL-R-46082B認可色緑タイプ汎用使用温度範囲(℃)-55~150分類嫌気性粘度(mPa・s)100~150危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7471、7649主なワーク3次元形状![LOCTITEはめ合い用接着剤649 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30952127-160830-02.jpg)
LOCTITEはめ合い用接着剤649
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥159,800税込¥175,7801箱(10本×250mL)7日以内出荷はめ合い用高強度耐熱品(175℃)です。耐熱ベアリング、高温ねじ部の固定・シールに適し、また耐薬品性も優れています。低臭気タイプです。色緑タイプ耐熱用使用温度範囲(℃)-55~175分類嫌気性剪断強度(N/mm2)(圧縮)≧15粘度(mPa・s)400~600危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7471、7649主なワーク3次元形状![LOCTITEはめ合い用接着剤638UV(190005) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30952084-160830-02.jpg)
LOCTITEはめ合い用接着剤638UV(190005)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥189,800税込¥208,7801箱(250mL×10本)7日以内出荷638(はめ合い用最高強度)の紫外線硬化付加タイプです。色緑タイプ最高強度使用温度範囲(℃)-55~150分類嫌気性剪断強度(N/mm2)(圧縮)≧25粘度(mPa・s)2000~3000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7471、7649主なワーク3次元形状![ロックタイト はめ合い固定剤 210(LOー210)250ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10711042-150401-02.jpg)
ロックタイト はめ合い固定剤 210(LOー210)250ml
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥319,800税込¥351,7801箱(10個)3日以内出荷高強度のロックとシール。 加熱によりはみ出し部も硬化。用途亜鉛クロメート、黄銅などのネジの固定、嵌め合いに最適仕様嫌気性トラスコ品番814-8147材質アクリル樹脂色赤(こはく)容量(mL)250質量(g)275使用温度範囲(℃)-55~100粘度(mPa・s[cP])8危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー【推奨】7649、7471主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤 中強度タイプ
スリーボンド¥3,998税込¥4,3981本(50g)当日出荷中強度です。高粘度です。用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定トラスコ品番813-0518使用温度範囲(℃)-40~150液色赤容量(g)50粘度(mPa・s[cP])2500[2500]危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤 中強度タイプ
スリーボンド¥19,980税込¥21,9781本(250g)3日以内出荷中強度です。中粘度です。用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定使用温度範囲(℃)-40~150液色赤粘度(mPa・s[cP])650[650]主なワーク3次元形状
高強度瞬間接着剤 液体状 セット
中旺ヘルス¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷サラサラ状の超強力瞬間接着剤とプライマー、ファイナルロック(白色補強パウダー)がセットになった商品です。接着しづらい、PP(ポリプロピレン)樹脂、シリコン剤、ゴムにも確実に接着しますので、殆どの素材の修理、補修が可能です。ファイナルロックを併用することで、接着部を更に補強し、穴埋め及び欠損部分の作製補修が可能です。振動、熱にも強くなります。長期保存が可能で経済的な瞬間接着剤です。超強力で耐衝撃性に優れた接着剤です。本体にアルミチューブを使用しており劣化が少なく、長期保存が可能です。用途ヘッドランプユニットや内装樹脂部分の破損・切断箇所や樹脂バンパーの補修・ゴム製品の接着等を素早く強力に接着し、ファイナルロックを使用する事で補強します。内張りの壊れた場所や、バンパーの補強が必要な時、ヘッドライトの足折れ補修に使用します。薄板の折れた部分の補強や穴埋め作業が可能です。トラスコ品番566-7966セット内容瞬間接着剤(5g×4本)、プライマー(15cc)、ファイナルロック(30g)材質主成分:シアノアクリレート容量(g)5×4危険物の類別非危険物
高強度瞬間接着剤 液体状
中旺ヘルス¥4,498税込¥4,9481箱(4本)当日出荷専用プライマー(GR-G20-15)併用で、難接着素材のポリプロピレン樹脂(PP)にも確実に接着します。超強力で耐衝撃性に優れた接着剤です。本体にアルミチューブを使用しており劣化が少なく、長期保存が可能です。樹脂、ゴム、金属、陶器、木材等に10秒~20秒程度で強力に接着します。耐衝撃な箇所におすすめします。用途内張りの壊れた場所や、バンパーの補強が必要な時、ヘッドライトの足折れ補修に使用します。現場での緊急補修、樹脂の割れ欠けや革製品の破れ修復、簡易固定作業に最適。小型樹脂部品や精密パーツの接着、治具固定、電子部品周辺の軽作業用途。付属品専用ノズル・キャップ(4個)トラスコ品番566-7956材質主成分:シアノアクリレート色透明タイプ低粘度容量(g)5×4危険物の類別非危険物
高強度ねじロックジェル オレンジ
PERMATEX¥1,798税込¥1,9781個(5g)当日出荷新開発の垂れ落ちないので使いやすいジェル状ネジロックです。容器下のダイヤルで使いたい量が簡単に調整可能です。多すぎた時は反対に ダイヤルを回せば元に戻すこともできます。高強度で一般工具にて取り外し可能です。プラスチック材質には使用できません。ブルーとレッドのメリット(高強度で、かつ取り外し可能)を併せ持つハイブリッド型です。 。ブルーの3倍の保持力です。用途・用途以外に使用しないでください。・ゴミ材質、プラスチック材質には使用しないでください。1.ネジに付着している部分、汚れを予め乾かします。ネジロックの保護キャップを取り外します。2.容器底のダイヤルを右に回し、ノズルの先端からジェルを1~2mm出します(初めて使用する時は、ジェルがノズル先端から出るまでダイヤルを5~6回回します)。3.オスネジの5~6山にジェルを塗布します。その際ノズル先端の金属に触れないようにしてください。4.既定のトルクで締め付けます。組み付け部分からはみ出した余分なジェルをウエス等で拭き取ります。24時間で完全に硬化します。仕様取り外し可否:一般工具にて取り外し可能トラスコ品番693-0165色オレンジ容量(mL)5使用温度範囲(℃)-54~150容量(g)5危険物の類別非危険物適合用途クランクケースボルト、三又ボルト、フラーホイールボルト、スターターボルト、アクスルナット、トランスミッションマウントボルト、ダートバイク、製造機械、大型機械等
中強度 ねじロックジェルブルー
PERMATEX¥1,898税込¥2,0881個当日出荷新開発の垂れ落ちないので使いやすいジェル状ネジロックです。 容器下のダイヤルで使いたい量が簡単に調整可能です。多すぎた時は反対に ダイヤルを回せば元に戻すこともできます。 ・中強度で一般工具にて取り外し可能です。 ・プラスチック材質には使用できません。用途・用途以外に使用しないでください。・ゴミ材質、プラスチック材質には使用しないでください。1.ネジに付着している部分、汚れを予め乾かします。ネジロックの保護キャップを取り外します。2.容器底のダイヤルを右に回し、ノズルの先端からジェルを1~2mm出します(初めて使用する時は、ジェルがノズル先端から出るまでダイヤルを5~6回回します)。3.オスネジの5~6山にジェルを塗布します。その際ノズル先端の金属に触れないようにしてください。4.既定のトルクで締め付けます。組み付け部分からはみ出した余分なジェルをウエス等で拭き取ります。24時間で完全に硬化します。仕様取り外し可否:可トラスコ品番693-0163材質変性メタクリレートなど色ブルー容量(mL)5使用温度範囲(℃)-54~150容量(g)5危険物の類別非危険物適合用途金属ねじ用、中強度
THREEBOND 嫌気性接着剤 TB1324B ねじゆるみ止め剤 ネジロック 中強度・中粘度タイプ 50g(1324BA)
スリーボンド¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷中粘度タイプのため、作業性が良好です。嫌気性封着剤。空気に触れている間は硬化せず、金用途ネジ/ボルトや嵌合部品の緩み防止及びシールに。仕様取り外し可否:可色赤容量(mL)45使用温度範囲(℃)-55~150容量(g)50粘度(mPa・s)600危険物の類別非危険物適合用途取り外しのあり得るネジの固着![LOCTITE 190757 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE 190757
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥179,800税込¥197,7801箱(250mL×10本)7日以内出荷衝撃や振動による緩みや漏れを防止。円筒形金属アセンブリの接着、およびねじ締結部品の固定とシーリング用用途拡張プラグを含む円筒形金属アセンブリの接着、およびねじ締結部品の固定とシーリング用に設計されています。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE 662 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE 662
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥57,980税込¥63,7781本(1L)7日以内出荷金属用はめ合い用接着剤です。本製品は金属接合部で空気の供給を断つことによって硬化し、衝撃、振動等に優れた性能を発揮します。 はみ出した部分は、紫外線により硬化する事が出来ます。用途ギアの固定、ギアボックスシャフトのスプロケット、モーターのシャフトとローターの固定などに使用できます。色こはく危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE SF 7414 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE SF 7414
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥21,980税込¥24,1781箱(50g×10本)7日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE PC 7218(非劇物)WCウェアリングコンパウンドKIT ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE PC 7218(非劇物)WCウェアリングコンパウンドKIT
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥129,800税込¥142,7801キット(10kg)7日以内出荷セラミック配合の2液エポキシ樹脂系高機能耐摩耗剤です。コテ塗り可能で灰色です。化学攻撃の有無にかかわらず、金属の粗大粒子による摩耗または浸食から部品を保護します。用途サイクロン/セパレーターボディ、集塵/排気、ポンプライナー/羽根車、ファンブレード、筐体、シュート/ホッパー、およびエルボー/トランジションポイントなどのパーツ用に設計されています。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE EA 11C ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE EA 11C
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥92,980税込¥102,2781箱(113.3g×10本)7日以内出荷2液タイプの汎用エポキシ系接着剤・シール剤です。用途金属、ほとんどのプラスチック、木材に使用可能です。主剤と硬化剤を混合後室温で硬化。機械加工や研磨が可能。高い耐久性があります。色黒危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE 4011 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE 4011
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥26,980税込¥29,6781箱(20g×10本)7日以内出荷高機能瞬間接着剤、低粘度・難接着タイプでメディカルグレードです。用途低粘度でありながら多孔質材に使用可能です。繊維・紙・皮革・レンガ・発泡体も接着します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE 5182 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE 5182
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥33,980税込¥37,3781本(800mL)7日以内出荷金属接合部で空気の供給を断つことによって硬化し、衝撃、振動による漏れを防止。硬化後も柔軟性を有し、アルミへの濡れ性がよくミッションケース、カバーやクランクケースのシールに適しています。 LOCTITE(R)518低粘度&エアーレスタイプ用途アルミフランジ用嫌気性のフランジシール剤色赤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE 640(RC-640) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE 640(RC-640)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥52,980税込¥58,2781本(1L)7日以内出荷はめ合い用高強度耐熱品用途LOCTITE 640は遅硬化タイプとなります。キーとスプラインの固定、摩耗したアセンブリのがたつき解消、ベアリングの固定、スピンアウトの防止、分数/サブ分数馬力モーターのローターアセンブリとシャフトの固定、ハウジング内部およびシャフト上のブッシュおよびスリーブの固定、圧入、摩耗したアセンブリまたは公差範囲外の部品のはめ合いの回復に最適です。色緑危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE SI 5970 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE SI 5970
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥159,800税込¥175,7801箱(300mL×10本)7日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE SI 5460 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE SI 5460
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥62,980税込¥69,2781箱(300mL×10本)7日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE AA 3311 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE AA 3311
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥99,980税込¥109,9781本(1L)7日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE 680 NEW ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE 680 NEW
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥169,800税込¥186,7801箱(50mL×10本)7日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE 648 NEW ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE 648 NEW
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥56,980税込¥62,6781箱(10mL×50本)7日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE 638 NEW ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE 638 NEW
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥56,980~税込¥62,678~1箱(10mL×50本)ほか7日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE 518 NEW ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE 518 NEW
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥37,980~税込¥41,778~1箱(25mL×10本)ほか7日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE 4348 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE 4348
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥26,980税込¥29,6781箱(50g×10本)7日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE 270 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE 270
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥49,980税込¥54,9781本(1L)7日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE 2422 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE 2422
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥69,980税込¥76,9781箱(30g×10本)7日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE 220 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE 220
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥52,980税込¥58,2781箱(10mL×50本)7日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE 220 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE 220
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥52,980税込¥58,2781箱(10mL×50本)7日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE EA 11C ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE EA 11C
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥92,980税込¥102,2781箱(113.3g×10本)欠品中2液タイプの汎用エポキシ系接着剤・シール剤です。用途金属、ほとんどのプラスチック、木材に使用可能です。主剤と硬化剤を混合後室温で硬化。機械加工や研磨が可能。高い耐久性があります。色黒危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性












![LOCTITEねじロック剤915 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30952188-160830-02.jpg)
![LOCTITEはめ合い用接着剤675(RC-75) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30952145-191125-02.jpg)
![LOCTITEはめ合い用接着剤649 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30952127-160830-02.jpg)
![LOCTITEはめ合い用接着剤638UV(190005) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30952084-160830-02.jpg)
![ロックタイト はめ合い固定剤 210(LOー210)250ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10711042-150401-02.jpg)











![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)