絞り込み
直径(Φmm)
  • 10
  • 5(3)
  • 6(8)
  • 8(9)
  • 11(1)
  • 11.5(4)
  • 13(10)
  • 15(12)
  • 18(9)
  • 20(11)
  • 21(3)
  • 25(5)
  • 30(5)
  • 35(4)
  • 40(3)
  • 50(4)
形状
  • 丸形(9)
特性
  • その他(1)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 耐薬品(2)
  • 防水・耐水(1)
長さ(m)
  • 8(1)
  • 10(3)
  • 250(6)
ブランド
  • エスコ(2)
  • 酒井化学工業(1)
  • 好川産業(1)
  • エスファクトリー(1)
  • ミナ(1)
  • SK11(1)
  • ハイランドMP(1)
  • 尾崎亀商店(1)
  • フヨー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直径(Φmm)から絞り込む
6(8)
8(9)
10
13(10)
15(12)
18(9)
20(11)
25(5)
30(5)
50(4)
  • バックアップ材 丸棒 好川産業

    バックアップ材 丸棒

    好川産業(2件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷
    シーリング材を目地として使用する際に役立ちます。特に目地の奥行きが深い場所で効果を発揮します。 本製品の特徴としては軽量で復元力に優れておりローコストタイプのバックアップ材です。
    仕様耐薬品性材質低密度ポリエチレン形状丸形危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミナフォーム マルマル 酒井化学工業

    ミナフォーム マルマル

    酒井化学工業(14件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1巻(250m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。 柔軟性、復元性にすぐれています。 軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。 撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。 無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。 断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
    用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。 ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。 食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。 土木建材用目地材。 水産用ロープ、注連縄用芯材。 各種浮力材など幅広い分野に使用されています。材質ポリエチレン樹脂 100%形状丸形危険物の類別非危険物
  • すきまスティック エスファクトリー

    すきまスティック

    エスファクトリー(8件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    弾性シーラントバックアップ材 高発泡ポリエチレン シーラントに付着せず、理想的な2面接着を実現します。 目地の伸縮による外圧に耐え、また手軽に施工できます。 独立気泡なので吸水、吸湿がほとんどありません。 紫外線の直射がない限り半永久的に使用可能です。 溶剤やプライマー液による溶解・変形もありません。
    用途建築用…カーテンウォール工法によるユニットパネルの接合部、窓ガラスのグレージングサッシュ回り、プレコンの目地等。 土木用…防潮堤、橋梁、滑走路、工場内の床等のコンクリート、モルタル、金属の目地。形状丸形危険物の類別非危険物
  • ポリエチレン丸棒 ハイランドMP

    ポリエチレン丸棒

    ハイランドMP
    209税込230
    1本(2m)ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    シーリング用バックアップ材
    形状丸形危険物の類別非危険物
  • ミナフォームマルマル SK11

    ミナフォームマルマル

    SK11(1件のレビュー)
    319税込351
    1巻
    翌々日出荷
    緩衝性、断熱性、浮力性に優れた丸棒状の高発泡ポリエチレンです。 軽量で、柔軟性、復元性、緩衝性、弾力性、撥水性、防湿性、浮力性、耐薬品性、断熱性にすぐれています。
    用途緩衝材、目地材、芯材、浮力材、保温・保冷材。材質ポリエチレン危険物の類別非危険物特性緩衝性、断熱性、浮力性、軽量、柔軟性、復元性、緩衝性、弾力性、撥水性、防湿性、浮力性、耐薬品性、断熱性
  • ポリフォーム 丸棒白 フヨー

    ポリフォーム 丸棒白

    フヨー
    2,998税込3,298
    1箱(100m)ほか
    4日以内出荷
    バックアップ効果:応力による接着面の隔離を防止し、シーリングの形状を保持します。ポリフォーム(R)は、独立気泡構造でつくられており、吸水性・吸湿性が低く、クッション性・耐薬品性など優れた性能を発揮するバックアップ材です。ポリフォーム(R)は、理想の二面接着を実現します。目地幅の変形にも対応できます。フロンガスを使用しない無架橋ポリエチレン製であり、焼却時に有毒ガスは発生しません。有機溶剤は一時的に浸透しますがすぐに発散します。
    形状丸棒引張強度(MPa[kgf/cm2])2.2収縮率(%)【熱】1危険物の類別非危険物特性クッション性・耐薬品性吸水量(g/100cm2)0.01
  • 小丸棒R 尾崎亀商店

    小丸棒R

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。 軽量緩衝性、弾力性に優れています。断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
    用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。食品、薬品などガラス瓶等のパッキング材。土木建材用目地材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています材質ポリエチレン樹脂形状丸形危険物の類別非危険物
  • 10mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ

    10mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒

    エスコ
    550税込605
    1個
    当日出荷
    シーラント用バックアップ材。
    エスコ品番EA930PB-10形状丸形直径(Φmm)10長さ(m)10適合目地幅(mm)7~8直径(Φmm)×長さ(m)10×10危険物の類別非危険物
  • ミナフォームマルマル10グレー ミナ

    ミナフォームマルマル10グレー

    ミナ
    5,598税込6,158
    1巻(250m)
    3日以内出荷
    ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。 柔軟性、復元性にすぐれています。 軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。 撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。 無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。 断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
    用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。 ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。 食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。 土木建材用目地材。 水産用ロープ、注連縄用芯材。 各種浮力材など幅広い分野に使用されています。トラスコ品番828-9142形状丸形直径(Φmm)10長さ(m)250危険物の類別非危険物
  • 10mm x250m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ

    10mm x250m 発泡ポリエチレン丸棒

    エスコ
    6,570税込7,227
    1個
    翌日出荷
    シーラント用バックアップ材。
    エスコ品番EA930PA-10形状丸形直径(Φmm)10長さ(m)250適合目地幅(mm)7~8直径(Φmm)×長さ(m)10×250危険物の類別非危険物

シーリング』には他にこんなカテゴリがあります

下地材/バックアップ材