絞り込み
直径(Φmm)
- 50
- 5(3)
- 6(8)
- 8(9)
- 10(10)
- 11(1)
- 11.5(4)
- 13(10)
- 15(12)
- 18(9)
- 20(11)
- 21(3)
- 25(5)
- 30(5)
- 35(4)
- 40(3)
形状
- 丸形(4)
長さ(m)
- 1(1)
- 2(3)
ブランド
- エスコ(1)
- 酒井化学工業(1)
- ハイランドMP(1)
- 野口興産(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「直径(Φmm)」から絞り込む
6(8)
8(9)
10(10)
13(10)
15(12)
18(9)
20(11)
25(5)
30(5)
50

ミナフォーム マルマル
酒井化学工業(14件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781箱(2m×30本)当日出荷から3日以内出荷ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。 柔軟性、復元性にすぐれています。 軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。 撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。 無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。 断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。 ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。 食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。 土木建材用目地材。 水産用ロープ、注連縄用芯材。 各種浮力材など幅広い分野に使用されています。材質ポリエチレン樹脂 100%形状丸形色白危険物の類別非危険物
50mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)
エスコ¥6,150税込¥6,7651個当日出荷シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-50形状丸形直径(Φmm)50長さ(m)1適合目地幅(mm)35~42直径(Φmm)×長さ(m)50×1危険物の類別非危険物


























![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)