絞り込み
直径(Φmm)
- 8
- 5(3)
- 6(8)
- 10(10)
- 11(1)
- 11.5(4)
- 13(10)
- 15(12)
- 18(9)
- 20(11)
- 21(3)
- 25(5)
- 30(5)
- 35(4)
- 40(3)
- 50(4)
形状
- 丸形(8)
特性
- その他(1)
- 耐熱・難燃(1)
- 耐薬品(1)
- 防水・耐水(1)
長さ(m)
- 10(4)
- 200(5)
ブランド
- エスコ(2)
- 酒井化学工業(1)
- TRUSCO(1)
- 好川産業(1)
- ミナ(1)
- SK11(1)
- ハイランドMP(1)
- 尾崎亀商店(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「直径(Φmm)」から絞り込む
6(8)
8
10(10)
13(10)
15(12)
18(9)
20(11)
25(5)
30(5)
50(4)

バックアップ材 丸棒
好川産業(2件のレビュー)¥279税込¥3071本当日出荷シーリング材を目地として使用する際に役立ちます。特に目地の奥行きが深い場所で効果を発揮します。 本製品の特徴としては軽量で復元力に優れておりローコストタイプのバックアップ材です。仕様耐薬品性材質低密度ポリエチレン形状丸形危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ミナフォーム マルマル
酒井化学工業(14件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881巻(200m)当日出荷から3日以内出荷ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。 柔軟性、復元性にすぐれています。 軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。 撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。 無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。 断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。 ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。 食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。 土木建材用目地材。 水産用ロープ、注連縄用芯材。 各種浮力材など幅広い分野に使用されています。材質ポリエチレン樹脂 100%形状丸形色白危険物の類別非危険物
ミナフォームマルマル
SK11(1件のレビュー)¥319税込¥3511巻当日出荷から翌々日出荷緩衝性、断熱性、浮力性に優れた丸棒状の高発泡ポリエチレンです。 軽量で、柔軟性、復元性、緩衝性、弾力性、撥水性、防湿性、浮力性、耐薬品性、断熱性にすぐれています。用途緩衝材、目地材、芯材、浮力材、保温・保冷材。材質ポリエチレン危険物の類別非危険物特性緩衝性、断熱性、浮力性、軽量、柔軟性、復元性、緩衝性、弾力性、撥水性、防湿性、浮力性、耐薬品性、断熱性
ミナフォームマルマル
TRUSCO(6件のレビュー)¥789税込¥8681巻当日出荷柔軟性、復元性に優れています。軽量で緩衝性、弾力性に優れています。撥水性、防湿性、浮力性にも優れています。無毒性であり、耐薬品性に優れています。耐熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーランドバックアップ材。食品、薬品などのガラスビン等のパッキング材。土木建材用目地材。水産用ロープ、注連縄用芯材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています。材質高発泡ポリエチレン形状丸形使用温度範囲0~60℃危険物の類別非危険物
8mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ(2件のレビュー)¥550税込¥6051個当日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PB-8形状丸形直径(Φmm)8長さ(m)10適合目地幅(mm)5~7直径(Φmm)×長さ(m)8×10危険物の類別非危険物
ミナフォームマルマル8グレー
ミナ¥4,698税込¥5,1681巻(200m)3日以内出荷ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。 柔軟性、復元性にすぐれています。 軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。 撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。 無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。 断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。 ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。 食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。 土木建材用目地材。 水産用ロープ、注連縄用芯材。 各種浮力材など幅広い分野に使用されています。トラスコ品番828-9141形状丸形直径(Φmm)8長さ(m)200危険物の類別非危険物
8mm x200m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ¥4,580税込¥5,0381個翌日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PA-8形状丸形直径(Φmm)8長さ(m)200適合目地幅(mm)5~7直径(Φmm)×長さ(m)8×200危険物の類別非危険物































![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)