絞り込み
形状
- 角形(5)
角寸法(mm)
- 7×8
- 5×7(3)
- 5×8(5)
- 5×10(5)
- 5×13(3)
- 5×15(4)
- 6×8(3)
- 7×10(5)
- 8×8(3)
- 8×9(3)
- 8×10(5)
- 8×15(3)
- 10×10(5)
- 10×12(3)
- 10×13(2)
- 10×14(2)
- 10×15(6)
- 10×18(3)
- 10×20(5)
- 10×25(3)
- 角寸法(mm)をもっと見る
ノリ有無
- あり(4)
長さ(m)
- 1(5)
ブランド
- コンドーテック(2)
- 相模カラーフォーム(1)
- 酒井化学工業(2)
- 野口興産(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

ミナバッカーヘッダー付PE袋
酒井化学工業(3件のレビュー)¥489税込¥5381セット当日出荷片面粘着付の発泡角目地材です。建物などを建てるにあたって、土台や柱などの型枠にコンクリートを打ち込む際にお使いいただけます。剥離紙がつながっているので数えやすく、在庫管理がしやすいです。手袋をしながらでも、はがしやすい。用途シーリング用バックアップ材・建築土木用断熱緩衝材・土木建材用目地材・玩具など日用雑貨。材質ポリエチレン長さ(mm)1000形状角形伸び(%)100引張強度(MPa)0.96圧縮永久歪(%)2危険物の類別非危険物圧縮応力25%(kPa)140見掛密度(kg/m3)65
バッカー
野口興産¥1,998~税込¥2,198~1箱(1m×50本)4日以内出荷から5日以内出荷材質独立気泡ポリエチレン発泡体形状角形色グレイ長さ(m)1密度(g/cm3)0.065発泡倍率約15倍危険物の類別非危険物ノリ有無ノリ付
土木建築用目地調整材 168バッカー
相模カラーフォーム¥1,098~税込¥1,208~1セット(6本)ほか当日出荷から翌々日出荷168バッカーは化学発泡剤を一切使用していないため、従来のPEフォーム特有のにおいが無く、環境に配慮した商品です。従来品の半分の密度で同程度の機械的強度を実現し軽量化を図りました。セルが均一になっているため、硬さにムラがありません。用途環境に配慮したバッカー材として材質ポリエチレン色グレー危険物の類別非危険物
連結バックアップ材 ミナバッカー
酒井化学工業(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(10枚×10本)3日以内出荷から4日以内出荷取り扱いやすいバックアップ材です。手袋をしながらでも、はがしやすい。 ゴミ(剥離紙)が散らばりにくい。数えやすく、在庫管理がしやすい。用途シーリング用バックアップ材、建築土木用断熱緩衝材、土木建材用目地材、玩具などの日用雑貨。長さ(mm)1000形状角形伸び(%)100引張強度(MPa)0.95圧縮永久歪(%)2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)140見掛密度(kg/m3)65
パックバッカー8tL1000 のり付き
コンドーテック¥11,980税込¥13,1781ケース(100本)6日以内出荷取り出し口の改良により使用量に応じフタ開けを工夫出来ます。バラ入れ、テーピングなしのため取り出しが簡単。箱入れのため、余った材料を破損することなく保管出来ます。パッケージの三方にサイズの表示があるため在庫保管に便利。材質発泡ポリエチレンフォーム長さ(mm)1000形状角形危険物の類別非危険物ノリ有無のり付き
パックバッカー7tL1000 のり付き
コンドーテック¥11,980税込¥13,1781ケース(100本)6日以内出荷取り出し口の改良により使用量に応じフタ開けを工夫出来ます。バラ入れ、テーピングなしのため取り出しが簡単。箱入れのため、余った材料を破損することなく保管出来ます。パッケージの三方にサイズの表示があるため在庫保管に便利。材質発泡ポリエチレンフォーム長さ(mm)1000形状角形危険物の類別非危険物ノリ有無のり付き










![プロ用シーリングプライマー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用シーリングプライマー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05729329-261008-02.jpg)

![プロ用シリコーンシーラント 脱アルコール型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用シリコーンシーラント 脱アルコール型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05729320-261008-02.jpg)