カテゴリ
絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 3.6(4)
- 7.2(2)
- 10.8(36)
- 12(6)
- 14.4(13)
- 18(40)
- 21(1)
- 36(4)
- その他(14)
バッテリー容量(Ah)
- 2
- 0.8(14)
- 0.85(7)
- 1(5)
- 1.3(22)
- 1.5(124)
- 1.8(5)
- 2.5(146)
- 2.6(3)
- 3(74)
- 3.0(7)
- 4(71)
- 4.2(5)
- 5(151)
- 5.0(11)
- 6(115)
- 8(14)
- 8.0(3)
- 12(3)
- -(35)
- バッテリー容量(Ah)をもっと見る
保証期間
- 1年間(1)
- 6か月(1)
充電時間
- 1時間未満(7)
- 1~2時間未満(36)
- 2~3時間未満(3)
- 3~4時間未満(4)
- 4~5時間未満(4)
- 6時間以上(5)
- 30分未満(3)
- 30~45分未満(21)
- 45~60分未満(13)
ブランド
- モノタロウ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(18)
- BOSCH(ボッシュ)(14)
- アイリスオーヤマ(13)
- マキタ(10)
- EARTH MAN(6)
- SHINANO(信濃機販)(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- エスコ(4)
- KTC(4)
- BLACK&DECKER(4)
- コンパクトツール(3)
- YARD FORCE(3)
- 泉精器製作所(2)
- SHINKO(新興製作所)(2)
- ミルウォーキーツール(2)
- OUBAO(オーバオ)(2)
- 工進(1)
- DEWALT(デウォルト)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
充電工具 本体とは、バッテリーを充電して使用する、コードの不要な工具の本体のことです。コンセントのない野外や、工具を持って頻繁に移動する必要のある現場、または難しい体制で作業する時に便利です。現在、電動ドライバーは充電式が主流となっています。バッテリーが本体に内蔵されているタイプと、外付けのタイプがあります。リチウムイオンで外付けのものを選ぶと、同じメーカーの電化製品で同電圧であればバッテリーを使い回せる互換性があることも。(製品によって異なります)

充電式インパクトドライバーセット 18V
(154件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック(MOKBP-2.0Li)×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1質量(kg)1.37(バッテリー装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~2600最大トルク(N・m)110打撃数(min-1[回/分])0~3400コード長さ(m)1.8ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリー対応リチウムイオンバッテリー MOKBP-2.0Li・MOKBP-4.0Liビット差込部(mm)6.35六角軸バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)18本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時)充電時間(分)60ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12販売区分業務用
コードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 電池容量が2.0Ahへアップ! 14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応用途長いねじやボルト締めに蓄電池電圧(V)14.4打撃数(min-1[打撃/分])0~3200最大締付トルク(N・m)140回転数(min-1[r.p.m])0~2600締付能力(小ねじ)M4~M8締付能力(高力ボルト)M6~M12締付能力(普通ボルト)M6~M14質量(kg)1.3(BSL1420装着時)寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28本体形状ピストル型充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
充電式インパクトドライバ
マキタ(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷打撃数(min-1[回/分])0~3000ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12全長(mm)143本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)143×82×227バッテリーリチウムイオン本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約40
コードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の14.4V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応用途穴あけやねじ締めに蓄電池電圧(V)14.4最大締付トルク(N・m)低速:47/高速:25回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450/高速:0~1250蓄電池容量(Ah)2穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)1.6機械寸法(mm)全長213×高さ221×全幅81ねじ締め能力(mm) 小ねじM6寸法(全長×全高×全幅W)(mm)213×221×81蓄電池形名BSL1420穴あけ能力(mm) アルミ13充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)クラッチ数(段)22
充電式クリーナ
マキタ(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷付属品プレフィルタ、フィルタ、フロアカーペットノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル仕様充電器付きセット内容本体、充電器DC1001長さ(mm)928幅(mm)102質量(kg)0.93(ノズル・パイプ除く)高さ(mm)111電圧(V)直流10.8電源バッテリ内蔵式スイッチ形状トリガスイッチ吸込仕事率(W)21(測定条件:2.0Ah満充電相当)集塵容量(L)0.58機能パイプロックバッテリー容量(Ah)2.0集塵方式カプセル集じん式充電時間(時間)約4使用可能時間(分間)(目安)約15集塵容量(mL)560商品タイプ本体+バッテリ(内蔵式)
コードレスドライバー
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷コードレスドライバーの代名詞「IXO(アイ・エックス・オー)」のニューバージョンです。20%パワーアップしたモーターで組み立て家具でも楽々作業ができます。1充電の作業量目安:合板へ4mmΦx30mmのネジ締めが約190本可能です。明るく照らす2つのLEDライトリングを装備しています。ネジ締め以外にも、生活に彩を与えるIXOコレクション(BBQやパーティでも使えるIXOアタッチメント等)が装着可能です。キャリングケースには、追加のIXOアタッチメント(スミヨセアダプター、アングルアダプター、ドリルアダプター、トルクアダプター)を2個まで収納可能です用途ネジ締め定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)バッテリー電圧(V)3.6最大トルク(N・m)5.5ソフト/ハードネジ締め用途での最大トルク(N・m)3/5.5回転数(min-1[r.p.m])235バッテリー容量(Ah)2質量(kg)0.32質量(g)330能力(mm)木ネジΦ5×45付属品マイクロUSBケーブル(Type-B)、マグネットビットホルダー、ビット10種計10本、キャリングケース長さ(mm)147幅(mm)46高さ(mm)120タイプ充電式ドライバーねじ径5mm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×46×120無負荷回転数(min-1[r.p.m])235本体寸法(mm)147×46×120最大締付トルク(N・m)5.5充電時間3h充電時間(時間)3(空→フル充電)ビット寸法(mm)HEX6.35RoHS指令(10物質対応)対応ライト機能LEDライトドリルチャック六角シャンク付き磁性ビットホルダー騒音レベル/振動値【ネジ締め時】振動伝達値 ah:2.5 m/s2、不確定性 K:1.5 m/s2
充電式クリーナ CL115FDW
マキタ(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から3日以内出荷付属品フロアカーペットノズル、紙パック(10枚)、ダストバッグ、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル仕様バッテリ内蔵式、充電器付きセット内容本体、充電器DC1001長さ(mm)983幅(mm)113質量(kg)1.0(ノズル・パイプ除く)高さ(mm)136電圧(V)直流10.8電源バッテリ内蔵式スイッチ形状ワンタッチスイッチ集塵容量(L)ダストバッグ:0.5/紙パック:0.33機能パイプロック、LEDライトバッテリー容量(Ah)2.0集塵方式紙パック式充電時間(時間)約4使用可能時間(分間)パワフル:約10/強:約16/標準:約50商品タイプ本体+バッテリ(内蔵式)
コードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応用途穴あけやねじ締めに蓄電池電圧(V)18最大締付トルク(N・m)低速:50/高速:35回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350/高速:0~1400蓄電池容量(Ah)2穴あけ能力(mm) 木工36穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75チャック能力(mm)2.0~13質量(kg)1.3付属品蓄電池BSL1820M×2、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース機械寸法(mm)全長173×高さ221×全幅81ねじ締め能力(mm) 小ねじM6寸法(全長×全高×全幅W)(mm)173×221×81蓄電池形名BSL1820M穴あけ能力(mm) アルミ13充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)クラッチ数(段)20
コードレス ハンディクリーナー 車内清掃 ブロワー兼用 吸引力15,000Pa HEPAフィルター 水洗いOK 緊急脱出ハンマー搭載 整備工場 充電式
LeFH-e(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷コードレス ハンディクリーナー 車内清掃 整備工場 ブロワー兼用 吸引力15,000Pa 充電式 HEPAフィルター 緊急脱出ハンマー搭載。業界最大級の吸引力×わずか450gの軽量設計で、ピット作業から納車前仕上げまで1台で対応します。 【こんな場所に使えます】 ・車内清掃:シートの隙間、フロアマット、ドアポケット、ダッシュボード・カップホルダー周り、エアダクト奥 ・洗車後の仕上げ:ドアミラー・メッシュグリル・ドアノブの水滴飛ばし(ブロワーモード) ・工場内・事務所:待合室・受付カウンター・キーボード周りのホコリ除去(電源不要・充電式) ・納車前仕上げ・試乗前のクイック清掃にも対応 ・ロードサービス・緊急対応車両への搭載にも最適 【ブロワー機能付きで2WAY使用】 アタッチメントを切り替えるだけで強力なブロワーとしても使用できます。洗車後のドアミラー・メッシュグリル・ドアノブの水滴飛ばし、ホイール・ブレーキ周りのホコリ飛ばし、エアダクト・コンソール周りの清掃にも最適です。 【シーン別に対応するアタッチメント】 用途に合わせたノズル・ブラシが付属。延長ノズル+ブラシでダッシュボードやコンソール奥など、手の届きにくい場所にもしっかり届きます。 【2段階モードで使い分け】 1回のフル充電(約3時間)で最長30分連続使用可能。(標準モード時。ターボモード:約11分)ピット作業・車内清掃・洗車仕上げなど、作業内容に合わせて2段階で吸引力を調整できます。 【エマージェンシー機能搭載(自動車業界初)】 排気カバーを外すと緊急脱出ハンマーとして使用可能。LEDライトは非常灯(点灯・点滅)にも切り替えられ、事故・緊急時の対応にも備えられます。ロードサービス・緊急対応車両・社用車への搭載にも適しています。 【お手入れ簡単・清潔設計】 ダストカップはワンタッチ回転式で取り外し、ゴミに触れずそのまま捨てられます。ステンレス+HEPAの二重フィルターは水洗いOK。紙パック不要でランニングコストを抑えた経済的な設計です。用途家庭用掃除機・車内清掃・アウトドア清掃・コードレス掃除機・ハンディクリーナー・ブロワー・ペットの毛取り・フロアマット清掃・シート隙間清掃・キーボード清掃・窓サッシ掃除・緊急脱出ハンマー・非常用LEDライト・充電式・吸引ブロワー兼用仕様最大パスカル:15000Pa寸法(mm)65×65×280質量(g)450連続使用時間(分)【満充電時】ターボ:11、標準:30バッテリー容量(Ah)2保証期間1年充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)リチウム電池:2000
コードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフックが取り付け可能 カラープレート対応用途長いねじやボルト締めにバッテリー電圧(V)18打撃数(min-1[打撃/分])0~3600最大締付トルク(N・m[kgf・cm])140[1428]無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M12ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14質量(kg)1.3寸法(mm)全長150×高さ223×センタハイト29.3本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12打撃数(min-1)0~3600適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー
コードレスドライバー
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷本体を押し込むだけでスタート可能です。メインスイッチでのスタートも可能です。電子ブレーキ機能内蔵。7段階の機械式クラッチ内蔵で使いやすさ抜群です。6.35mmインパクトビット、両頭ビットにも対応します。LEDライト搭載。3.6V2.0Ahバッテリー内蔵です。用途ネジの締め、緩め。定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)締付トルク(N・m)剛性体5/弾性体2.5(最小0.1)回転数(min-1[r.p.m])360バッテリー容量(Ah)2ねじ締め能力(mm)5質量(g)320セット内容本体、USB Type-Cケーブル×1、ビットセット8本(PH0/1/2、SL3/4、T8/10/15)×1、延長ビットホルダー×1、専用ケース×1全長(mm)193寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×42×42ねじ締め能力(mm) 小ねじ5充電時間(分)約120(空→フル充電)回転数(min-1[回/分])360クラッチ数(段)7RoHS指令(10物質対応)対応
充電式ペンインパクトドライバー
SHINKO(新興製作所)¥7,298税込¥8,0281個欠品中軽量で細身なので、ちょっと使いにちょうどいいペン型インパクトドライバー。充電式ペンインパクトドライバーDCPI-7215(現行品)より充電時間が約120分と短縮になり、バッテリー容量が1.5Ahから2.0Ahと増えました。手締め機能付きで、用途や場所によってガンタイプ、ストレートタイプに切替が可能。LEDライト付きで、残量表示付きバッテリーです。用途ビスを締めたり、硬い素材にビスを打ち込んだりするのに適しています。軽作業に最適。付属品バッテリーパック・充電器・ドライバービット仕様バッテリーパック:型式:LBP-7220、電池:リチウムイオン、電圧:DC7.2V、充電器:型式:LBC-7225、電圧:AC100V、周波数:50/60Hz、充電時間:約120分寸法(mm)ガンタイプ:幅215×奥行40×高さ217、ストレートタイプ:幅295×奥行40×高さ60質量(kg)0.6周波数(Hz)50/60電圧(V)DC7.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2300最大締付トルク(N・m)22バッテリー容量(Ah)2.0打撃数(min-1)0~3000
コードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応用途穴あけやねじ締めに蓄電池電圧(V)18最大締付トルク(N・m)低速:53/高速:30回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450/高速:0~1250蓄電池容量(Ah)2穴あけ能力(mm) 木工38穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6.8×50チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)1.7機械寸法(mm)全長213×高さ232×全幅81ねじ締め能力(mm) 小ねじM6寸法(全長×全高×全幅W)(mm)213×232×81蓄電池形名BSL1820M穴あけ能力(mm) アルミ13充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)クラッチ数(段)22
充電式インパクトレンチ
SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ブラシレスモーター採用でパワフルな締付けで、3段階のトルク調整で用途に応じたトルクで締付け可能。正回転オートストップで締めすぎ防止、逆回転オートストップでナット落下紛失防止。3種類のソケット付属ですぐ使え、ブローケース入りで保管も安心。用途ボルト締め、タイヤ交換など。最大トルク(N・m)弱:120、中:210、強:350バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)2ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ)本体質量(g)1500(バッテリー込み)付属品バッテリー・充電器・セミロング薄肉ソケット(17mm/19mm/21mm)・ブローケースタイプ充電式無負荷回転数(min-1[r.p.m])弱:0~850、中:0~1850、強:0~2550本体寸法(mm)235×75×135締付能力(普通ボルト)M10~M20締付能力(高力ボルト)M10~M16充電時間(分)約80無負荷打撃数(min-1)弱:0~1000、中:0~2550、強:0~3100入力電源(V)AC100
10.8Vコードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷軽い。小さい。使いやすい!。重さ1.1kg&ほぼペットボトルサイズで使いやすい!。10.8Vスライド電池。白色LEDライト付蓄電池電圧(V)10.8打撃数(min-1[回/分])0~3200最大トルク(N・m)低速:約38/高速:約17締付トルク(N・m[kgf・cm])最大:110[1120]、M12高力ボルト(強度区分12.9)、ヘグザゴンソケット使用無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:約0~350/高速:約0~1400ねじ締め能力(mm) 小ねじ6能力(mm) 高力ボルトM5~M10能力(mm) 普通ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.8×45質量(kg)1.1(BSL1220M装着時)セット内容リチウムイオン電池(BSL1220M)×2個、急速充電器(UC12SL)、ケース、No.2プラスビット、電池カバー寸法(mm)全長150×全高217×センタハイト29(BSL1220M装着時)全長(mm)166(蓄電池装着時)モーター直流モーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)166×217×65(蓄電池装着時)使用電池スライド式リチウムイオン電池(BSL12xxシリーズ)本体形状ピストル型作業量(目安)なげしビス締め:呼び径4.5mm×長さ90mm(ラワン材・下穴なし)/約40本充電時間(分)約30蓄電池容量(Ah)2六角軸二面幅(mm)6.35
充電式インパクトドライバ
マキタ¥16,980税込¥18,6781台当日出荷バッテリー電圧(V)14.4打撃数(min-1[回/分])0~3000最大締付トルク(N・m[kgf・cm])130回転数(min-1[回/分])0~2400ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14質量(kg)1.3※バッテリ含む付属品バッテリBL1420G・充電器DC18SG・プラスチックケース・(+)ビット2-65全長(mm)173寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×82×225モーター直流マグネットモータ本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約40適合バッテリーBL1415G、BL1420G
10.8Vコードレスクリーナ(カプセル式)
HiKOKI(ハイコーキ)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から3日以内出荷質量(kg)1.1(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く)電圧(V)10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460(床用ノズル取付時987)×102×140スイッチ形状パネルスイッチ吸込仕事率(W)強:30/標準:18/弱:10集塵方式カプセル式適合バッテリー10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)集塵容量(mL)560
充電式ペン型インパクトドライバー
EARTH MAN¥7,598税込¥8,3581個当日出荷2WAY STYLEでペン型-ピストル型に変形 。コンパクトタイプで狭い場所でも取り回しがよく、工具袋にも入る 。INPACT DEVICEでねじ・ボルトの締め付けに最適 。LED LIGHTでねじの周りを明るく照らし打ちやすい用途DIY作業や家具の組み立て等に 。ねじなどの締め付け・ゆるめに 。木材・樹脂の穴あけに付属品ペン型インパクトドライバー本体 ×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm ×1、USBケーブル(Type-C) ×1、取扱説明書 ×1質量(g)約560使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)バッテリー:10~35ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)最大トルク(N・m)約30打撃数(min-1[回/分])約0~3000入力電圧(V)充電プラグ:DC5電池リチウムイオン電池※交換不可本体サイズ(mm)ペン型 約長さ68×幅36×高さ270/ピストル型 約長さ155×幅36×高さ193バッテリー電圧(V)7.2モーター電圧(V)DC7.2無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約0~2500(無段変速)充電時間(時間)最大 約3(空→フル充電)入力電流(A)充電プラグ:2バッテリー容量(mAh)2000差込口ビット:6.35mm六角軸バッテリー容量(Wh)14.4
【DIYに最適!】充電式ドライバドリル10.8V
アイリスオーヤマ¥7,298税込¥8,0281台当日出荷コードレスで軽量・ハイパワーで組み立て作業やDIYに最適です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ビットセット10個質量(kg)0.8色サンドベージュ回転数(min-1[r.p.m])0~1300定格電圧(V)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×210バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)28把握径(Φmm)10バッテリー容量(mAh)2000設定トルク数13段階
充電式クリーナ
マキタ¥17,980税込¥19,7781台当日出荷付属品バッテリBL1420G・充電器DC18SG吸込仕事率(W)17連続使用時間(分)約22バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)直流14.4充電時間(分)約40集塵容量(mL)600商品タイプ本体+バッテリー
12V コードレス ミニ ダブルアクションポリッシャー
コンパクトツール¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です。 スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可) 予備バッテリー付で効率的に使用できます。付属品電池パック×2、充電スタンド、ACアダプター、サイドハンドル、両口スパナ(17×22)、ウレタンバフ(25×95)黄段付き、ウレタンバフ(25×95)細目段付き仕様ダブルアクション質量(kg)本体(ハンドル・電池パック込):1.15、充電器(ACアダプター・充電スタンド):0.14回転数(min-1[r.p.m])0~2500/0~7500(Low/High)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×178×190連続使用時間(分)約30/約15(Low/High) ※使用状況によって変わります。AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz)バッテリー電圧(V)DC12ACアダプタ(定格出力)DC12V充電時間(時間)最大約6バッテリー容量(mAh)2000オービットダイヤ(mm)5バフサイズ(Φmm)95×25Hパッド径(Φmm)72
コードレス・ラチェットレンチ(本体のみ)
SHINANO(信濃機販)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷作業性、使用感などの基本性能を極限まで高めた究極のコードレスラチェットレンチ。用途自動車整備作業・木工作業・一般産業などのあらゆる産業のボルト脱着作業に、特に狭い場所でのボルト脱着作業に最適です電圧(V)DC10.8最大締付トルク(N・m)40差込角(sq.)9.5角最大回転数(min-1[r.p.m])0~240バッテリー容量(Ah)2能力ボルト径(mm)10付属品充電器、電池バック(2)、ソフトケース、取扱説明書質量(kg)0.5(本体)質量(g)920(バッテリーパック含む)モーター直流マグネットモーターバッテリーリチウムイオン電池騒音レベル(dB(A))82.5(93.5)充電時間(分)約90(フル充電)振動3軸合成値(m/s2)4.2/1.5
充電式震動ドライバドリル
マキタ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷回転数(min-1[回/分])高速:0~1400/低速:0~400打撃数(min-1[回/分])高速:0~21000/低速:0~6000バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)2.0穴あけ能力(mm) 木工25穴あけ能力(mm) 鉄工10チャック能力(mm)1.0~10付属品バッテリBL1420G×2・充電器DC18SG
コードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応用途長いねじやボルト締めに質量(kg)1.4機械寸法(mm)全長166×高さ228×センタハイト28蓄電池形名BSL1820M充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
コードレス丸のこ
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌々日出荷DIY向け165mmコードレス丸のこにリチウムイオン電池搭載モデル登場。 コードレスなので電源やコードの取り回しに制限されることがなく、効率良く作業することができ、作業者の負担を軽減します。 サイドハンドル付で、安定した操作性を実現します。 リチウムイオン電池BSL1820M使用時、SPF材(2×8)で約55カット、たる木(杉)45mm角材で約150カットと、1充電当たり豊富な切断量を実現しています。 切込み調節ワンタッチレバーを搭載し、切込み深さの調節が楽にできます。 切紛をまとめて後方より排出します。別売りのダストコレクタ使用で集じん機との接続が可能です。 丈夫で高精度なアルミベース仕様です。 ソフトグリップに、ソフトタッチのエラストマを広範囲に採用することで、手元が滑りにくく操作性が向上します。用途木材の切断質量(kg)3.4(電池装着時)ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)38最大切込深さ(mm)(90°時)57使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池取付穴径(Φmm)20バッテリー電圧(V)18蓄電池形名BSL1820M無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3800充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)蓄電池容量(Ah)2
充電式インパクトレンチ
マキタ(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷最大締付トルク(N・m)200電圧(V)18バッテリーBL1815G/BL1820Gバッテリー容量(Ah)Typ.2角ドライブsq(mm)12.7質量(kg)1.4(バッテリ含)付属品ソケット(19-81.5)、ソケット(21-81.5)、バッテリBL1820G×1、充電器DC18SG×1、プラスチックケース長さ(mm)176幅(mm)79高さ(mm)223タイプ充電式打撃数(min-1[回/分])0~3000締付能力(普通ボルト)M8~M16機能ソフトグリップ/LEDライト締付能力(高力ボルト)M8~M12バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])200充電器電圧(V)入力:単相交流100/出力:直流14.4-18充電時間(分)約40モード無段変速回転数(min-1[回/分])0~23001充電当たりの作業量【高力ボルトM12】約340本
充電式ブロワ 18V 2.0Ah スマートシリーズ
工進¥9,898~税込¥10,888~1台当日出荷から3日以内出荷業界最軽量で女性にも使いやすいブロワです。 スマートコーシン共通バッテリーシステムを採用しているので電圧が同じであればバッテリーは共通で使用できます。 風量切り替えが2段階可能です。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途外回りの雑草、落ち葉等の吹き寄せに、洗車後の水飛ばしに質量(kg)1.5電圧(V)DC18モーターブラシモーター風量(m3/min)高速:2.6 低速:1.6使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリーバッテリー容量(Ah)2最大風速(m/s)高速:50 低速:30充電時間(分)約70適合バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah運転時間(分)高速:10 低速:20
【DIYに最適!】充電式インパクトドライバ10.8V
アイリスオーヤマ¥8,998税込¥9,8981台当日出荷コードレスで軽量・ハイパワーで固い材質にも簡単高速締付ます。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ビットセット10個質量(kg)0.8色サンドベージュ回転数(min-1[r.p.m])2000定格電圧(V)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×70×210バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)80把握径(Φmm)6.35バッテリー容量(mAh)2000打撃数(bpm[回/分])3500
10.8Vコードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷軽い。小さい。使いやすい!。重さ1.1kg&ほぼペットボトルサイズで使いやすい!。10.8Vスライド電池。白色LEDライト付付属品急速充電器、予備電池、No.2プラスドライバビット、ケース、電池カバーセット内容2.0Ahリチウムイオン電池(BSL1220M)×2個、急速充電器(UC12SL)、ケース付寸法(mm)全長150×全高217×センタハイト29(BSL1220M装着時)質量(kg)1.1(BSL1220M装着時)打撃数(min-1[回/分])0~3200無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700モーター直流先端形状六角軸二面幅:6.35ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8使用電池蓄電池:スライド式リチウムイオン電池 BSL12xxシリーズ作業量(目安)なげしビス締め:呼び径4.5mm×長さ90mm(ラワン材・下穴なし)/約30本蓄電池電圧(V)10.8蓄電池形名BSL1220M充電器形名UC12SL能力(mm) 普通ボルトM5~M12能力(mm) 高力ボルトM5~M10充電時間(分)約22蓄電池容量(Ah)2締付トルク(N・m[kgf・cm])最大:110[1120]、M12高力ボルト(強度区分12.9)、ヘグザゴンソケット使用
充電式ブロワバキューム
ムサシ¥29,980税込¥32,9781台当日出荷ワンタッチでバキューム(吸引)とブロア(吹き飛ばし)の切替ができる充電式ブロワバキューム。ブロアで吹き飛ばして集め、バキュームで吸い込む。作業効率が高くお庭の掃除に革命を起こします。充電式だからコードレスでどこでも使えて取り回し抜群、パワフルな40Vリチウムイオンバッテリー搭載。内部のシュレッダー刃で吸い込んだ枯葉を体積7分の1まで粉砕。用途玄関回り、通路、駐車場、芝生、砂利、荷台の掃除に。付属品バッテリ、充電器、ダストバッグ材質本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂、PP樹脂/ブレード:高炭素鋼質量(g)本体:約3100(充電器以外の付属品をすべて含む)/バッテリー:約710/充電器:約460本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1180×140×340(ダストバッグ含まず)風量(m3/min)バキューム:[ダイヤル1] 4.0~ [ダイヤル6] 6.2※6段切り替え使用時間(分)バキューム:[ダイヤル1] 約40~ [ダイヤル6] 約11※6段切り替え、ブロワ:[ダイヤル1] 約44~[ダイヤル6] 約13※6段切り替えバッテリー電池:リチウムイオン電池/電圧:直流36V※40V MAXは満充電時のバッテリー電圧を表しています。/容量:2000mAhブロワ風速(m/s)[ダイヤル1] 34m/秒~ [ダイヤル6] 53m/秒※6段切り替えバッテリー容量(Ah)2モーター電圧(V)36 ※直流マグネットモーター充電器出力DC42V、2A充電器入力AC100V、50/60Hz、180VA充電時間(分)約60※周囲の温度で変わりますダストバッグ容量(L)22
充電ダストブロワー
SUNWAY(サンウェイ)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷さっと取り出し素早く吹き飛ばす充電式ダストブロワです。小型20cm、軽量300g、必要な時にすぐに使えて、卓上でもかさばらないです。エアダスタのように、コンプレッサを出す手間が不要でホースの煩わしさがなく、電動工具のブロワよりも手軽に、すぐに使えます。繰り返し使える充電で、缶ダスターのように可燃性ではなく、菅野廃棄も不要、逆さ使用もできます。強過ぎない適度な風量と風圧適度な風圧と風量で、粉塵を周囲に過度にまき散らすことなく、作業部周囲から塵や埃だけを取り払えます。事務用機器、用品のメンテナンス、清掃作業、自動車内の清掃、洗車後の細部の水滴除去、工作作業中や卓上、棚上、工作機械上の木くず、鉄くず払い等、いろんな場面の粉塵除去作業にお勧めです。用途ホコリや水滴の吹き飛ばし作業(掃除機清掃時のチリ落とし、日曜大工時の木くず、手くず除去)。ねじ(送風口)配管接続用平行メネジ1/8(Rc1/8)回転数(min-1[r.p.m])20000本体質量(g)315本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約205×55×183(標準ノズル含む)騒音値(dB)約75風速(m/s)12連続使用時間(時間)約1適合送風機最大口径(Φmm)8バッテリーリチウムイオンバッテリー内蔵バッテリー電圧(V)3.7×3セル=11.1モーター電圧(V)12充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)2000風量(L/min)80
充電式インパクトドライバ
マキタ¥62,980税込¥69,2781台当日出荷打撃数(min-1[回/分])最速:0~4100/強:0~3600/中:0~2600/弱:0~1400/逆転オートストップモード:0~4100最大出力トルク(N・m)210バッテリー容量(Ah)2.0(2本)バッテリー電圧(V)直流36(40max)能力(mm) 普通ボルトM5~M16充電時間(分)約15分(実用充電)約22分(フル充電)回転数(min-1[回/分])最速:0~3700/強:0~3200/中:0~2100/弱:0~1100/逆転オートストップモード:0~3700ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
18Vマルチツールベーシック 丸ノコ+収納バッグ付き
BLACK&DECKER(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷電池共有可能な「18VマルチツールベーシックEVO185B1」&「18Vコードレス丸ノコBDCCS18B」のお得なセット さらに「オリジナル収納バッグ」も付属用途木材の切断に。DIY/リフォーム/日曜大工/軽作業/現場/電動工具/作業工具/充電/充電式/木材/2×4/チップソー/のこぎり/丸のこ/切断/カット/替刃/丸ノコ/丸鋸/マルノコ/丸のこ/まるのこ/マルノコヘッド/マルチツール/サンダー/のこぎり/ドリルドライバー付属品ビット×11(ドリル2.5/4/5/6/8mm、プラス#1/#2、マイナス#6、ポジドライブ#2、六角#4/#5)、ブレード×5(6 TPI木工切断×2本、 10 TPI木工切断×2本、曲線切断用×1本)、サンドペーパー×10(粗目#80×5枚、細目#120×5枚)、集塵アダプター、60分急速充電器、専用キットボックスセット内容マルチツールEVO185B1、コードレス丸ノコBDCCS18B、2.0Ahリチウムバッテリー×2個、マルチエボ専用収納バッグ(セット限定品)質量(kg)2.1定格電圧(V)18バッテリー容量(Ah)2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×19×24.5
コードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせて「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応用途穴あけやねじ締めに付属品蓄電池BSL1820M、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース質量(kg)1.3機械寸法(mm)全長173×高さ221×全幅81穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75蓄電池形名BSL1820M穴あけ能力(mm) アルミ13
ちょいドラTURBO
EARTH MAN¥3,398税込¥3,7381個当日出荷用途に合わせて使い分け!新感覚ドライバー/電動/手動 2WAYドライバー/ハイスピード1,200回転/高速回転で作業効率UP/USB充電式/正転・逆転/手締め機能付き用途DIYなどのねじ締め・ゆるめ等付属品本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット×1、USBコード(type-c)×1、取扱説明書×1質量(g)191使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)充電:10~35最大トルク(N・m)(電動)0.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200充電時間約2時間(空→フル充電)モーター電圧(V)3.7トルク(N・m)耐久(手動時):10バッテリー容量(mAh)2000差込口ビット:6.35mm六角軸
コードレスポリッシャー バッテリーパック2個付
SHINANO(信濃機販)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷重さ880gの軽量コードレスミニポリッシャーです。 低速(L)と高速(H)スピード切換機能付き。 握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー。 工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。 作業面を照らせるLEDライト付。 10.8V2.0Ahのリチウムイオンバッテリーパック採用。 バッテリー残量インジケーター表示付。付属品Φ75マジックパッド×1、Φ80ウールバフ×1、Φ80ウレタンバフ×1、充電器×1、バッテリーパック×2、キャンバスバッグ×1全長(mm)191質量(g)880回転数(min-1[r.p.m])High0~7600/Low0~2800バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)10.8パッド径(Φmm)75
コードレスインパクトレンチ
HiKOKI(ハイコーキ)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷パワフル&豊富な作業量が頼もしい! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 薄口ロングソケット(19mm幅・21mm幅)標準付属。 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応用途ボルトやナットの締め付け・取り外しに電圧(V)18バッテリー容量(Ah)2質量(kg)1.4付属品蓄電池BSL1820M、充電器UC18YKSL、薄口ロングソケット(19mm幅・21mm幅)、電池カバー、ケースタイプ充電式打撃数(min-1[回/分])0~3200無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2400機械寸法(mm)全長177×高さ228×センタハイト28ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリー電圧(V)18蓄電池形名BSL1820M最大締付トルク(N・m[kgf・cm])162[1650]充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)ねじ締め能力(mm)ボルトM6~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M12打撃数(min-1)0~3200適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリーセンターハイト(mm)28振動3軸合成値(m/s2)9.6
コードレスシェア
BOSCH(ボッシュ)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷軽量1.4kgのコンパクトボディで使いやすいコードレスシェアです。 シェアヘッドは曲線部でも優れた操作性を発揮するデザインです。 軟鋼板1.3mmまで切断可能です。 ブレードの4面を全て使用できる長寿命ブレード採用。 電池残量を3つのLEDで表示します。 キャリングケースはL-BOXX102Nが標準付属です。用途薄い金属の切断作業トラスコ品番824-6624セット内容本体、2.0Ahバッテリー1個、充電器AL1130CV、ブレード1セット、キャリングケース(L-BOXX102)、L-BOXXインレイ質量(kg)1.4定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×131×70切断能力(mm)軟鋼板1.3バッテリー容量(Ah)2切断能力(mm)アルミニウム2.2充電時間(分)約35(空→70%ターボ充電)、約45(空→フル充電)回転数(min-1[回/分])3600切断能力(mm)ステンレス0.6振動3軸合成値(m/s2)3.5
【本格DIYに!】充電式ディスクグラインダ18V
アイリスオーヤマ¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷金属のさび落とし、切断、塗装はがし、木材の面取りなど、様々な使用シーンで活躍します。上下左右にハンドル取り付け可能です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ディスク交換用レンチ1個、ワッシャー・ロックナット各1個、補助ハンドル1個、一般鋼材用オフセット砥石質量(kg)2色サンドベージュ定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×128×113連続使用時間27分バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)2000研削砥石寸法(mm)(内径)16