絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.0
  • 0.6(2)
  • 0.8(11)
  • 0.85(6)
  • 1(5)
  • 1.3(20)
  • 1.5(92)
  • 1.8(2)
  • 2(77)
  • 2.5(65)
  • 3(54)
  • 3.0(6)
  • 4(24)
  • 4.2(4)
  • 5(75)
  • 5.0(8)
  • 6(58)
  • 8(2)
  • 12(2)
  • 2500(2)
  • -(15)
ブランド
  • エスコ(1)
価格
価格で絞り込む
充電工具 本体とは、バッテリーを充電して使用する、コードの不要な工具の本体のことです。コンセントのない野外や、工具を持って頻繁に移動する必要のある現場、または難しい体制で作業する時に便利です。現在、電動ドライバーは充電式が主流となっています。バッテリーが本体に内蔵されているタイプと、外付けのタイプがあります。リチウムイオンで外付けのものを選ぶと、同じメーカーの電化製品で同電圧であればバッテリーを使い回せる互換性があることも。(製品によって異なります)
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インパクトドライバー(充電式) エスコ

    インパクトドライバー(充電式)

    エスコ
    ¥30,300税込¥33,330
    1台
    翌日出荷
    クラス最小にして、最強・最速 3灯式LEDライト 3つのLEDで電池残量を表示 ビット別売
    仕様●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:105N・m●締付能力:ボルト:M4~M12高力ボルト:M4~M10●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約35分(空→70%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●回転数:0~2600rpm●打撃数:0~3100rpm●サイズ:137×177(H)mm●重量:0.96kg●付属品:バッテリー×2、充電器、ケース
充電工具 サンダー特集
おすすめ人気ランキング
充電工具 本体