絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
- その他(1)
バッテリー容量(Ah)
- 2.2
- 0.8(14)
- 0.85(7)
- 1(5)
- 1.3(22)
- 1.5(122)
- 1.8(5)
- 2(122)
- 2.5(148)
- 2.6(3)
- 3(74)
- 3.0(7)
- 4(69)
- 4.2(5)
- 5(154)
- 5.0(11)
- 6(116)
- 8(14)
- 8.0(3)
- 12(3)
- -(36)
- バッテリー容量(Ah)をもっと見る
充電時間
- 4~5時間未満(1)
ブランド
- ドリテック(1)
- ポップリベット・ファスナー(1)
充電工具 本体とは、バッテリーを充電して使用する、コードの不要な工具の本体のことです。コンセントのない野外や、工具を持って頻繁に移動する必要のある現場、または難しい体制で作業する時に便利です。現在、電動ドライバーは充電式が主流となっています。バッテリーが本体に内蔵されているタイプと、外付けのタイプがあります。リチウムイオンで外付けのものを選ぶと、同じメーカーの電化製品で同電圧であればバッテリーを使い回せる互換性があることも。(製品によって異なります)

サイクロンクリーナー「クリンストームEV」
ドリテック¥14,980~税込¥16,478~1台7日以内出荷重心が手元に近いから操作がしやすい 3段階のLEDで電池残量を表示 便利なLEDライト付きパワーブラシで細かいゴミも逃さない ハンディタイプにもできて、隙間の掃除もカンタン 手元重心なので家具の下・高所・方向転換がスムーズにできる材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)0~40電源リチウムイオン充電地定格電圧(V)DC14.8集塵容量(L)約0.3連続使用時間(分)High:約20、Low:約35充電時間(時間)約4.5(満充電)バッテリー容量(mAh)2200商品タイプ本体+バッテリー
コードレスリベットツール
ポップリベット・ファスナー¥219,800税込¥241,7801台当日出荷締結良否判定、締結波形、カウンタ表示が可能です。 USBで締結波形データの記録、BluetoothでPCへの転送が可能です。 空油圧式同等の締結速度があります。 逆さまにしてもリベットが落ちないリベット保持機構付です。 耐久性に優れたブラシレスモーターを採用しています。 余裕のある高容量・小型軽量リチウムイオン電池を採用しています。 マンドレルコレクターを装備しています。 USBインターフェイス搭載しています。 無線通信機能(Bluetooth、IEEE 802.11 b/g/n)を搭載しています。用途エア設備のない作業現場でのリベット締結。フレキシブルな作業が必要な現場。電源電圧(V)DC18バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)2.2トラスコ品番249-2804長さ(mm)341全長(mm)342質量(kg)1.8(電池パック2.0Ah装着時) 2.1(電池パック4.0Ah装着時)リベット径(Φmm)2.4~4.8(3~6サイズ)全高(mm)241(電池パック2.0Ah装着時) 260(電池パック4.0Ah装着時)モータータイプDCブラシレスモーター消費電力約130Ws/本(6サイズ)使用ジョー13300 JAWバッテリーリチウムイオン電池ストローク長(mm)25モータ種類ブラシレスモーター引力(kN)(公称)8.5