絞り込み
長さ(m)
- 20(4)
- 30(6)
- 47(2)
- 50(3)
コンセント形状

2P 15A 125V(4)

その他(2)

接地2P 15A 125V(4)
使用場所
屋内(7)
屋外(2)
特性
- アース付(4)
- 防水(2)
コンセント個数
- 5
- 0(1)
- 1(12)
- 2(58)
- 3(94)
- 4(124)
- 6(2)
- 7(2)
電線仕様
- SVCT(1)
- VCT(12)
SVCT・VCT
ブランド
- 日動工業(9)
- ハタヤリミテッド(3)
日動工業・ハタヤリミテッド
コードリールとは、コンセントから離れた場所で電気を使う際に使用する延長コードを、ドラムで巻き取ることでより簡単に使用、管理できるようにしたもののこと。体育館や商業施設などの屋内や、工事現場や野外イベントなどの屋外で使用されています。コードリールには、屋内での作業に使用する屋内型と、雨や砂埃などの影響を受けやすい屋外用に設計された防雨・防塵型があり、用途に合わせて選択することが可能です。アースや漏電防止機能などの安全への配慮がなされたもの多く、特に屋外用のものは強靭な鉄製のものが充実しています。
商品豆知識
「長さ(m)」から絞り込む
20(4)
30(6)
47(2)
50(3)

単相100V一般普及品 びっくリール(延長コード型)
日動工業(9件のレビュー)¥30,980~税込¥34,078~1個当日出荷電源ランプ: ○タイプ屋内型コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)125電線仕様-種別VCT使用場所屋内
屋内用ビックリール20m
日動工業¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷屋内型びっくリール20mの漏電ブレーカー付モデル!。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。コードの長さは20m(1次線3m+2次線17m)です。高所や狭くドラム本体を持って行けない作業場所には特に適しています。ブレーカータイプは漏電保護専用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。用途高所作業、弊所での作業等仕様屋内用幅(mm)巻胴:120質量(kg)5.9直径(Φmm)側板:290、巻胴:145タイプアースあり、漏電遮断機:漏電保護専用定格電圧(V)100コンセント個数3+2コンセント定格15A125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×257×364入力AC100V電線長さ(m)20(2次線/17m+1次線/3m)パイロットランプあり温度センサー自動復帰入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内用
コードリール びっくリール(ブレーカー付)
日動工業(2件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から4日以内出荷ドラム本体は電源のそばに置き、コンセントが付いている先端を目的場所まで伸ばして使用します。高所・狭所作業に最適です。タイプ屋内型電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
屋内用ビックリール20m
日動工業¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷屋内型びっくリール20mの漏電過負荷保護兼用ブレーカー付モデル!。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。コードの長さは20m(1次線3m+2次線17m)です。高所や狭くドラム本体を持って行けない作業場所には特に適しています。ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。用途高所作業、弊所での作業等仕様屋内用幅(mm)巻胴:120質量(kg)5.9直径(Φmm)側板:290、巻胴:145タイプアースあり、漏電遮断機:過負荷漏電保護兼用定格電圧(V)100コンセント個数3+2コンセント定格15A125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×257×364入力AC100V電線長さ(m)20(2次線/17m+1次線/3m)パイロットランプあり温度センサー自動復帰入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35負荷電流(A)過負荷:15使用場所屋内用
延長コード型ドラム(びっくリール) 20m
日動工業¥21,980税込¥24,1781台当日出荷コンセントのみ持っていける逆配線タイプ、高所作業・移動作業に最適! 屋内型電工ドラム20m(1次線3m+2次線17m)です。 コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配線、延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。 入力プラグはポッキンプラグです。質量(kg)5.8定格電圧(V)125コンセント個数3+2定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×257×364電線長さ(m)20(1次線3+2次線17)電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2Pトリプルコンセント 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型
延長コード型ドラム(びっくリール) 20m
日動工業¥19,980税込¥21,9781台当日出荷コンセントのみ持っていける逆配線タイプ、高所作業・移動作業に最適! 屋内型電工ドラム20m(1次線3m+2次線17m)です。 コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配線、延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。 入力プラグは2Pプラグです。質量(kg)5.2定格電圧(V)125コンセント個数3+2定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×257×364電線長さ(m)20(1次線3+2次線17)電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2コンセント仕様2P 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型
屋外用マルチテモートリール
ハタヤリミテッド¥72,980税込¥80,2781台当日出荷漏電遮断器付【接地付】引出しコンセントに加え、ドラム本体にもコンセントを装備したマルチタイプ。 引出しコンセントからリール本体まで万全を期した安心設計・完全防雨仕様。 二次側防雨型トリプルコンセントで通電確認ができるパイロットランプ付。 寝かしても使える安定フレーム。 ニュートビプラグは防雨型2P/2P接地付コンセントのどちらにもピッタリはまる新型プラグです。 一次線はコードラックに巻き付けてスッキリ収納。 ケーブルの落下を防ぐフック付。持ち込み許可ラベル等が貼れる便利なネームプレート付。トラスコ品番826-5682質量(kg)9.7漏電遮断器仕様過負荷電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3使用場所屋外特性防雨、アース付
コードリール(逆配電型)『マルチテモートリール』 100V接地付 47+6m
ハタヤリミテッド¥52,980税込¥58,2781台翌々日出荷ケーブルを作業現場まで引き出す逆配電型です。 電線先端部分の三つ口タップは防雨機能・逆配電機能に加え、本体に2連コンセントが付いており、通常のコードリール機能も持った1台3役のマルチタイプです。仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、1次線は6mケーブル付トラスコ品番106-1852質量(kg)11.9芯数3P電線仕様ソフトンVCT電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○使用場所屋外特性防雨、アース付
逆配電型コードリール マルチテモートリール 単相100V 47+6m
ハタヤリミテッド¥46,980税込¥51,6781台当日出荷ケーブルを作業現場まで引き出す逆配電型です。電線先端部分の3ッ口タップは防雨機能・逆配電機能に加え、本体に2連コンセントが付いており、通常のコードリール機能も持った1台2役のマルチタイプです。トラスコ品番106-1836質量(kg)11.42018年トラスコ掲載ページ7 0819
屋内型 単相100Vアース付 びっくリール(延長コード型)
日動工業¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から3日以内出荷タイプ屋内型コンセント個数3+2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
『コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります
- コードリール
- 延長コード
- コードリール/延長コード関連品