絞り込み
長さ(m)
  • 20(1)
  • 30(2)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(1)
特性
  • アース付(1)
コンセント個数
  • 7
  • 0(1)
  • 1(12)
  • 2(58)
  • 3(95)
  • 4(124)
  • 5(12)
  • 6(2)
電線仕様
  • VCT(2)
  • 色オレンジ(1)
オレンジ
ブランド
  • 日動工業(2)
日動工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コードリールとは、コンセントから離れた場所で電気を使う際に使用する延長コードを、ドラムで巻き取ることでより簡単に使用、管理できるようにしたもののこと。体育館や商業施設などの屋内や、工事現場や野外イベントなどの屋外で使用されています。コードリールには、屋内での作業に使用する屋内型と、雨や砂埃などの影響を受けやすい屋外用に設計された防雨・防塵型があり、用途に合わせて選択することが可能です。アースや漏電防止機能などの安全への配慮がなされたもの多く、特に屋外用のものは強靭な鉄製のものが充実しています。
防災用品セール。もしもの災害に備える!豊富な品揃え!9月11日(金)まで。詳しくはこちら。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
20(1)
30(2)
  • マジックびっくリール 日動工業

    マジックびっくリール

    日動工業
    35,980税込39,578
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    コンセント部は回転しない延長コード型。 コンセントパネルが電工ドラムの背面フレーム側に配置・固定され、側板(電線部分)のみ回転するため、電動工具のコードをドラムのコンセントに差込んだままでも電線の引出し、巻取りを行うことができます。
    コンセント個数3+4電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT
  • マジックびっくリール (ブレーカー付) 日動工業

    マジックびっくリール (ブレーカー付)

    日動工業(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    コンセントパネルが回転しないので工具を接続したまま巻き取りができます。ドラム本体は電源のそばに置き、コンセントが付いている先端を目的場所まで伸ばして使用します。高所・狭所作業に最適です。
    用途高所・狭所作業に最適です。仕様「ドラムストッパー」付ブレーカー付温度センサー付トラスコ品番368-6655質量(kg)8.4(側板)オレンジ電圧(V)AC100コンセント個数3+4コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)30(3+27)電線太さ(mm2)2.0温度センサー手動復帰型センサー電線仕様-種別VCT限度電流(A)15特性アース付

コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります

コードリール