絞り込み
長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(2)
- 日動工業(66)
- ハタヤリミテッド(42)
- タイカツ(27)
- KOWA(宏和工業)(26)
- エスコ(24)
- 正和電工(19)
- フジマック(17)
- TRUSCO(14)
- YAMAZEN(山善)(9)
- STAR Light(7)
- M&M(4)
- エレコム(4)
- 共立電気計器(4)
- NSK(ナカニシ)(3)
- マキタ(3)
- JAPPY(3)
- Showa(3)
- EARTH MAN(2)
- オーム電機(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・日動工業・ハタヤリミテッド・タイカツ・KOWA(宏和工業)・エスコ・正和電工・フジマック・TRUSCO・YAMAZEN(山善)・STAR Light・M&M・エレコム・共立電気計器・NSK(ナカニシ)・マキタ・JAPPY・Showa・EARTH MAN・オーム電機・ブランドをもっと見る
5ページ目: 延長コード
商品豆知識
「長さ(m)」から絞り込む

防雨型延長コード1口
KOWA(宏和工業)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。屋外型の防雨型延長コードです。用途屋外型材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル色黒長さ(m)5定格電圧(V)125コンセント個数1ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋外特性防雨
マルチタップ延長コード 単相100V コンセント4ツ口
ハタヤリミテッド¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷4ッ口コンセントタップが付いた延長コードです。用途あらゆる現場の電源延長に仕様コンセント防塵シャッター・パイロットランプ材質コンセントケース:ABS樹脂電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-太さ(mm2)2.0
延長コード(3個口)
ハタヤリミテッド¥5,998税込¥6,5981本当日出荷コンセント防じんキャップ付です。 電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。用途電気器具の延長電源としてトラスコ品番370-4581質量(kg)1.11色レッドコンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)10電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)2
十字トリプル延長コード
日動工業¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から5日以内出荷ソフト電線使用十字トリプルコードです。用途軽作業に。コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数2
ハンドリール
日動工業(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷ドラムよりコンパクト、延長コードより便利です。延長コード感覚で持ち運びも楽々です。漏電保護専用(15mA感度)ブレーカー(ELB)付です。ポッキンプラグ(2芯・3芯に対応できるプラグ)付です。用途屋内作業現場に。漏電保護機能が義務付けられた現場に。質量(kg)2.3色グリーン長さ(m)10電圧(V)単相100専用定格電圧(V)125コンセント個数2太さ(mm2)2.0コンセント形状接地2P 15A 125V電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2.0ランプ○芯数3電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋内使用電線ソフト電線プラグ形状ポッキンプラグ(2P・接地2P兼用プラグ)特性アース付
防雨ポッキン延長ブレーカ
日動工業¥17,980税込¥19,7781台当日出荷防雨ポッキン延長ブレーカ10mの過負荷漏電保護兼用10Aモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。仕様屋内・屋外兼用質量(kg)2.3定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)10漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用保護等級IPX3電線長さ(m)10入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格10A使用環境温度(℃)-10~40コンセント3
屋内型延長コード
JAPPY¥5,698税込¥6,2681本(20m)当日出荷耐寒性に優れたソフトタイプ。環境にやさしい鉛フリー製品。安全な二重被覆。便利なキャップ付。プラグ2Pタイプ用途電源から離れた場所への電源供給にご使用いただけます材質非鉛塩化ビニル樹脂色黄使用温度範囲(℃)-10~40コンセント形状2P 15A 125V定格容量15A・125V(1500Wまで)電線長さ(m)20使用場所屋内型ケーブルサイズ(mm2)VCT2芯×1.25
十字延長コード
STAR Light¥519税込¥5711個当日出荷冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。色イエロー/グリーンコンセント個数3個口電線太さ(mm2)1.25芯数二極ストレートプラグ電線仕様-種別VCT電流容量(A)15コード長さ(cm)40特性耐寒性
リペアポッキン防雨型延長コード
日動工業¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷アースクリップが断線しても、簡単に取替え!!定格15A/125V 1500Wコンセント形状接地2P 15A 125V電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2電線色黒
とび延長コード10m
ハタヤリミテッド¥10,980税込¥12,0781台当日出荷収納に便利なケーブルホルダー付屋外用延長コード。質量(kg)2.12色オレンジコンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外
ブランパス延長コード(屋外用)
ハタヤリミテッド¥11,980税込¥13,1781台当日出荷漏電遮断器付型質量(kg)1.1コンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線長さ(m)プラグ側:0.9、コンセント側:0.3×3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外
マルチタップ キャップ付
KOWA(宏和工業)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。防塵型です。用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル色黄定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sqコード長さ(cm)30使用場所屋内特性防塵
取替え用コード
KOWA(宏和工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。電動工具コードなどの修理に最適です。仕様アースクリップ付・丸端子付材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル色黒長さ(m)3定格電圧(V)125定格電流(A)15電線仕様-芯数3電線仕様VCT3芯×1.25sq使用場所屋内特性アース付
延長コード
ハタヤリミテッド¥4,798税込¥5,2781本当日出荷軽量でも本格派延長コード ベルトクリップ付トラスコ品番453-7980質量(kg)1.2色黒コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2
防雨コードソフト 1口
KOWA(宏和工業)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷15A1ツ口10メートル防雨型延長コード。 耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型延長コードです。 環境にやさしい鉛フリー製品です。仕様屋外型材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル色黒質量(g)1240長さ(m)10定格電圧(V)125コンセント個数1ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋外特性防雨
延長コード(ポッキングプラグ付)
日動工業¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷ソフト電線使用十字トリプルコードです。用途軽作業に。色ブラックコンセント個数3定格電流(A)15電線太さ(mm2)3.50芯数三相電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3プラグ形状ポッキンプラグ
ストレート型トリプルコンセント
日動工業(4件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷家庭や事務所の電源を使用する工事に最適です!元ブレーカーを落とさず安心作業用途過負荷保護専用仕様電源ランプ有トラスコ品番814-7469質量(kg)0.23タイプ屋内型定格電流(A)15(連続使用)定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)0.5(極太ソフト電線)電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2過負荷電流定格16A使用時/約10分使用可能、18A使用時/0.5秒以内で遮断電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋内
トリプルポッキン延長コードアース付(極太ソフト)(屋内用)
TRUSCO¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷極太ソフト、屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。電線は、SVCT2.0×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。電線許容電流が22Aの為、電圧ドロップ解消します。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)仕様ポッキンプラグコンセント個数3許容電流(A)15芯数三極電線仕様-芯数3電線仕様SVCT2.0mm2×3芯使用場所屋内特性アース付
電源タップ 延長コード 10個口 3P マグネット 雷ガード 抜け止め 一括スイッチ 3ピン→2ピン変換アダプター付
エレコム¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷プロジェクターやモニターなどの3ピンプラグ機器を、アダプターなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。抜け止め機能付きの差込口を10口備え、設置に便利な仮固定用マグネットを搭載。雷ガード機能と丈夫なキャブタイヤコードにより、安全に使用できます。3ピン-2ピン変換アダプター(アース線付き)が付属しています。用途プラグと差込口はそれぞれ3ピン接続の構成で、10口ある差込口には抜け止め機能を備えています。 。抜け止め機能はプラグを差込口に挿入した状態から少しひねるだけで、簡単にロックと解除の切り替えができます。ロックすることでプラグの意図せぬ抜け落ちを防止できます。 。差込口の間隔は中心間で35mmです。 。本体裏面のマグネットにより、スチール製の机などに仮固定できます。 。サージ電流耐量3500A/1回、2500A/2回、制限電圧775Vmax(25A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。電源コードには、PVCの絶縁体とシース(外皮)で構成され、通電したまま移動させることができる、丈夫で柔軟性に優れたキャブタイヤコードを採用しています。 。本体筐体にはUL94 V-0グレードの高い難燃性を備えたABS樹脂、差込口周りには熱硬化性のユリア樹脂を用いた構造で、万が一の電気火災防止に有効です。 。3ピンプラグを2ピンプラグ(アース線付き)に変換できるアダプターが付属しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品3ピン→アース線付き2ピン変換アダプター仕様【モジュラージャック】×【二重構造】△(差込口周りのみ)【二重被ふく】○【吊り穴】×【変換アダプター】○【差込口キャップ】×【抜け止め機能】○【通電表示ランプ】×【連動機能】×【環境配慮事項】THINK ECOLOGY対応、EU RoHS指令準拠(10物質)材質ABS樹脂、UF樹脂、PVC樹脂色ホワイトスイッチ×定格15A、125V、合計1500Wまで外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×400×32 ※本体のみ(突起部を除く)プラグ3ピン【スイングプラグ】×【絶縁キャップ付きプラグ】×保証期間1年間ブレーカ×差込口10口、3ピンノイズフィルター×マグネット○間隔(mm)【差込口中心間寸法】35使用可能国日本国内専用認証マーク◇PSE(特定電気用品)雷ガード○埃防止シャッター×
ハンドリール10m
日動工業¥7,198税込¥7,9181本3日以内出荷屋内用の100Vハンドリール10mです。仕様屋内用質量(kg)1.9色黒定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント定格15A/125Vコンセント形状2P定格電流(A)全巻時8/全延時15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×118×350入力AC100(50/60Hz)電線長さ(m)10入力プラグ2Pプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×2芯使用環境温度(℃)0~35
光る延長コード 5M グリーン
フジマック¥2,398税込¥2,6381本4日以内出荷日本製!LED光るタップコード。ソフトタイプ&スケルトン 4つ口コンセント。先端のタップが光るため通電確認ができ、また作業場にもアクセントがつきます。ソフトタイプのコードを使用しており、使いやすく作業場がスッキリします。また、耐寒性に優れたやわらかさで冬場でもコードが固くなりません。用途工場、現場などでの延長用(スケルトン4つ口コンセント)。仕様ソフトタイプ・スケルトン(差込部分)色グリーンコンセント個数4つ口コード長さ(m)5定格電流(A)15芯数2芯電線仕様VCT1.25
47121 VCTソフト延長ケーブル 10M ブルー
SIGNET(シグネット)¥2,998税込¥3,2981本翌日出荷柔軟で使いやすいVCTケーブルです。材質PVC色青質量(g)1160(パッケージ込み)長さ(m)10定格125V 15Aコンセント形状2P 15A 125V本体質量(g)1150口数3対応(W)1500芯数2電線仕様-太さ(mm)1.25電線仕様VCT使用場所屋内
3P防雨型延長コード
JAPPY¥11,980税込¥13,1781本(20m)当日出荷耐寒性に優れたソフトタイプ。環境にやさしい鉛フリー製品。安全な二重被覆。便利なキャップ付。プラグ3Pタイプ。ポッキンプラグ採用用途電源から離れた場所への電源供給にご使用いただけます材質非鉛塩化ビニル樹脂色黄使用温度範囲(℃)-10~40コンセント形状3P 15A 125V定格容量15A・125V(1500Wまで)電線長さ(m)20ケーブルVCT3芯×2.0mm2特性防雨型
AC125V/15Ax3.0m延長コード(抜け止め型)
エスコ¥2,440税込¥2,6841個当日出荷仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(m)3
AC125V/15Ax2.0m延長コード(抜け止め型)
エスコ¥2,840税込¥3,1241個当日出荷仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(m)2
延長コード
ハタヤリミテッド¥9,998税込¥10,9981台当日出荷ホコリや塵が入らない回転式防塵キャップ付です。摘要エクスバンド付コンセント個数3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数3電線色オレンジ
園芸用延長コード
セフティー3¥2,898税込¥3,1881本当日出荷軽くて、細い、園芸用延長コードです。ガーデンパワーツール用延長コードです。軽くて細いので使いやすいです。環境にやさしい鉛フリー製品です。用途園芸用延長コード。コンセント個数1ツ口コード長さ(m)10
マルチタップ延長コード 単相100V接地付 5m コンセント4ツ口
ハタヤリミテッド¥11,980税込¥13,1781本当日出荷トラスコ品番851-3781コンセント個数4ツ口コード長さ(m)5アズワン品番64-4652-87特性アース付
トリプルポッキンショートタップ(アース付)
日動工業¥22,980税込¥25,2781本当日出荷ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)電線は、SVCT2.0mm2×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。用途軽作業に。トラスコ品番368-6540色ブラックコンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線長さ(m)30.0電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋内プラグ形状ポッキンプラグ特性アース付
クロスショートタップ(ランプ付)
日動工業¥1,898~税込¥2,088~1本ほか当日出荷通電するとコンセント部分が光るランプ付コンセントです。十字型トリプルのコンセントタイプです。用途暗所での作業に。色イエロー定格15A125V1500Wコンセント形状2P 15A 125V電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数2
フォークリフト充電用補助ケーブル
ハタヤリミテッド¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷メーカー各社のフォークリフトに適合したプラグを採用しています。 耐久性に優れたプラグを採用しています。 ケーブルは耐熱性に優れた2PNCTケーブル太さ3.5mm2、芯数4(C)を採用しました。 ケーブル許容電流32Aです。 1次側は切りっぱなし、2次側は定格440V 40A 3P接地付フォークリフトプラグ付です。色黒電線仕様-芯数4電線仕様-太さ(mm2)3.5特性アース付
2分岐電源コード 防雨型 1500Wまで 2芯専用
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥3,798税込¥4,1781台5日以内出荷・防雨型キャップ付きで屋外使用も可能。2台の投光器を同時接続できる2分岐コード用途・屋外作業現場や建設現場、イベント会場などでライト2台を接続使用などに。長さ(mm)870規格コード:VCT1.25mm2 2芯対応機種LD-J6D 、 LD-30P 、 LD-5CP 、 LD-60CP 、 LD-100CP 、 SK-P30W 、 SK-P50W 、 SK-60ZJ 、 SK-100ZJ 、 CB-BL320W10K 、 CB-BL640W30Kコネクタ2個口防水仕様防雨型(キャップ付き)導体銅RoHS指令(10物質対応)対応電圧×電流(VA)125/15(合計1500Wまで)
超耐久ロングケーブル 5m
エアージェイ¥2,098税込¥2,3081本当日出荷から6日以内出荷お部屋はもちろん、会社や店舗など今まで届かなかった場所まで届く超ロング5mケーブルです。充電・同期に対応し速度もそのまま。キズや断線・曲げに強いストロングメッシュケーブルを採用した超高耐久仕様です。適合機種USB-Cに対応した各社スマホ、タブレットなどの機器材質コネクター:PVC、ステンレス鋼 ケーブル:PVC質量(g)173(パッケージ込み)規格USB2.0パッケージサイズ(mm)幅80×奥行40×高さ180転送速度(Mbps)480