絞り込み
長さ(m)
特性
-・その他・アース付・耐トラッキング・防塵・防水
電線仕様
2PNCT・SVCT・SVCTF・VCT・VCTF・VCTFK・その他
ブランド
モノタロウ・日動工業・ハタヤリミテッド・タイカツ・KOWA(宏和工業)・エスコ・正和電工・フジマック・TRUSCO・YAMAZEN(山善)・STAR Light・M&M・エレコム・共立電気計器・NSK(ナカニシ)・マキタ・JAPPY・Showa・EARTH MAN・オーム電機・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 延長コード

防災用品セール。もしもの災害に備える!豊富な品揃え!9月11日(金)まで。詳しくはこちら。
321件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
  • 2分配コード エスコ

    2分配コード

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    翌日出荷
    差込口を2個に分ける事で、ACアダプターが干渉せずにご使用頂けます。スイングプラグ仕様。屋内専用。
    ホワイト質量(g)100使用温度範囲(℃)-10~40定格15A・AC125V (合計1,500Wまで)コード長さ(m)0.19コンセント2P×2口
  • AC100V/14Ax2m タップ 4口/USBポート/雷サージ エスコ

    AC100V/14Ax2m タップ 4口/USBポート/雷サージ

    エスコ(1件のレビュー)
    3,870税込4,257
    1個
    翌日出荷
    仕様●定格:100V・14A(1400W)●サイズ:90×400×32mm●重量(g):392●コンセント:2P×4口●ポート数:2●コード長:2m●プラグ:2P●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●付属品:仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個●スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)●差込口が回転することで、無駄なく差せる●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●耐トラッキングカバーで電気火災を予防●コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線●仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能●安全キャップ付属●スッキリ配線できるスイングプラグ●コードは保護被覆付安全構造
  • ピコットプラグ付延長コード(太線タイプ) タイカツ

    ピコットプラグ付延長コード(太線タイプ)

    タイカツ
    5,898税込6,488
    1本
    4日以内出荷
    長さ(m)3コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2芯3芯兼用電線仕様-太さ(mm2)2
  • カラー延長コード TAKAGI(高儀)

    カラー延長コード

    TAKAGI(高儀)
    799税込879
    1個
    翌日出荷
    引っ掛けリング付き
    用途電源コードの接続・分岐にイエロー定格125V15A1500Wコンセント形状2P 15A 125V電線仕様-種別VCT1.25コード長さ(cm)40電線仕様-太さ(mm2)VCT1.25×2
  • T-5 角型延長コード タイカツ

    T-5 角型延長コード

    タイカツ(2件のレビュー)
    629税込692
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    やわらかコードで使いやすくねじれにくい 耐寒性にすぐれています VCTケーブル仕様で被覆が厚く強くて破れにくい 1500Wまで使用可能
    用途屋内での電動工具等の延長コード長さ(m)0.35コンセント個数3(角型)太さ(mm2)1.25定格電流(A)15芯数2電線仕様VCTソフト使用場所屋内
  • 延長コードストレートタップ STAR Light

    延長コードストレートタップ

    STAR Light
    519税込571
    1個
    当日出荷
    冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
    イエロー/グリーンコンセント個数3個口電線太さ(mm2)1.25芯数二極ストレートプラグ電線仕様-種別VCT電流容量(A)15コード長さ(cm)40特性耐寒性
  • 単相200V専用コードセット 共立電気計器

    単相200V専用コードセット

    共立電気計器
    16,980税込18,678
    1セット
    5日以内出荷
    単相200V専用コードセット
    適合機種6206RoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長コード10m クランプ付 KOWA(宏和工業)

    延長コード10m クランプ付

    KOWA(宏和工業)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    コードを束ねるクランプ付の延長コードです。耐寒性に優れたやわらかい電線を使用しています。環境にやさしい鉛フリー製品です。冬でも固くなりにくいソフトコードです。防塵型なので、差込口へのちり、ほこりの進入を防止できます。
    用途屋内用延長コード。材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル長さ(m)10定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内
  • トライアングルタップ(照明付) イチネンTASCO

    トライアングルタップ(照明付)

    イチネンTASCO
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 分岐ケーブル 日動工業

    分岐ケーブル

    日動工業
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:2.0電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCT電線仕様-芯数母線:3、支線:3最大間隔(m)5
  • 200V防雨延長ブレーカ 日動工業

    200V防雨延長ブレーカ

    日動工業
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。
    質量(kg)1.2定格250V 19A定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)プラグ側:0.5/コンセント側:0.2電線仕様-種別SVCT2.0mm×4芯電線仕様-芯数4定格感度電流(mA)15漏電時作動時間(秒)0.1以内特性防雨漏電しゃ断器過負荷電流(A)20
  • トリプル延長コード 日動工業

    トリプル延長コード

    日動工業
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷
    コンセント部分が”ピカッ”と光る
    質量(kg)3定格15A/125V 1500W電線仕様-長さ(m)20電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数2ケーブル極太ソフト電線電線仕様-太さ(mm2)2電線色
  • スケルトンポッキンプラグセット 日動工業

    スケルトンポッキンプラグセット

    日動工業
    64,980税込71,478
    1パック(50セット)
    3日以内出荷
  • ポッキンプラグ 50セット 日動工業

    ポッキンプラグ 50セット

    日動工業
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷
  • リペアポッキン延長コード 日動工業

    リペアポッキン延長コード

    日動工業
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    アースクリップが断線しても、簡単に取替え!!
    定格15A/125V 1500Wコンセント形状接地2P 15A 125V電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3ケーブル極太ソフト電線電線仕様-太さ(mm2)2
  • 十字トリプル延長コード 日動工業

    十字トリプル延長コード

    日動工業
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    十字トリプル延長コード
    定格15A/125V 1500Wコンセント形状接地2P 15A 125V電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3ケーブル極太ソフト電線電線色
  • ピカマルチ 正和電工

    ピカマルチ

    正和電工
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    十字型マルチタップ内部にランプが内臓されており、暗い場所でも通電が一目で確認できます。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
    質量(kg)1.3コンセント形状2P 15A 125V(1500W)電線長さ(m)10電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT2c電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応特性耐トラッキング
  • GPSH1000&GSH1000専用 30cm延長アダプター BLACK&DECKER

    GPSH1000&GSH1000専用 30cm延長アダプター

    BLACK&DECKER(1件のレビュー)
    679税込747
    1パック
    9日以内出荷
    適合機種GPSH1000/GSH1000
  • ストレートタップ 日動工業

    ストレートタップ

    日動工業
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    屋内型です。
    トラスコ品番368-6698質量(kg)0.15定格電圧(V)125定格電流(A)15定格消費電力(W)1500電線仕様-長さ(m)0.5(ソフト電線)電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25電線色使用場所屋内
  • ショートタップ iHelp

    ショートタップ

    iHelp
    769税込846
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1500Wまでで長さ30cmのショートタップです。 十字の三口です。
    用途電動工具の延長コードタイプ三ツ口定格15A・125V・1500Wまで口数3個コード長さ(mm)300ケーブル径(Φmm)約9
  • AC125V/15A/10m 延長コード(極太) エスコ

    AC125V/15A/10m 延長コード(極太)

    エスコ
    6,530税込7,183
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA815G-5コード長さ(m)10
  • 逆接地アダプタ(3P) マキタ

    逆接地アダプタ(3P)

    マキタ
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    特性アース付
  • 2PNCT延長コード タイカツ

    2PNCT延長コード

    タイカツ
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    寒冷地適応型。 EPゴム使用でとてもやわらかです。 最大1500Wまで使用可能です。
    仕様屋内用定格電圧(V)125コンセント個数3コード長さ(m)10定格電流(A)15電線仕様-種別2PNCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋内許容温度(℃)電線/-20~90
  • FMC ショートタップ 35cm 黄 黄 フジマック

    FMC ショートタップ 35cm 黄 黄

    フジマック
    819税込901
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番851-3767コード長さ(cm)35
  • ストレートショートタップ 日動工業

    ストレートショートタップ

    日動工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    ストレートトリプルコード仕様のコンセントです。
    用途軽作業に。トラスコ品番368-6817質量(kg)0.15イエロー定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15電線長さ(m)0.5電線太さ(mm2)1.25芯数2電線仕様-種別SVCT
  • 抜け止めアース付ポッキンプラグ延長コード TRUSCO

    抜け止めアース付ポッキンプラグ延長コード

    TRUSCO
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷
    マルチ部分3方向すべてに抜け止め機能が付いて、現場での抜け落ちなどの不具合を解消したアイテムです。 プラグ部分には、ポッキンプラグが付き、使用用途に合わせて二極・三極の併用が可能となっています。 電線部分には、S-VCT3c×2.0mm2の太い電線を使用しています。 マルチハンガーが付き、延長コードの収納・保管がより便利になりました。 ソフト電線を使用しているため、非常に屈曲性・耐寒性に優れています。
    トラスコ品番352-3811材質塩化ビニール質量(kg)2.0コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-長さ(m)10芯数3P電線仕様-芯数3C電線仕様-太さ(mm2)2特性アース付
  • シンダンデーレインボーリール ハタヤリミテッド

    シンダンデーレインボーリール

    ハタヤリミテッド
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
    安心と信頼の「JAPAN MADE」。シンプルデザインの屋外用防雨型コードリールです。コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成型タイプです。巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。温度センサーは自動復帰型です。
    質量(kg)4.4コンセント個数2コンセント形状2P 5A 125V電線長さ(m)20電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2限度電流(A)5使用場所屋外特性防雨型
  • 延長コード 3ツ口 (十字型) タイカツ

    延長コード 3ツ口 (十字型)

    タイカツ
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    全長10m。容量15A。電線1.25mm2。電線仕様 VCT・2芯。1500W
    用途離れた場所への電源延長に。
  • ハンドリール10m 極太電線 日動工業

    ハンドリール10m 極太電線

    日動工業
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    仕様アースあり適合屋内用質量(kg)3.1定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)全巻時:8、全延時:15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×118×350入力AC100V(50/60Hz)電線長さ(m)10パイロットランプあり温度センサーなし入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別SVCT 3.5mm2×3心使用環境温度(℃)0~35
  • 金属センサーリール用オプションコアドリル用二重絶縁接地具 日動工業

    金属センサーリール用オプションコアドリル用二重絶縁接地具

    日動工業
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    金属センサードラム用オプションのコアドリル用二重絶縁接地具です。
    適合機種KS-EB34、KS-EK34、KS-EB550、KS-550
  • 延長コード エスコ

    延長コード

    エスコ
    3,190税込3,509
    1本
    翌日出荷
    VCT0.75mm2×2心。2心・2P。定格:12A・125V。
    コンセント個数1
  • 投光器用 5M延長コード 2芯 防雨型 キャップ付 屋内外兼用 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    投光器用 5M延長コード 2芯 防雨型 キャップ付 屋内外兼用

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    3,798税込4,178
    1台
    5日以内出荷
    ・柔軟性のあるPVC被覆VCTコードで、扱いやすく耐久性があります。
    用途・主にLEDライトや投光器の電源の延長や短距離配線などにおすすめです。材質PVC質量(g)740規格コード:VCT1.25mm2 2芯全長(m)5対応機種LD-30CP、LD-60CP、LD-5CP、LD-100CP、SK-P30W、SK-P50W、SK-60ZJ、SK-100ZJ導体RoHS指令(10物質対応)対応電圧×電流(VA)125/15(合計1500Wまで)
  • 防水コネクタ付コード 4極 20cm(オス・メスセット) GB[制御機器]

    防水コネクタ付コード 4極 20cm(オス・メスセット)

    GB[制御機器]
    839税込923
    1本
    3日以内出荷
    コード付き防水コネクタのオス・メスセットです。
    ケーブル長(m)0.2防塵防水性能IP65コネクタ4極
  • エレクタ-E-max用モータ直線延長コード(8051) NSK(ナカニシ)

    エレクタ-E-max用モータ直線延長コード(8051)

    NSK(ナカニシ)
    6,998税込7,698
    1個
    34日以内出荷
    トラスコ品番162-8995
  • E4000操作パネル延長コード(4m)(8474) NSK(ナカニシ)

    E4000操作パネル延長コード(4m)(8474)

    NSK(ナカニシ)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番162-7592電線長さ(m)4
  • 操作パネル延長コード(8407) NSK(ナカニシ)

    操作パネル延長コード(8407)

    NSK(ナカニシ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番460-6336
  • カラー延長コード3口ブラック M&M

    カラー延長コード3口ブラック

    M&M
    799税込879
    1個
    翌日出荷
    引っ掛けリング付き
    用途電源コードの接続・分岐に定格125V15A1500W電線仕様VCT1.25mm2×2コード長さ(cm)40
  • 防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ 日動工業

    防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ

    日動工業
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ10mの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
    仕様屋内・屋外兼用質量(kg)2.3定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用保護等級IPX3電線長さ(m)10入力プラグLヘナポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)0~35コンセント3
  • 防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ 日動工業

    防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ

    日動工業
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    防雨Lヘナポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用10Aタイプです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
    仕様屋内・屋外兼用全長(mm)950質量(g)600定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)10漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用保護等級IPX3電線長さ(m)0.95入力プラグLヘナポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格10A使用環境温度(℃)-10~35コンセント3
  • 緑十字 USB電源タップ 日本緑十字社

    緑十字 USB電源タップ

    日本緑十字社
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    本体にケーブルを収納でき、コンパクトで持ち運びに便利な電源タップです。
    用途オフィスやご家庭での、スマートフォンやタブレットの充電に。出張や旅行先でのAC、USB電源確保に。市町村での災害時の備蓄用に。仕様AC100V 50/60Hz 1400Wまで幅(mm)55高さ(mm)111奥行(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応

コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります

延長コード