絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
空気消費量(m3/min)
ブランド
- モノタロウ(17)
- ミニター(56)
- 不二空機(46)
- エスコ(36)
- 永興電機工業(34)
- SHINANO(信濃機販)(30)
- NSK(ナカニシ)(30)
- 日本ニューマチック工業(27)
- 浦和工業(25)
- YoshidaTools(20)
- 吉田工作所(20)
- 瓜生製作(19)
- エス・ピー・エアー(19)
- ウシオ(UHT)(18)
- ヨコタ工業(16)
- U-TOOLS (埼玉精機)(16)
- Axel(14)
- 日東工器(13)
- REX(レックス)[自動車用品](13)
- ベッセル(12)
- ブランドをもっと見る
15ページ目: 研削(グラインダー)
商品豆知識

棒グラインダー
YoshidaTools¥43,980~税込¥48,378~1台8日以内出荷YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-5Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。ハンドルロール無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7600推奨ホース径(mm)12.7空気消費量(Nm3/min)(最大)1.1排気方向横RoHS指令(10物質対応)対応
棒グラインダー
YoshidaTools¥39,980~税込¥43,978~1台8日以内出荷YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-4Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。ハンドルロール無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9500推奨ホース径(mm)12.7空気消費量(Nm3/min)(最大)0.95排気方向横RoHS指令(10物質対応)対応
棒グラインダー 長尺 75Φ
YoshidaTools¥47,980税込¥52,7781台8日以内出荷YOSHIDAのストレートグラインダー(YGL-4Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 砥石軸がロータに直結されているため伝達ロスが少なく強力です。用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。全長(mm)585質量(kg)2.5(砥石カバー付)ねじ寸法(砥石取付)W3/8山16砥石寸法(mm)75×19×9.53ハンドルロール無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000推奨ホース径(mm)12.7空気消費量(Nm3/min)(最大)0.75排気方向横RoHS指令(10物質対応)対応
棒グラインダー
YoshidaTools¥27,980税込¥30,7781台8日以内出荷YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-3Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 アルミの本体の中にマフラーが内蔵されているため音が静かな設計になっています。用途溶接部にの仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。全長(mm)307質量(kg)1.3ねじ寸法(砥石取付)W3/8山16砥石寸法(mm)75×13×9.53ハンドルロール無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12700推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68排気方向横RoHS指令(10物質対応)対応
エアアングルグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷用途金属の研削研磨作業用使用空気圧力(MPa)0.6排気方向前方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)50×4×9.5
NPK ロータリーダイグラインダ標準品 10140
日本ニューマチック工業¥45,980税込¥50,5781台当日出荷小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能。通常は6mmコレットですが、3mmもオプションにしてあります。用途スポット溶接の修正やバリ取りに仕様【先端工具】軸径6mm(砥石)トラスコ品番753-4388セット内容給気ホース、カプラプラグ、片口スパナ12.7mm、片口スパナ13.0mm材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)174無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4排気方向後方
NPK ストレートグラインダ 平型砥石 150mm用 10081
日本ニューマチック工業¥63,980税込¥70,3781個当日出荷軽量ながら耐久性に優れています。用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業にトラスコ品番753-3926セット内容ホースニップル、ターニングスパナ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)440無負荷回転数(min-1[r.p.m])6200使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1.1ホース取付口Rc3/8排気方向後方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)150×25×15.9
NPK ストレートグラインダ 平型砥石 100mm用 10075
日本ニューマチック工業¥47,980税込¥52,7781個当日出荷軽量ながら耐久性に優れています。用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業にトラスコ品番753-3900セット内容ホースニップル、ターニングスパナ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)366無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc3/8排気方向後方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×19×12.70
NPK アングルグラインダ 230mm用 10040
日本ニューマチック工業¥71,980税込¥79,1781個4日以内出荷平面研磨に適しています。用途金属の研削などに仕様【先端工具】砥石トラスコ品番753-3764セット内容ホースニップル、片口スパナ、六角棒レンチ、ホルダ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)276無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1.2ホース取付口Rc3/8排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)230×6×22
NPK アングルグラインダ 150mm用 10025
日本ニューマチック工業¥59,980税込¥65,9781個当日出荷平面研磨に適しています。用途金属の研削などに仕様【先端工具】砥石トラスコ品番753-3772セット内容ホースニップル、片口スパナ、六角棒レンチ、ホルダ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)238無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1.1ホース取付口Rc3/8排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)150×6×22
低速ダイグラインダー
エス・ピー・エアー¥25,980税込¥28,5781個当日出荷低速回転のハンディタイプグラインダーです。 ロングタイプのため、届きにくい所の作業に最適です。 削る材質に合わせてスピードコントロールしやすいフェザータッチレバーです。用途塗装面にあしつけなどに、ステッカーやモールの両面テープはがしに仕様リアエキゾースト・パワーレギュレーター内蔵トラスコ品番541-4849全長(mm)192質量(kg)0.72無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800使用空気圧力(MPa)0.62コレットサイズ(mm)6ホース取付口NPT1/4
ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ)
エス・ピー・エアー¥23,980税込¥26,3781個当日出荷計算された人間工学(エルゴノミクス)設計により、作業者に負担をかけず、操作性抜群です。 軽量小型90°アングルヘッドタイプです。 作業を妨げないリヤエキゾースト式です。 ワンタッチ操作の安全ストッパー付スロットルレバーです。用途各種バーやサンディングパッドを装着して、狭い箇所の研磨・研削作業に
SI ブレードカッター
SHINANO(信濃機販)¥45,980税込¥50,5781個翌々日出荷振幅運動のブレードで切りにくい箇所の鉄板が切断できます。用途自動車ピラー部分の切断など仕様揺動式トラスコ品番580-5066セット内容ロータリーブレード×1枚、ピラーカットブレード×1枚ストローク(mm)約2.3全長(mm)203質量(kg)0.89タイプアングル形状使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.26振幅数(min-1[回/分])20000ホース取付口Rc1/4切断能力(mm)鉄板0.8厚振幅角度(°)2.8
SI ディスクグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥48,980~税込¥53,878~1個翌々日出荷から3日以内出荷耐久性に優れたグラインダーです。用途金属加工後のバリ取り、加工物の面取り、溶接のビード取り形状アングル使用空気圧力(MPa)0.48~0.68空気消費量(m3/min)0.28スロットル方式レバー
低速高トルクアングルグラインダー
オフィスマイン¥31,980税込¥35,1781台当日出荷エアーを絞ってもトルクをキープします。軸付ペーパーフラップから不織布、ブラシまで使用可能です。回転式ホース取入口です。用途ステンレス、樹脂などの熱をかけたくない研磨作業に。付属品カプラ、オイル、スパナトラスコ品番410-6695材質金属、樹脂、ベークライト全長(mm)220質量(g)748無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4握り径(Φmm)40ホース取付口Rc1/4排気方向後方
エアロスピン(アングルタイプ)
大見工業¥27,980税込¥30,7781本当日出荷小型・軽量・ハイパワーのエアーグラインダーです。ギアの耐久性がよく、長寿命です。用途溶接面の仕上げ、開先堀、さび落とし、バリ取りなどに。トラスコ品番398-0120全長(mm)156質量(kg)0.86無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.4適合砥石サイズ外径50×厚み4×内径9.5mmホース取付口Rc1/4頭部高さ(mm)47排気方向側方
フラップサンダ
ヤナセ(柳瀬)¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷軸付フラップホイールを使用するのに最適なスピードを実現しました。 レギュレーターで回転調節すればナイロン系やバフ系の製品も最適なスピードでご使用いただけます。 スピンドルにベアリング3個を採用し、回転効率を高めています。 従来のエアーグラインダーでは軸付フラップホイールには回転数が早すぎて使用しにくい部分がありましたが、このフラップサンダーを使用すれば、問題解決 !トラスコ品番402-8848全長(mm)265質量(g)800回転数(min-1[r.p.m])6300使用圧力(MPa)0.62取付部6mm コレット空気消費量(m3/min)0.41外径(mm)40排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応
ベビーグラインダペンシル型
ユタニ¥38,980税込¥42,8781台当日出荷レバー式とグリップハンドル式があります。 軸付砥石、ロータリーバーが使用できます。用途金型の仕上げ作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.59空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4
アングル型グラインダ
ユタニ¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から翌々日出荷安全かつ効率的な研削作業が行えます。 小型、軽量です。用途金属の研削・研磨に。 金型の最終仕上げ。使用空気圧力(MPa)0.59排気方向斜前方
ストレートグラインダー コレット式
ユタニ¥54,980~税込¥60,478~1台翌々日出荷から9日以内出荷小型、軽量で金型の仕上げ、バリ取り、面取り等の作業に威力を発揮します。用途バリ取り、面取り、パイプ内径の仕上げ作業。チャック内径(Φmm)6ホース取付口Rc1/4排気方向前方空気使用圧力(MPa)0.59
ストレートグラインダロータリ型
ユタニ¥43,980税込¥48,3781台当日出荷小型、軽量で金型の仕上げ、バリ取り、面取り等の作業に威力を発揮します。用途バリ取り、面取り、パイプ内径の仕上げ作業。排気方向前方空気使用圧力(MPa)0.59
アングルグラインダ
瓜生製作¥55,980税込¥61,5781台5日以内出荷平面研削、面取り作業用ツールです。用途金属の研削、バリ取り、面取りの作業に。トラスコ品番211-6031全長(mm)175質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])13300使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5適合砥石サイズ外径×厚さ×内径(mm)/100×6×15ホース取付口Rc1/4排気方向前方
ダイ・グラインダー
SHINANO(信濃機販)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷冬場も作業者に冷たさを感じさせない樹脂ハウジウングカバー付です。 研削粉を飛ばさない後方排気式です。 回転調節内蔵式です。用途金属加工バリ取り作業に。トラスコ品番297-0449全長(mm)157質量(kg)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4排気方向後方
ストレートグラインダ
ヨコタ工業¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷軽量ながら耐久性に優れています。用途鋳物バリ取り、溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等。トラスコ品番176-9332全長(mm)284質量(kg)1.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.65適合砥石サイズ外径×厚さ×内径(mm)/65×13×9.5ホース取付口Rc1/4排気方向後方
ストレートグラインダ
ヨコタ工業¥28,980税込¥31,8781台当日出荷軽量ながら耐久性に優れています。用途鋳物バリ取り、溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等。トラスコ品番176-9324全長(mm)319質量(kg)1.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc1/4排気方向側方
エコゼムモータ
ムラキ¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷小型軽量化を追求、超軽量100gを実現しました。 エア消費量40%削減(メーカー比較)、環境対応商品として推奨します。 強制給油システムにより過酷な条件下でも長寿命を実現しました。 標準付属品のラバ・スリーブはグリップ力を高め、さらに振動を吸収し疲労を軽減します。用途金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。 木材、石、プラスチック等の切削加工。 溶接後の面仕上げ。トラスコ品番288-3775全長(mm)137質量(g)100無負荷回転数(min-1[r.p.m])48000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4空気消費量(m3/min)0.1スロットル方式ON/OFFバルブホース取付口R1/4排気方向後方
エアーマイクログラインダー MAG-122Plus
ウシオ(UHT)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷高精度のギアでスムーズなアングル動作を実現しました。 発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。 環境に配慮し、紙パッケージの採用をしています。用途平滑研削、研磨作業。トラスコ品番296-1954全長(mm)149質量(g)140角度(°)(ヘッド角)120無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.16適合砥石サイズ20mm(M6×0.75)ホース取付口クイックジョイント排気方向後方
ダイグラインダー
エス・ピー・エアー¥26,980税込¥29,6781台当日出荷超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単に操作できます。 ヘッドが360°回転するので狭い箇所の作業に最適です。用途ドリル穴あけ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細かい修正作業に。トラスコ品番332-1339全長(mm)160質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4排気方向後方
アングルグラインダー
エス・ピー・エアー¥49,980税込¥54,9781台当日出荷ガバナー機構内蔵で回転数を制御し安全です。用途金属の研削、さび取り、ビード取りの作業に。使用空気圧力(MPa)0.62
ミニミニアングルグラインダー専用砥石
MASTER AIR(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981パック(10枚)当日出荷適合2013粒度36厚さ(mm)4穴径(Φmm)9.5砥石径(Φmm)58RoHS指令(10物質対応)対応
超精密エアグラインダー「インパルス}
NSK(ナカニシ)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷付属品標準装備付属品 コレットチャックΦ3.0mm(CHS-3.0)/1本 交換用ホース(K-213)/1.5m 消音器(K-208)、スパナ(8×5)、棒レンチ(k-212)仕様適正空気圧/0.4~0.6MPaトラスコ品番296-1920質量(g)210全長L(mm)161寸法D(Φmm)23.9寸法l(mm)39.6ホース長さ(m)給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2寸法d(Φmm)28.6回転速度(min-1[r.p.m])40000空気消費量(NL/min)165コレットチャック寸法(mm)0.8~3.175
ストレートグラインダ
ヨコタ工業¥28,980税込¥31,8781台当日出荷付属品スパナ(1個)、タッチジョイント(1個)、ヘキサゴレンチ(1個)仕様排気方向:前方トラスコ品番176-9316全長(mm)284質量(kg)1.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000砥石寸法(mm)直径65×厚さ13×穴径9.5空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:650コレット外径(Φmm)-ホース口金取付ねじ1/4Rc騒音レベル(dB(A))86/無負荷1m使用ホース径(Φmm)9.5






























































![SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品] SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)