絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
空気消費量(m3/min)
ブランド
- モノタロウ(17)
- ミニター(56)
- 不二空機(46)
- エスコ(36)
- 永興電機工業(34)
- SHINANO(信濃機販)(30)
- NSK(ナカニシ)(30)
- 日本ニューマチック工業(27)
- 浦和工業(25)
- YoshidaTools(20)
- 吉田工作所(20)
- 瓜生製作(19)
- エス・ピー・エアー(19)
- ウシオ(UHT)(18)
- ヨコタ工業(16)
- U-TOOLS (埼玉精機)(16)
- Axel(14)
- 日東工器(13)
- REX(レックス)[自動車用品](13)
- ベッセル(12)
- ブランドをもっと見る
16ページ目: 研削(グラインダー)
商品豆知識

ターボラップ スイング
ウシオ(UHT)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷なめらかな手磨き感覚をターボでパワーアップ!。パワー直接伝達駆動方式採用による、ガタのないストローク機構。高トルクのエアターボ搭載で、抜群の作業能率を発揮。発熱のない高効率ドライブ。エアー調節により、往復回転数を微妙にコントロール。ひと目で分かるストローク幅別バリエーションカラー。人間工学に基づく、ホールド感の良いソフトグリップ。過去の首振り軌道に比べ、スムーズな新発想の楕円スイング方式を採用。用途金型及び精密部品のラッピング、ポリッシング、ホーニング、カービング。貴金属装飾品などの切削、彫刻、研磨加工。寸法(mm)218質量(g)180本体質量(g)180排気方式後方ホース接続径PT 1/4
エアーマイクログラインダー
エスコ¥42,200税込¥46,4201台翌日出荷付属品ケース、チャック締め付け用スパナ2本、ワンタッチカプラ・オス1個、3mm軸付砥石5本エスコ品番EA159DA質量(g)400チャック寸法(inch)1/8(3mm)使用圧力(MPa)0.64最大回転数(min-1[r.p.m])54000ケース寸法(mm)160×215×60空気消費量(L/min)57ホース長さ(m)1.36ハンドル長さ(mm)135所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
エアーダイグラインダー
エスコ¥24,300税込¥26,7301台翌日出荷プラグ、スパナ2本付き。エスコ品番EA159SL全長(mm)285質量(g)640回転数(min-1[r.p.m])28000使用圧力(MPa)0.64空気消費量(L/min)115チャック寸法(mm)6(1/4inch)所要圧縮機(kw)1.5~2.2幅(Φmm)30吸入口サイズRc1/4”
エアーアングルグラインダー
エスコ¥28,900税込¥31,7901個翌日出荷用途錆落し、研磨等にエスコ品番EA162DA全長(mm)220質量(kg)1.8使用圧力(MPa)0.58無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000空気消費量(L/min)170所要圧縮機(kw)2.2適合砥石サイズ直径:100、穴径:16吸入口サイズ1/4inchPT
グラインダ
瓜生製作¥55,980税込¥61,5781台当日出荷グラインダ砥石専用ストレートグラインダです。その他トイシは付属していません。トラスコ品番211-6022全長(mm)約265(砥石なし)質量(kg)約1.40(砥石なし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])14300(最高)空気消費量(m3/min)1.0(空気圧0.6MPa無負荷時)取付可能寸法(mm)T:7~13砥石軸ねじサイズW3/8軸心より側面まで(mm)約24.0能力トイシ(外径×厚×内径)65×13×9.5ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5
グラインダ
瓜生製作¥62,980税込¥69,2781台6日以内出荷グラインダ砥石専用ストレートグラインダです。その他トイシは付属していません。全長(mm)約420(砥石なし)質量(kg)約1.80(砥石なし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])14300(最高)空気消費量(m3/min)1.0(空気圧0.6MPa無負荷時)取付可能寸法(mm)T:7~13砥石軸ねじサイズW3/8軸心より側面まで(mm)約24.0能力トイシ(外径×厚×内径)65×13×9.5ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5
グラインダ
瓜生製作¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷仕様コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付)全長(mm)約317(砥石なし)質量(kg)約0.93(砥石なし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])21000(最高)空気消費量(m3/min)約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)コレットチャック寸法(mm)6軸心より側面まで(mm)約18.0ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))85
グラインダ
瓜生製作¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷仕様コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付)全長(mm)約165(砥石なし)質量(kg)約0.65(砥石なし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000(最高)空気消費量(m3/min)約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)コレットチャック寸法(mm)6軸心より側面まで(mm)約18.5ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))75
グラインダ
瓜生製作¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。その他トイシは付属していません。全長(mm)約140(砥石なし)質量(kg)約0.63(砥石なし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000(最高)空気消費量(m3/min)0.45(空気圧0.6MPa無負荷時)取付可能寸法(mm)T:3~5、H:9ヘッド高さ(mm)約54能力トイシ(外径×厚×内径)50×4×9.5ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5
グラインダ
瓜生製作¥51,980税込¥57,1781台当日出荷オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。その他トイシは付属していません。全長(mm)約175(砥石なし)質量(kg)約1(砥石なし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])13300(最高)空気消費量(m3/min)0.5(空気圧0.6MPa無負荷時)取付可能寸法(mm)T:4~6、H:10ヘッド高さ(mm)約68能力トイシ(外径×厚×内径)100×6×15ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5
NPK ロータリーグラインダ
日本ニューマチック工業¥39,980税込¥43,9781個当日出荷・軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。トラスコ品番753-3942質量(kg)1.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])14600砥石寸法(mm)65×13×9.5
SP アングルグラインダ
エス・ピー・エアー¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷・作業に応じて、左ハンドル、右ハンドルが選べる左右両用式。・自動車鈑金の補修作業に、溶接はがし、下地ならしに。空気消費量: 80L/分質量(kg)1.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15
エアーマイクログラインダ(ストレート)
ベッセル¥39,980税込¥43,9781個当日出荷・高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。・小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。・優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。・音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。・各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.16m3/min、フレーム直径: 20.0mm、本体には吸気ホース1.5m・排気ホース・ホース継手がついています。 取付径(mm):3 全長(mm):180。トラスコ品番124-6593質量(kg)0.22最高回転数(min-1[r.p.m])55000
エアーマイクログラインダ(ストレート)
ベッセル¥39,980税込¥43,9781個当日出荷・高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。・小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。・優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。・音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。・各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.16m3/min。フレーム直径: 17.5mm。・トラスコ品番124-8103質量(kg)0.18最高回転数(min-1[r.p.m])55000チャック内径(Φmm)3![万能ストリッピングツールキット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
万能ストリッピングツールキット
REX(レックス)[自動車用品]¥69,980税込¥76,9781セット5日以内出荷「塗装面を傷つけずに、付着物だけを綺麗に取り除く」ことに特化しています用途ステッカーはがし・サビとり・塗装剥がしに!![ワイヤーブラシ細目23mm REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ワイヤーブラシ細目23mm
REX(レックス)[自動車用品]¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷SM-6902K 万能ストリッピングツール専用のワイヤー、ブラシ細目、先端ストレート用途ステッカーはがし・サビとり・塗装剥がしに!寸法(Φmm)100×23![ワイヤーブラシ細目11mm REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ワイヤーブラシ細目11mm
REX(レックス)[自動車用品]¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷SM-6902K 万能ストリッピングツール専用のワイヤー、ブラシ細目、先端ストレート用途ステッカーはがし・サビとり・塗装剥がしに!寸法(Φmm)100×11![ワイヤーブラシ粗目23mm REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ワイヤーブラシ粗目23mm
REX(レックス)[自動車用品]¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷SM-6902K 万能ストリッピングツール専用のワイヤー、ブラシ粗目、先端曲がり用途ステッカーはがし・サビとり・塗装剥がしに!寸法(Φmm)100×23![ワイヤーブラシ粗目11mm REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ワイヤーブラシ粗目11mm
REX(レックス)[自動車用品]¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷SM-6902K 万能ストリッピングツール専用のワイヤー、ブラシ粗目、先端曲がり用途ステッカーはがし・サビとり・塗装剥がしに!寸法(Φmm)100×11![ミニダイグラインダー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ミニダイグラインダー
REX(レックス)[自動車用品]¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷サイレンサー付き後部排気で、作業中に切り粉が飛び散らず、かつ作動音が静かな構造になっています。用途金属の加工・仕上げ・自動車のメンテナンスなどに![ダイグラインダー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ダイグラインダー
REX(レックス)[自動車用品]¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷金属のバリ取りから本格的な切削・彫金・金型修正まで活躍します。用途金属の加工・仕上げ・自動車のメンテナンスなどに![グラインダーセット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
グラインダーセット
REX(レックス)[自動車用品]¥13,980税込¥15,3781セット5日以内出荷金属のバリ取りから本格的な切削・彫金・金型修正まで活躍します。用途金属の加工・仕上げ・自動車のメンテナンスなどに![アングルダイグラインダー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
アングルダイグラインダー
REX(レックス)[自動車用品]¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷サイレンサー付き後部排気で、作業中に切り粉が飛び散らず、かつ作動音が静かな構造になっています。用途金属の加工・仕上げ・自動車のメンテナンスなどに![SM-6542K専用砥石#60 5枚入り REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
SM-6542K専用砥石#60 5枚入り
REX(レックス)[自動車用品]¥3,298税込¥3,6281セット(5枚)5日以内出荷SM-6542専用砥石用途金属の加工・仕上げ・自動車のメンテナンスなどに色ブラック入数(枚)砥石#60×5![SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
SM-6542K専用砥石#120 5枚入り
REX(レックス)[自動車用品]¥3,298税込¥3,6281セット(5枚)5日以内出荷SM-6542専用砥石用途金属の加工・仕上げ・自動車のメンテナンスなどに色ブラック入数(枚)砥石#120×5
TOOLS マイクログラインダー
U TOOLS¥29,980税込¥32,9781台当日出荷ハイパワーで芯振れ制度も高く、作業性抜群です。軽量で使いやすく、疲労軽減につながります。用途金属や樹脂などの研削研磨作業に。バリ取りや面取り作業に。付属品超硬ロータリーバー1本トラスコ品番278-1388全長(mm)130無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.17排気口後方ホース取付口G1/4
エア-ディスクサンダ-
ベッセル¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷サンディング・ポリッシングに最適な5000回転です。セット内容コンセント:BPB-2 、スパナ:H11、H15材質鋼材 ダイカスト全長(mm)211使用空気圧力(MPa)0.6使用ホース内径(Φmm)エア:6.35空気消費量(m3/min)0.65ホース継手Rc1/4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000
ダイグラインダー ストレート
SHINANO(信濃機販)¥24,980~税込¥27,478~1台5日以内出荷エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット使用。ワイプホースAssy付付属品エアープラグ、エアーツールオイルサイズインレット:NPT 1/4全高(mm)67無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.833スロットル方式レバー軸(mm)6コレット排気方向後方
ダイグラインダー ストレート
SHINANO(信濃機販)¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷付属品エアープラグ、エアーツールオイル全長(mm)307サイズインレット:NPT 1/4寸法砥石:6Φ軸付き全高(mm)67無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000騒音値(dB)83A空気消費量(m3/min)0.753スロットル方式レバー軸(mm)6コレット振動2.66m/s3排気方向後方



















![万能ストリッピングツールキット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)


















![SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品] SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)