絞り込み
ブランド
- アマノ武蔵電機(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 190
- 2000(4)
- 2500(4)
- 3000(4)
- 5000(8)
- 7000(14)
- 7500(6)
- 8000(9)
- 8500(29)
- 9000(23)
- 9500(15)
- 10000(75)
- 11000(14)
- 12000(24)
- 13000(11)
- 15000(21)
- 16000(20)
- 17000(8)
- 18000(16)
- 19000(6)
- 20000(6)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
研磨とは、対象物の表面を平坦にし、なめらかな状態に磨きこんでいく作業です。研磨に使用する工具は、サンダーと呼ばれ、圧縮空気の力を利用し、パッドに取り付けた研磨材(サンドペーパー)を高速回転させることで研磨してゆくものをエアーサンダーと言います。また、スポンジ材を回転させて車体のツヤ出しなどに使用する目的のエアーポリッシャーと呼ばれる製品もあります。コンパクトな設計により狭い場所の研磨が楽に行える製品や、研磨材を変えることにより、サンダーとポリッシャーどちらにも使用できる製品などがあります。

MA-14 シャンピング レバースイッチ 4ツメ
アマノ武蔵電機¥229,800税込¥252,7801台10日以内出荷14インチシャンピングポリッシャー。デッドマンスイッチ。本体のみ(プレート、リングプレート、パッド台、ブラシ別売)質量(kg)37電圧(V)100消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])160~190コード長さ(m)20電流(A)(50/60Hz)13/12アズワン品番64-8886-28洗浄幅(mm)400
MA-12 シャンピング レバースイッチ 4ツメ
アマノ武蔵電機¥189,800税込¥208,7801台7日以内出荷12インチポリッシャー。デッドマンスイッチ。タンク付。本体のみ(プレート、リングプレート、パッド台、ブラシ別売)質量(kg)25電圧(V)100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])160~190コード長さ(m)12電流(A)(50/60Hz)12/10アズワン品番64-8886-21洗浄幅(mm)340
MA-12 12インチポリッシャー レバースイッチ 4ツメ
アマノ武蔵電機¥149,800税込¥164,7801台7日以内出荷12インチポリッシャー。デッドマンスイッチ。本体のみ(プレート、パッド台、ブラシ別売)質量(kg)25電圧(V)100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])160~190コード長さ(m)12電流(A)(50/60Hz)12/10アズワン品番64-8886-18洗浄幅(mm)340