絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(22)
  • 3M(スリーエム)(17)
  • Axel(16)
  • BAHCO(バーコ)(53)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
  • JTC(10)
  • SHINANO(信濃機販)(54)
  • SSPOWER(10)
  • TRUSCO(17)
  • U TOOLS(9)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(29)
  • エスコ(21)
  • エス・ピー・エアー(18)
  • オフィスマイン(13)
  • コンパクトツール(63)
  • ホーザン(12)
  • ヤナセ(柳瀬)(12)
  • 日東工器(10)
  • 東空販売(17)
  • 空研(55)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2000(4)
  • 2500(4)
  • 3000(4)
  • 5000(8)
  • 7000(14)
  • 7500(6)
  • 8000(9)
  • 8500(29)
  • 9000(23)
  • 9500(16)
  • 10000(75)
  • 11000(14)
  • 12000(24)
  • 13000(11)
  • 15000(22)
  • 16000(20)
  • 17000(8)
  • 18000(16)
  • 19000(6)
  • 20000(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨とは、対象物の表面を平坦にし、なめらかな状態に磨きこんでいく作業です。研磨に使用する工具は、サンダーと呼ばれ、圧縮空気の力を利用し、パッドに取り付けた研磨材(サンドペーパー)を高速回転させることで研磨してゆくものをエアーサンダーと言います。また、スポンジ材を回転させて車体のツヤ出しなどに使用する目的のエアーポリッシャーと呼ばれる製品もあります。コンパクトな設計により狭い場所の研磨が楽に行える製品や、研磨材を変えることにより、サンダーとポリッシャーどちらにも使用できる製品などがあります。
580件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーベルトサンダー モノタロウ

    エアーベルトサンダー

    モノタロウ(68件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
    用途バリ取り・錆取り・研磨など付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC全長(mm)280質量(kg)0.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000ベルト幅W×長さL(mm)10×330ベルト速度(m/min)1300空気消費量(m3/min)0.51空気接続口PT1/4販売区分業務用
  • エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式 モノタロウ

    エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。 偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。
    用途研磨作業に付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し全長(mm)160質量(kg)0.9タイプ非吸塵式、マジック式回転数(min-1[r.p.m])10000全高(mm)94空気消費量(L/min)340使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4オービット径(Φmm)5使用エアーホース内径(Φmm)6.5パッドサイズ(Φmm)125販売区分業務用
  • エアーダブルアクションサンダー 吸塵式 モノタロウ

    エアーダブルアクションサンダー 吸塵式

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
    用途研磨作業に付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、オイル差し全長(mm)160質量(kg)0.9タイプ吸塵式、マジック式回転数(min-1[r.p.m])10000全高(mm)94空気消費量(L/min)340使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4オービット径(Φmm)5使用エアーホース内径(Φmm)6.5パッドサイズ(Φmm)123販売区分業務用
  • エアーオービタルサンダー モノタロウ

    エアーオービタルサンダー

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    当日出荷
    自動車板金作業、木工作業等の研磨に、幅広く使用できます。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。
    用途研磨パッドを用いてワークの研磨作業に付属品エアーカプラー20PM仕様マジックパッド非吸塵式質量(kg)0.85無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)73×98空気消費量(m3/min)0.26エアー接続口PT1/4メネジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×71×88オービットダイヤ(mm)3販売区分業務用
  • SB-07用ノズル SSPOWER

    SB-07用ノズル

    SSPOWER(2件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1パック(2個)
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の交換ノズルです。
    用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
  • エアーダブルアクションサンダー(非吸塵式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーダブルアクションサンダー(非吸塵式)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場! 手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。 偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。 マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。 レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
    用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に付属品プラグ、取扱説明書、パッド交換用スパナ寸法(mm)101×124質量(kg)0.74タイプ非吸塵式無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)最大:(ntp)379(op)57使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上オービット径(Φmm)5パッド(取付面)マジックテープ式パッドサイズ(Φmm)125エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
  • 交換パッド エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式用 モノタロウ

    交換パッド エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式用

    モノタロウ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    モノタロウエアーダブルアクションサンダー(非吸塵式)M313NL専用の交換パッドです。
    用途モノタロウエアーダブルアクションサンダー(非吸塵式)M313NL専用の交換パッド材質ポリウレタン寸法(Φmm)123販売区分業務用
  • エアーベルトサンダー 20×520用 モノタロウ

    エアーベルトサンダー 20×520用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
    用途バリ取り・錆取り・研磨など付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、六角棒レンチ全長(mm)355質量(kg)1.26無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気消費量(L/min)660使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5販売区分業務用
  • 交換パッド 黄 ミニアングルサンダーM1216用 モノタロウ

    交換パッド 黄 ミニアングルサンダーM1216用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    M1216用のパッドです
    用途M1216用専用部品適合本体M1216ねじサイズM6×1.0パッド径(Φmm)51販売区分業務用
  • アングルポリッシャー ミニミニ モノタロウ

    アングルポリッシャー ミニミニ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
    用途小さな部品塗装の磨き作業に付属品50mmマジックパッド1枚、PT1/4カプラー、レンチ仕様シングルアクション、(エアー排気)リア全長(mm)135質量(g)580無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500使用空気圧力(MPa)0.55取付ねじM6空気消費量(m3/min)0.37空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)5パッドサイズ(Φmm)50販売区分業務用
  • 研磨ローラー モノタロウ

    研磨ローラー

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    重研削や仕上げ研磨などに幅広く使用できます。 研磨ベルトは市販品をお使いください。
    用途重研削や仕上げ研磨などに付属品1/4カプラー、オイル差し、六角棒レンチ(M5)、六角棒レンチ(M2.5)、エアーレギュレータ、研磨ベルト、研磨ガイド寸法(mm)170×115×100質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(L/min)300使用空気圧力(MPa)0.62ローラーサイズ(mm)60×50Φ空気接続口PT1/4ベルト寸法(mm)60×260使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • SB-07用ブラストガン SSPOWER

    SB-07用ブラストガン

    SSPOWER(3件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の交換ブラストガンです。
    用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
  • コードレスクリーニングブラシ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスクリーニングブラシ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    最適な回転数でしつこい汚れでも飛び散ることなく安全に使用できます 豊富なアクセサリーパットで様々な用途に対応できます パワフルモーター設計です 本体質量300gの軽量設計 MicroUSBケーブルで充電可能です(ACアダプターは別売です) 防水機能付きで、日常の水回りの掃除程度であれば問題なく使用可能です(IP X5:製品に対するあらゆる方向からの噴流水(12.5リットル/min)に対して保護されています)
    用途台所や浴室の汚れ落とし・家具の汚れ落とし・床磨き・上履きやなどの靴洗い付属品硬質ブラシ(1600A023KW)1個、ディティールブラシ(1600A023KY)1個、パットホルダー(1600A023KX)1個、ハード磨きバッド(1600A023L1)1個、ソフト磨きパット(1600A023KZ)1個 、MicroUSBケーブル(ACアダプターなし)質量(g)300回転数(min-1[r.p.m])215定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×100×45充電時間(分)約45防水性IPX5
  • 交換パッド 黄 ミニアングルポリッシャーM1218用 モノタロウ

    交換パッド 黄 ミニアングルポリッシャーM1218用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    M1218用のパッドです
    用途M1218用専用部品適合本体M1218ねじサイズ5/16×24パッド径(Φmm)51販売区分業務用
  • 部品 研磨ローラー用ローラー モノタロウ

    部品 研磨ローラー用ローラー

    モノタロウ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    モノタロウ エアーチッパー グリップハンドル付、M39360の専用部品です。
    用途交換用ローラー適合M39360販売区分業務用
  • 交換パッド エアーダブルアクションサンダー 吸塵式用 モノタロウ

    交換パッド エアーダブルアクションサンダー 吸塵式用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    モノタロウエアーダブルアクションサンダー(吸塵式)M313DL専用の交換パッドです。
    用途モノタロウエアーダブルアクションサンダー(吸塵式)M313DL専用の交換パッド材質ポリウレタン寸法(Φmm)123販売区分業務用
  • SB-07用ハンドグローブ SSPOWER

    SB-07用ハンドグローブ

    SSPOWER(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1組
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の交換ハンドグローブです。
    用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
  • 交換パッド 黄 ミニアングルサンダーM2214用 モノタロウ

    交換パッド 黄 ミニアングルサンダーM2214用

    モノタロウ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    M2214用のパッドです
    用途M2214用専用部品適合本体M2214ねじサイズ1/4×20パッド径(Φmm)51販売区分業務用
  • ベルトサンダー AIRREX(アネスト岩田)

    ベルトサンダー

    AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。狭い場所やコーナー等のバリ取り、面取りに最適です。角度調整機能付きです。
    用途バリ取り、面取り作業等。質量(g)800無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000ベルト幅W×長さL(mm)10×330空気消費量(L/min)170最大使用圧力(MPa)0.6寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)280×46×75コンプレッサー2馬力以上を推奨
  • アングルダブルアクションサンダー ミニ モノタロウ

    アングルダブルアクションサンダー ミニ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    ダブルアクションタイプで作業性が良いタイプです。
    用途小さな部品塗装の研磨作業に付属品PT1/4カプラー、ピン、パッド仕様ダブルアクション全長(mm)178質量(kg)0.65回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(L/min)137使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4オービット径(Φmm)3使用エアーホース内径(Φmm)6.3パッドサイズ(Φmm)50販売区分業務用
  • SB-07BG用先端パーツ SSPOWER

    SB-07BG用先端パーツ

    SSPOWER(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の先端パーツです。
    用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
  • 2インチ(約50mm)ベースパッド ベルクロ(マジック) マスターエアツール

    2インチ(約50mm)ベースパッド ベルクロ(マジック)

    マスターエアツール
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    2インチ(約50mm)のベルクロ(マジック)ベースパッド。ベルクロ(マジック)のスポンジ、ウールバフやペーパーを取付けて使用する
    色赤色質量(g)15全高(mm)25寸法(Φmm)50【2インチ】ねじサイズM6(6mm)
  • サンドブラスタ用スタンド AIRREX(アネスト岩田)

    サンドブラスタ用スタンド

    AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
    付属品エアフィルタ付減圧弁材質スタンド:スチール製質量(kg)1.1外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)515×695×860
  • アングルポリシャー ミニ モノタロウ

    アングルポリシャー ミニ

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
    用途小さな部品塗装の磨き作業に付属品PT1/4カプラー、スパナ、パッド(マジック式)仕様シングルアクション全長(mm)178質量(kg)0.88回転数(min-1[r.p.m])3200空気消費量(L/min)141使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.3パッドサイズ(Φmm)50販売区分業務用
  • サンドブラスティングガン エスコ

    サンドブラスティングガン

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥12,300税込¥13,530
    1組
    当日出荷
    エアー量は(使用される砂の粒度によって)レバーで調整できます。リサイクルノズル使用により、回収バッグ内に砂を戻します。
    用途錆除り、塗装ハガシ用付属品砂(1kg)、ノズル4個、回収バッグ適合粒度24~120(サンド)エスコ品番EA127B寸法(mm)200(H)×300(L)全長(mm)300質量(kg)1.2能力1L(サイドタンク)使用圧力(MPa)0.6~0.8空気消費量(L/min)150所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
  • KBS-12用 部品 空研

    KBS-12用 部品

    空研
    ¥17~税込¥19~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    KBS-12用補修部品
  • SB-07用保護シート SSPOWER

    SB-07用保護シート

    SSPOWER(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(3枚)
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の交換保護シートです。
    用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
  • サンドブラスタ SSPOWER

    サンドブラスタ

    SSPOWER(2件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    金属、ガラスなどの研削・研磨作業、塗装前の下地処理に便利です。
    付属品ブラストガン・ワッシャ・ナット・アダプタ・保護シート・ノズルx4・補助通気口エアフィルタ・シールテープ・プラグ消費電力(W)(ライト)6最高使用圧力(MPa)0.7コード長さ(m)(アダプター)1.7空気消費量(L/min)280消費電流(A)(ライト)0.5
  • ダブルアクションサンダー ドリームサン KOVAX(コバックス)

    ダブルアクションサンダー ドリームサン

    KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    730gと小型軽量のため、作業が楽で長時間使用しても疲れません。 構造がシンプルなため、故障が少なく長寿命なうえメンテナンスも容易に行えます。
    質量(g)730タイプ非吸塵回転数(min-1[r.p.m])11000全高(mm)93空気消費量(m3/min)0.4エアーインレットPT 1/4騒音レベル(dB(A))71オービットダイヤ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベビーベルトン 日東工器

    ベビーベルトン

    日東工器
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    当日出荷
    ベビーベルトンBB-10のレバータイプ バリ取り、面取り等の軽研削に 左右どちらの手でも使えるデザインです。 小型、軽量 ベルト回転方向の簡単切替:FRバルブのレバーを調節することで、研磨ベルトの回転方向が変更できます。回転方向を切り替えると切粉の飛散方向が変わります。 また、レバーの角度で回転速度の調整も可能です。 簡単なベルト交換:ブラケットを押し込むことにより、簡単に研磨ベルトの交換ができます。
  • アングルサンダー ミニ モノタロウ

    アングルサンダー ミニ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    ペーパー、ウールバフ、ウレタンバフが付属しているお買い得商品です。
    用途小さな部品塗装の研磨作業に付属品PT1/4カプラー、スパナ、パッド、ペーパー(#60×2枚、#120×2枚、#400×2枚、#1000×2枚)、ウールバフ×1枚、ウレタンバフ×1枚仕様シングルアクション全長(mm)178質量(kg)0.7回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(L/min)141使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.3パッドサイズ(Φmm)50販売区分業務用
  • DIY用ベルトサンダー AIRREX(アネスト岩田)

    DIY用ベルトサンダー

    AIRREX(アネスト岩田)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    欠品中
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。20mm幅タイプ。ベルト幅20mm。ハンドル付なので、両手で作業が出来、腕への疲労を低減します。
    用途狭い場所、コーナーや曲面等のバリ取り・面取り作業付属品替えベルト3種(#60・#80・#120)、六角レンチ2種(4mm・5mm)、ハンドル、プラグR1/4無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気消費量(L/min)170最大使用圧力(MPa)0.6
  • SB-07用エアフィルタ SSPOWER

    SB-07用エアフィルタ

    SSPOWER
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の交換エアフィルタです。
    用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
  • 非吸塵ダブルアクションサンダー コンパクトツール

    非吸塵ダブルアクションサンダー

    コンパクトツール
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.86回転数(min-1[r.p.m])9500使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×90×158流量(L/min)380騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(Φmm)123
  • エアーベルトサンダー エスコ

    エアーベルトサンダー

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥19,100~税込¥21,010~
    1個
    当日出荷
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
  • エアベルトサンダー TRUSCO

    エアベルトサンダー

    TRUSCO
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    用途10mm幅ベルト用トラスコ品番171-8349全長(mm)275質量(kg)0.8ベルト速度(m/min)1000空気消費量(m3/min)0.4排気口後方ベルト寸法(mm)10/12×330ホース取付口NPT1/4無負荷打撃数(min-1)16000先端幅(mm)12
  • ミニミニオービタルサンダー2" ロープロフィール MASTER AIR

    ミニミニオービタルサンダー2" ロープロフィール

    MASTER AIR(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 オービタルサイズ3mmのダブルアクションサンダーです。 オプションの3インチベルクロパッド(MSA-50132)使用で、3インチ研磨材が使用できます。
    付属品本体装着済み:MSA-50122 2inchベルクロ(マジック)ベースパッド×M6オネジ、エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)109質量(g)340無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500エアーホース内径(Φmm)(推奨)4.8以上空気消費量(m3/min)0.26エアー入口1/4オービットダイヤ(mm)3使用エアコンプレッサ(推奨)3相200V 2.2kW以上排気方向後方パッドサイズ(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応使用空気圧(kPa)(推奨)620
  • ミニダブルアクションサンダーΦ45mm,Φ72mm(パッド、ウールバフ付き) U-TOOLS (埼玉精機)

    ミニダブルアクションサンダーΦ45mm,Φ72mm(パッド、ウールバフ付き)

    U-TOOLS (埼玉精機)(1件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    レギュレーター付き MPパッドΦ45付き MPパッドΦ72付き ウールディスクΦ50付き
    用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業全長(mm)172質量(kg)0.92高さ(mm)91口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123
  • オービタルサンダー コンパクトツール

    オービタルサンダー

    コンパクトツール
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    当日出荷
    あらゆる研磨作業に使える万能サンダー、ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
    用途金属、パテ、木工製品他の研磨(仕上げ)作業に。付属品カプラ(20PM)・六角レンチ・エアツールオイル寸法(mm)W73×H71×L145質量(kg)0.8回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)88ペーパー寸法(mm)幅75空気接続口PT1/4流量(L/min)260使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])5オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)73×98
  • ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販)

    ダブルアクションサンダー

    SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    パッドにガタつきがなく、仕上がりが滑らか。小型・軽量化によるバランスの崩れがなく、使用感が抜群です。
    用途木工・金属など、あらゆる分野の研磨作業に回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)360ペーパー寸法(mm)125ダイヤ寸法(mm)5ホース継手Rc1/4 inch
...
研磨(空圧)