絞り込み
ブランド
  • U TOOLS
  • 3M(スリーエム)(9)
  • Axel(15)
  • BAHCO(バーコ)(53)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
  • JTC(10)
  • SHINANO(信濃機販)(51)
  • SSPOWER(10)
  • TRUSCO(17)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(29)
  • エスコ(8)
  • エス・ピー・エアー(12)
  • オフィスマイン(13)
  • コンパクトツール(62)
  • ホーザン(12)
  • ヤナセ(柳瀬)(10)
  • 日東工器(10)
  • 東空販売(17)
  • 空研(8)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2500(1)
  • 3000(1)
  • 3500(1)
  • 8500(2)
  • 9000(1)
  • 10000(2)
  • 17000(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TOOLS アングルミニポリッシャー U TOOLS

    TOOLS アングルミニポリッシャー

    U TOOLS
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷
    小型軽量で取り回しが良く、作業性抜群です。低回転高トルクにより、ムラなくきれいに磨けます。
    用途小面積の磨き作業に。ペーパーを装着してのサンディング作業に。使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75ホース取付口G1/4サイズ(mm)【バフ】80パッドサイズ(mm)72排気方向後方
  • TOOLS 円形オービタルサンダー U TOOLS

    TOOLS 円形オービタルサンダー

    U TOOLS
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    小型軽量で低振動です。取り回しが抜群です。
    用途金属研磨、樹脂研磨、木工研磨、足付け研磨、塗装後の仕上げ研磨などに。付属品スピコン高さ(mm)75無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.34排気口後方ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)3使用ペーパーマジックシートタイプ
  • TOOLS ベルトサンダー U TOOLS

    TOOLS ベルトサンダー

    U TOOLS
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    静音タイプで樹脂ボデーによる軽量化を図りましたアーム角度は作業内容に応じて調整できます。レギュレータ内蔵により回転速度調整が可能です。
    用途金属加工のバリ取り、仕上げ研削作業に。溶接ビート削りやサビ取り作業に。自動車の鈑金作業に。トラスコ品番278-1254全長(mm)385高さ(mm)50ベルト幅(mm)20無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000使用空気圧力(MPa)0.6ベルト速度(m/min)2600空気消費量(m3/min)0.45ベルト寸法(mm)20×520ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • TOOLS ミニダブルアクションサンダーΦ30LP U TOOLS

    TOOLS ミニダブルアクションサンダーΦ30LP

    U TOOLS
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    小型軽量で取り回しの良いサンダーです。塗装後のブツ、タレをピンポイントで除去できます。品質の向上につながります。
    用途車輌、家電、金属など様々な塗装後のブツ除去作業に。トラスコ品番278-1256全長(mm)175高さ(mm)75無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)32空気消費量(m3/min)0.14排気方式後方ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)30
  • ベルトサンダー U TOOLS

    ベルトサンダー

    U TOOLS
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    静音タイプで樹脂ボデーによる軽量化を図りましたアーム角度は作業内容に応じて調整できます。レギュレータ内蔵により回転速度調整が可能です。
    用途金属加工のバリ取り、仕上げ研削作業に。溶接ビート削りやサビ取り作業に。自動車の鈑金作業に。トラスコ品番278-1188幅(mm)ベルト使用幅:10/12全長(mm)315高さ(mm)50無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000使用空気圧力(MPa)統合:0.6ベルト速度(m/min)1300空気消費量(m3/min)0.45ベルト寸法(mm)10/12×330ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • TOOLS 色ハギサンダー(ポリッシャー)Φ123 U TOOLS

    TOOLS 色ハギサンダー(ポリッシャー)Φ123

    U TOOLS
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    小型軽量のバーティカルタイプのサンダーです。
    用途ペーパーを使用しての旧塗膜し作業に。磨き用のバフを使用しての塗装面のポリッシング産業に。トラスコ品番278-1173全長(mm)232高さ(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)123空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4パッドサイズ(mm)123排気方向後方
  • TOOLS ダブルアクションサンダー非吸塵式 U TOOLS

    TOOLS ダブルアクションサンダー非吸塵式

    U TOOLS
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    小型軽量で低重心のバラスの良いサンダーです。握りやすいワンハンドタイプです。
    用途金属、木工、樹脂などの研削作業に。自動車板金塗装作業に。付属品クッションベースΦ98mmトラスコ品番278-1411全長(mm)165高さ(mm)75無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)100空気消費量(m3/min)0.34ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)98排気方向後方
  • TOOLS ミニダブルアクションサンダーΦ45・72MP U TOOLS

    TOOLS ミニダブルアクションサンダーΦ45・72MP

    U TOOLS
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    小型軽量で取り回しの良いサンダーです。小面積の研磨に最適です。
    用途金属、木工、樹脂などの研削作業に。自動車板金塗装作業に。付属品マジックパットΦ72mmトラスコ品番278-1245全長(mm)198高さ(mm)95無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50・75空気消費量(m3/min)0.28排気方式後方ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)45・72
  • TOOLS ダブルアクションサンダー非吸塵式Φ12P U TOOLS

    TOOLS ダブルアクションサンダー非吸塵式Φ12P

    U TOOLS
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    小型軽量で低重心のバラスの良いサンダーです。握りやすいワンハンドタイプです。
    用途金属、木工、樹脂などの研削作業に。自動車板金塗装作業に。トラスコ品番278-1252全長(mm)172高さ(mm)91無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.38排気方式後方ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123
研磨(空圧)