絞り込み
ブランド
- SIGNET(シグネット)
- モノタロウ(23)
- コンパクトツール(64)
- 空研(55)
- SHINANO(信濃機販)(54)
- BAHCO(バーコ)(53)
- U-TOOLS (埼玉精機)(30)
- エスコ(22)
- 3M(スリーエム)(17)
- TRUSCO(17)
- 東空販売(17)
- エス・ピー・エアー(16)
- Axel(16)
- オフィスマイン(13)
- ホーザン(13)
- ヤナセ(柳瀬)(12)
- 日東工器(10)
- SSPOWER(10)
- JTC(10)
- U TOOLS(9)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- ブランドをもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 12000(1)
- 19000(1)

ベルトサンダー
SIGNET(シグネット)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷低騒音&低空気消費量。 ベルト交換のしやすい構造。 持ちやすいソフトグリップ。 角度調節用の六角レンチをグリップに内蔵。回転数(min-1[r.p.m])19000セット内容エアープラグ、ベルト(#80)×2本、取扱説明書全長(mm)295質量(kg)0.81使用圧力(MPa)0.62空気消費量(L/min)93.5ベルト寸法(mm)10×330
ダブルアクションサンダー
SIGNET(シグネット)¥24,980税込¥27,4781個翌日出荷汎用性の高いオービットダイヤ5mmのダブルアクションサンダーです。用途自動車などの車体整備等における塗装補修作業、金属の目ナラシ、木製品の木地研削など。無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000付属品スペアパッド(65173)、エアープラグ(Y22-PM/20PM相当)、パッド交換用スパナ、取扱説明書材質樹脂、鉄質量(g)810タイプ非吸塵式空気消費量(L/min)70.8使用空気圧力(MPa)0.62本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×125×107パッド取付面:マジックテープ、動作:ダブルアクション騒音レベル(dB(A))85ホース取付口Rc1/4振動(m/s2)2.1オービットダイヤ(mm)5排気方向後方パッド径(Φmm)125