絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • コンパクトツール(63)
  • BAHCO(バーコ)(53)
  • SHINANO(信濃機販)(51)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(30)
  • 東空販売(17)
  • Axel(16)
  • オフィスマイン(13)
  • ホーザン(13)
  • エス・ピー・エアー(12)
  • 日東工器(10)
  • ヤナセ(柳瀬)(10)
  • SSPOWER(10)
  • JTC(10)
  • エスコ(9)
  • 3M(スリーエム)(9)
  • U TOOLS(9)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
  • 空研(8)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2500(1)
  • 3000(1)
  • 10000(3)
  • 12000(2)
  • 18000(1)
  • 22000(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアベルトサンダー TRUSCO

    エアベルトサンダー

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    用途10mm幅ベルト用トラスコ品番171-8349全長(mm)275質量(kg)0.8ベルト速度(m/min)1000空気消費量(m3/min)0.4排気口後方ベルト寸法(mm)10/12×330ホース取付口NPT1/4無負荷打撃数(min-1)16000先端幅(mm)12
  • ダブルアクションサンダーダストホース TRUSCO

    ダブルアクションサンダーダストホース

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番116-4525適合機種TWS-125Q全長(mm)1330質量(g)230品名ダストホース
  • 非吸塵式ダブルアクションサンダー TRUSCO

    非吸塵式ダブルアクションサンダー

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    軽量・低重心タイプのダブルアクションサンダーです
    用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨に。トラスコ品番116-1867全長(mm)145ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.47ホース取付口PT1/4オービットダイヤ(mm)5使用ペーパーマジックシートタイプ
  • ダブルアクションサンダー吸じん式タイプ TRUSCO

    ダブルアクションサンダー吸じん式タイプ

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番116-1868全長(mm)190質量(kg)0.65無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.47ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
  • バーチカルサンダー TRUSCO

    バーチカルサンダー

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    125Φの縦型シングルサンダーです。ペーパーによる塗膜はがしやバフを装着しての磨き作業にも使用可能です。Φ72のパットに付け替えれば小面積の作業にも使用できます。
    用途溶接後のビート取りや金属加工のバリ取り作業に。金属研磨や、サビ落とし、塗膜はがしなどの作業に。バフを使用しての磨き作業に。付属品マジックパッド、カップリングトラスコ品番256-6792全長(mm)232高さ(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)82ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.45排気方式後方パット寸法(mm)123ホース取付口RC1/4使用エアーホース内径(Φmm)6パッドサイズ(mm)123バフサイズ(Φmm)150口金寸法(mm)1/4
  • オービタルエアサンダー TRUSCO

    オービタルエアサンダー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    使いやすいソフトグリップです。軽量樹脂ボディです。
    用途パテ研削・木工研削・金属研磨に。トラスコ品番161-1422全長(mm)135質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)3排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
  • エアベルトサンダーパーツ TRUSCO

    エアベルトサンダーパーツ

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-4523適合機種TBA-10種別アイドルプーリーASSY質量(g)1
  • ダブルアクションサンダーダストパック TRUSCO

    ダブルアクションサンダーダストパック

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-4524適合機種TWS-125Q質量(g)65
  • ベビーアングルサンダー TRUSCO

    ベビーアングルサンダー

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    小型軽量で取り回しが抜群です。小面積のペーパーによる研磨作業やバフによる磨き作業に最適です。
    用途アルミ加工品などのバリ取り作業に。樹脂研磨、塗膜はがしなどの作業に。バフを使用しての磨き作業に。付属品スピードコントローラー、マジックパッド、カップリングトラスコ品番256-6783全長(mm)135高さ(mm)65ねじ径パッド:M6無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)80ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.4排気方式前方横パット径(Φmm)48ホース取付口G1/4アズワン品番65-1977-05口金寸法(mm)1/4
  • アングルサンダー TRUSCO

    アングルサンダー

    TRUSCO
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    小型軽量で取り回し抜群です。狭い個所をスピーディーに研磨できます。軽量・コンパクトで作業効率が大幅にアップします。
    用途金属などの仕上げ研磨や、バリ取り作業に。アルミやエンジン部品のバリ取り、樹脂研磨、塗膜はがし作業に。バフを使用しての磨き作業に。付属品マジックパッド、カップリングトラスコ品番256-6791幅(mm)偏心:3全長(mm)185奥行(mm)48ねじ径(mm)パッド:6無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)85ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.38排気方式前方ホース取付口G1/4パッドサイズ(mm)48口金寸法(mm)1/4
  • ミニダブルアクションサンダー TRUSCO

    ミニダブルアクションサンダー

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    ミニサイズのダブルアクションサンダーで狭い個所や小研磨に最適です。指でレバー操作ができるため操作性が高いです。バフによる小面積の磨き作業も可能です。
    用途金属などの小面積の仕上げ研磨作業に。小面積のフェザーエッジ出し、パテ研ぎ作業に。バフを使用しての磨き作業に。高さ(mm)95ねじ径パッド:5/16-24UNF口金1/4無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)83空気消費量(m3/min)0.28排気方式後方ホース取付口G1/4使用エアーホース内径(Φmm)6オービットダイヤ(mm)3
  • ダブルアクションサンダー TRUSCO

    ダブルアクションサンダー

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    小面積のペーパーによる研磨作業やバフによる磨き作業に最適です。アルミホイールの隙間など通常のダブルアクションサンダーが入らないところなどに最適です。軽量・コンパクトで作業効率が大幅にアップします。
    用途金属、木工などの塗装時の研磨作業に。金属、樹脂などの仕上げ研磨や、バリ取り作業に。車両の軽補修研磨作業などに。付属品マジックパッド、カップリング幅(mm)偏心:3高さ(mm)84無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)85空気消費量(m3/min)0.38排気方式前方ホース取付口G1/4使用エアーホース内径(Φmm)6オービットダイヤ(mm)3口金寸法(mm)1/4
  • エアポリッシャー TRUSCO

    エアポリッシャー

    TRUSCO
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    小型・軽量・低速のサンダ-ポリッシャ-です。滑り止めグリップ付きです。外付レギュレ-タ-付きです。
    用途金属・FRPなどの研磨や磨きなどに。トラスコ品番161-2886全長(mm)178質量(kg)0.8高さ(mm)115無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4パッドサイズ(mm)75バフサイズ(Φmm)80排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
  • エアポリッシャー用 マジックパッド TRUSCO

    エアポリッシャー用 マジックパッド

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷
    TAP75用のマジックパッドです。
    トラスコ品番161-2885質量(g)80パッドサイズ(mm)75
  • アイドルプーリーASSY TRUSCO

    アイドルプーリーASSY

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    TBAP-20用のアイドルプ-リASSYです。
    トラスコ品番161-2365適合機種TBAP-20質量(g)1品名アイドルプーリーASSY
  • エアベルトサンダー TRUSCO

    エアベルトサンダー

    TRUSCO
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    簡単ア-ム角度調整ロック付きですので楽に作業できます。軽量樹脂ボディで軽くて使い勝手がよく振動も軽減します。握りやすいグリップデザインです。
    用途金属のバリ取り・スポット部の削りなどに。錆び取り作業に。トラスコ品番161-2364全長(mm)275質量(kg)0.96無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000使用空気圧力(MPa)0.62ベルト速度(m/min)1200空気消費量(m3/min)0.45ベルト寸法(mm)20×520ホース取付口NPT1/4排気方向後方
研磨(空圧)