絞り込み
ブランド
- 室本鉄工
- モノタロウ(3)
- ベッセル(64)
- SHINANO(信濃機販)(27)
- 日東工器(11)
- エス・ピー・エアー(10)
- エスコ(8)
- JTC(8)
- 日本ニューマチック工業(4)
- 富士元工業(4)
- ハゼット(4)
- 宮川工業(4)
- SI(3)
- コンパクトツール(2)
- 不二空機(2)
- 空研(2)
- パオック(2)
- ヨコタ工業(2)
- アイ・ティ・アイ(2)
- MASTER AIR(2)
- ブランドをもっと見る

エアニッパ(本体のみ)
室本鉄工(3件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から翌々日出荷標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます 標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。ホース接続径G1/4 オスネジ
AS型エヤーハサミ(本体のみ)
室本鉄工(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1丁当日出荷から翌々日出荷単発式です。用途より線・細線・鉄板・帯鉄・樹脂板等の切断に。種別単発式使用空気圧力(MPa)0.5~0.6ホース接続径G1/4 オスネジ
エアハサミ プレートシャー
室本鉄工¥47,980税込¥52,7781台当日出荷トラスコ品番104-1495全長(mm)224質量(kg)1切断能力(mm)1.2使用空気圧力(MPa)0.5~0.6空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口G1/4(カプラなし)
エアーニッパ本体のみ
室本鉄工¥47,980税込¥52,7781丁当日出荷切断・圧着・つぶし作業に!その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。使用空気圧力(MPa)0.5~0.6ホース接続径G1/4 オスネジ
エアーニッパ本体のみ
室本鉄工¥45,980~税込¥50,578~1丁6日以内出荷増圧器接続型エヤーニッパ。次の場合に適します。MR型ではパワー不足の場合。空気圧の制限がある場合。規定の空気圧のため、加圧力が不足する場合。その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。グリップ径(Φmm)45使用空気圧力(MPa)0.5~0.6ホース接続径G1/4 オスネジ空気消費量(cm3/回)508
ヒルソー
室本鉄工¥45,980税込¥50,5781台当日出荷厚物の切断も楽にできます。排気音が小さく排気が直接体にふきつきません。安全ロック式レバーのため思わぬ事故の発生を防ぎます。角型ボディにゴムカバーを装着してあるため扱い易く疲労感が生じません。レギュレーターを内蔵していますので速度調整が行えます。ノコとヤスリが兼用できます。ソフトホースを使用扱いがラクです。用途ヤスリ・ノコ作業/各種金型修正加工/バリ取り作業に。付属品専用のこ刃(R0536)×3枚・丸ヤスリ(AFR50)・平ヤスリ(AFF50)・三角ヤスリ(AFT50)適合ノコ刃 R0536(約70mm×36山)トラスコ品番221-3036ストローク(mm)5全長(mm)400(ホース部含む)質量(g)380使用空気圧力(MPa)0.55~0.65本体寸法(mm)全長158空気消費量(m3/min)0.2把握径(Φmm)29×29推奨切削速度(m/min)1mm厚の鉄板:約0.5往復回数(回/min)3500
ヒルソー
室本鉄工¥48,980税込¥53,8781台当日出荷厚物の切断も楽にできます。排気音が小さく排気が直接体にふきつきません。安全ロック式レバーのため思わぬ事故の発生を防ぎます。角型ボディにゴムカバーを装着してあるため扱い易く疲労感が生じません。レギュレーターを内蔵していますので速度調整が行えます。ノコとヤスリが兼用できます。ソフトホースを使用扱いがラクです。用途鉄板・パイプ等の切断・仕上加工に。ダイカストのバリ取り作業に。丸穴を角穴に加工・金属研磨仕上加工に。面取り加工・木工・樹脂製品の仕上加工に付属品標準のこ刃(AF1032)(97mm×32山) 3枚・丸ヤスリ(AFR50)・平ヤスリ(AFF50)・三角ヤスリ(AFT50)トラスコ品番176-1773ストローク(mm)10全長(mm)690(ホース部含む)質量(g)900使用空気圧力(MPa)~0.65本体寸法(mm)全長210空気消費量(m3/min)0.28把握径(Φmm)39×37推奨切削速度(m/min)1mm厚の鉄板:約1.03mm厚の鉄板:約0.18往復回数(回/min)5500
エアニッパ(ガタ防止タイプ)
室本鉄工¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷から30日以内出荷替刃を挟み込むためガタツキを軽減し、刃面のズレを押さえられます。 刃開き寸法調整ボルトが付いていますので、ワークの大きさに合わせて刃開き寸法が変えられます。 本体にベアリングを内蔵しています。 精密な切断作業が行なえ、替刃の耐久性がアップします。 吸気口は2ヶ所ありますので、取り付け位置に合わせて自由に変えられます。用途樹脂成形品のゲートカットや電子・電装部品などの線材カットに替刃仕様【鉄線・銅線切断用】S4、【樹脂切断用替刃】F3ホース取付口ホース外径6mm。適合コンプレッサー1/2HP以上