絞り込み
ブランド
- 室本鉄工
- ベッセル(3)
- BAHCO(バーコ)(1)
- パオック(1)
- MASTER AIR(1)
「保証期間」から絞り込む

AS型エヤーハサミ(本体のみ)
室本鉄工(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1丁当日出荷から翌々日出荷単発式です。用途より線・細線・鉄板・帯鉄・樹脂板等の切断に。種別単発式ホース接続径G1/4 オスネジ使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
エアハサミ プレートシャー
室本鉄工¥47,980税込¥52,7781台当日出荷トラスコ品番104-1495全長(mm)224質量(kg)1切断能力(mm)1.2使用空気圧力(MPa)0.5~0.6空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口G1/4(カプラなし)
マルチハサミ(前方排気型)
室本鉄工¥49,980税込¥54,9781台当日出荷小型軽量で軟質材の切断に最適です。替刃はハイス製2種類(10M・10MC)があります。用途薄手のゴム・ビニールなど軟質材の切断・バリ取りに。トラスコ品番368-9140種別本体のみ・前方排気全長(mm)140質量(g)500切断能力(mm)1使用空気圧力(MPa)0.35~0.6空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口G1/4刃先作動回数(回/分)12000排気方向前方
マルチハサミ専用替刃(柳刃)
室本鉄工¥38,980税込¥42,8781丁当日出荷GS01用の替刃です。ハイス製で耐久性に優れています。柳刃タイプです。用途GS01用の替刃。バリ切断に最適。トラスコ品番368-8941適合機種GS-01種別GS01用替刃・柳刃形状ハサミ刃質量(g)52
AS型エヤーハサミ(本体のみ)
室本鉄工¥48,980~税込¥53,878~1丁6日以内出荷単発式です。用途より線・細線・鉄板・帯鉄・樹脂板等の切断に。その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。種別単発式
AM型 エアーハサミ 機械取付タイプ
室本鉄工¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷機械等に組込んでご使用ください。本体が角型で多数の取付用ネジ穴があけてあります。質量(g)507寸法L(mm)M5寸法H(mm)6寸法A(mm)139寸法F(mm)24寸法D(mm)40寸法E(mm)19寸法B(mm)45寸法C(mm)20寸法M(mm)M4寸法I(mm)10寸法J(mm)26寸法G(mm)36寸法K(mm)30