絞り込み
ブランド
- ハゼット
- モノタロウ(3)
- 室本鉄工(119)
- ベッセル(64)
- SHINANO(信濃機販)(27)
- 日東工器(11)
- エス・ピー・エアー(10)
- エスコ(8)
- JTC(8)
- 日本ニューマチック工業(4)
- 富士元工業(4)
- 宮川工業(4)
- SI(3)
- コンパクトツール(2)
- 不二空機(2)
- 空研(2)
- パオック(2)
- ヨコタ工業(2)
- アイ・ティ・アイ(2)
- MASTER AIR(2)
- ブランドをもっと見る
特価

エアニブラー
ハゼット¥48,980税込¥53,8781式4日以内出荷用途板金切断作業にトラスコ品番200-1814セット内容日本仕様カプラー:EA140DB-2全長(mm)185質量(kg)1高さ(mm)105使用空気圧力(MPa)0.63ホース取付口R 1/4使用エアーホース内径(Φmm)10
HAZET エアーシャー
ハゼット¥49,980税込¥54,9781台60日以内出荷輪郭切断にも適します。スピードレギュレーターで速度調整できます。用途産業機械・自動車・建設機械整備などに。トラスコ品番578-3364幅(mm)切り取り:4.5全長(mm)255質量(kg)1切断能力(mm)スチール1.2・アルミニウム1.6空気消費量(L/min)104定格圧力(bar)6.3