カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 室本鉄工(119)
- ベッセル(65)
- SHINANO(信濃機販)(27)
- 日東工器(11)
- エス・ピー・エアー(10)
- JTC(8)
- エスコ(7)
- 日本ニューマチック工業(4)
- 富士元工業(4)
- ハゼット(4)
- 宮川工業(4)
- SI(3)
- コンパクトツール(2)
- 不二空機(2)
- 空研(2)
- パオック(2)
- ヨコタ工業(2)
- アイ・ティ・アイ(2)
- MASTER AIR(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

AS型エヤーハサミ(本体のみ)
室本鉄工¥48,980~税込¥53,878~1丁6日以内出荷単発式です。用途より線・細線・鉄板・帯鉄・樹脂板等の切断に。その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。種別単発式
MR型エヤーニッパ(本体のみ)
室本鉄工¥54,980税込¥60,4781丁翌々日出荷本機は圧着端子を替刃圧着部で軽く保持した後、綿材を挿入、圧着作業を行います。そのため安全確実に圧着が行えます。組立て機器、設備内部の圧着作業に適します。その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。トラスコ品番852-3454全長(mm)176質量(g)620グリップ径(Φmm)56使用空気圧力(MPa)0.5~0.6ホース接続径G1/4 オスネジ空気消費量(cm3/回)584加圧力(N)2450替刃/切断能力(Φmm)替刃:A80-1.25、A80-2.0(裸端子圧着)替刃:AR80-1.25、AR80-2.0(接続子圧着)
ダイヤカッタ
日本ニューマチック工業¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷NPKダイヤカッタは、NPKが開発した画期的なカッタで、ダイヤモンド以外ほとんどの材質を切断できます。_x000D_。軽量で反動がほとんどなく、安全に作業がきます。軟鋼板やジュラルミンの板の石なども切断できます。寸法(mm)能力ホイル:54×1.0×10全長(mm)298質量(kg)1.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000切断能力(mm)2.3(軟鋼板/SUS厚さ)ホース内径(Φmm)6.3空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc 1/4切断速度(m/分)2.8(軟鋼板0.8mm)
AM型 エアーハサミ 機械取付タイプ
室本鉄工¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷機械等に組込んでご使用ください。本体が角型で多数の取付用ネジ穴があけてあります。質量(g)507寸法L(mm)M5寸法H(mm)6寸法A(mm)139寸法F(mm)24寸法D(mm)40寸法E(mm)19寸法B(mm)45寸法C(mm)20寸法M(mm)M4寸法I(mm)10寸法J(mm)26寸法G(mm)36寸法K(mm)30
スタンド(GT-NR50用) NR50ST
ベッセル¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷0~60°の範囲で取付角度の調整ができます。用途ダイレクトゲートのスプールカットや自動機取り付けにトラスコ品番226-1457適合機種GT-NR50/50F材質特殊合金鋼全長(mm)150質量(g)861
パイプ開先加工機
不二空機¥359,800~税込¥395,780~1台当日出荷から83日以内出荷パイプ溶接用の開先加工機は小型軽量、強力です。 パイプ内径チャッキング機構の採用により作業性がよく、パイプを開先加工します。 反力受を内臓しておりますので切削時の反動はありません。用途パイプの開先(平面、外面、内面)用として使用しますタイプ反力受内蔵型使用空気圧力(MPa)0.63排気方向後方
エアー式基板ミシン目カッター
goot(太洋電機産業)¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷エアー式基板ミシン目カッター。コンプレッサーの圧縮空気を使用。エアー式の為、連続作業も楽に行えます。多品種少量生産の製品に最適。トラスコ品番113-1479寸法(mm)約210×35(刃含まず)質量(g)400空気消費量(NL/min)3.5材質(刃)強化スチール空気圧(圧縮)6~7 Bar チューブ径Φ6










![エアーニブラ REX(レックス)[自動車用品] エアーニブラ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)