絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 15
  • 12(6)
  • 13(4)
  • 20(18)
  • 30(11)
  • 34(12)
  • 35(13)
  • 40(12)
  • 50(10)
  • 70(5)
  • 80(9)
  • 250(6)
  • 450(7)
  • 480(9)
  • 650(8)
  • 850(7)
  • 1200(6)
  • 1220(4)
  • 1370(14)
  • 1491(7)
  • 1600(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 9500(1)
  • 12000(1)
ブランド
  • 瓜生製作(1)
  • ヨコタ工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インパクトドライバ 瓜生製作

    インパクトドライバ

    瓜生製作
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    エアモーターの回転力をインパクト部の打撃力に変換し高速かつ強い力でねじを締め付けます。
    用途自動車関係等、一般産業用。使用空気圧力(MPa)0.6チャックワンタッチ式差込口(ビット)6.35mm排気方向側方
  • インパクトドライバストレート型 ヨコタ工業

    インパクトドライバストレート型

    ヨコタ工業
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。
    用途車両産業、建材家具、電気機器など。無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000最大締付トルク(N・m)15ねじ締め能力(mm)3~5トラスコ品番176-9154全長(mm)182質量(kg)0.65使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.2チャックビットスリーブ式ホース取付口Rc1/4差込口(ビット)6.35mm排気方向側方
締付・穴あけ(空圧工具)