絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 500
  • 12(6)
  • 13(4)
  • 20(18)
  • 30(11)
  • 34(12)
  • 35(13)
  • 40(12)
  • 50(10)
  • 70(5)
  • 80(9)
  • 250(6)
  • 450(7)
  • 480(9)
  • 650(8)
  • 850(7)
  • 1200(6)
  • 1220(4)
  • 1370(14)
  • 1491(7)
  • 1600(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4500(1)
  • 6300(1)
  • 8500(1)
ブランド
  • エス・ピー・エアー(1)
  • コンパクトツール(1)
  • 空研(1)
  • 東空販売(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ショートインパクトレンチ コンパクトツール

    ショートインパクトレンチ

    コンパクトツール
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    ツインハンマーでトルクが500Nmとパワフルです。 全長がショートタイプですので狭い箇所に入りやすいです。
    用途自動車ホイールナットの脱着に無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500最大締付トルク(N・m)500トラスコ品番836-8071材質アルミ合金幅(mm)61全長(mm)103質量(kg)1.4高さ(mm)188タイプツインハンマー使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.34ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4排気方向下方
  • スーパーショートインパクトレンチ 東空販売

    スーパーショートインパクトレンチ

    東空販売
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    ツインハンマ機構です。 全長120mmのコンパクトボディで狭いエンジンルームなどに最適です。
    用途乗用車はもちろんバス等のエンジンルーム内の作業に最適です最大締付トルク(N・m)500トラスコ品番826-6364材質アルミ,鉄,樹脂全長(mm)120質量(kg)1.54サイズエアインレット1/4PTホース内径(Φmm)8.5空気消費量(m3/min)0.6、0.4(負荷時)ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16
  • インパクトレンチ12.7mm角 エス・ピー・エアー

    インパクトレンチ12.7mm角

    エス・ピー・エアー
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • エアインパクトレンチ(中型) 空研

    エアインパクトレンチ(中型)

    空研(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    高い締め付け能力が得られます。 耐久性に優れています。
    用途タイヤ脱着作業に。使用空気圧力(MPa)0.6
締付・穴あけ(空圧工具)