絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 1.9(3)
  • 2.6(2)
  • 93(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1700
  • 160(14)
  • 250(14)
  • 300(14)
  • 500(16)
  • 1500(11)
  • 2000(12)
  • 4000(20)
  • 4500(25)
  • 5000(27)
  • 5500(15)
  • 6000(23)
  • 6500(19)
  • 7000(23)
  • 7500(18)
  • 8000(17)
  • 8500(19)
  • 9000(26)
  • 10000(22)
  • 11000(13)
  • 12000(12)
ブランド
  • 瓜生製作(3)
  • SHINANO(信濃機販)(2)
  • ベッセル(2)
  • エス・ピー・エアー(1)
  • 日本ニューマチック工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低床リバーシブルアングルドリル 10mm エス・ピー・エアー

    低床リバーシブルアングルドリル 10mm

    エス・ピー・エアー
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700チャック能力(mm)10トラスコ品番818-4581全長(mm)202質量(kg)1.1穴あけ能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • エアドリル(正逆回転機構付) SHINANO(信濃機販)

    エアドリル(正逆回転機構付)

    SHINANO(信濃機販)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    小型・軽量・強力タイプです。
    ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.6
  • トルクコントロール スクリュドライバ(ピストルタイプ) 瓜生製作

    トルクコントロール スクリュドライバ(ピストルタイプ)

    瓜生製作
    63,980税込70,378
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ホース口金取付ねじRc1/4振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • トルクコントロール スクリュドライバ(ストレートタイプ) 瓜生製作

    トルクコントロール スクリュドライバ(ストレートタイプ)

    瓜生製作
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    設定トルクを調整でき、自動停止機能付きの小型軽量タイプ。 作業者の疲労軽減と効率UPを実現します。
    振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • エアータッパ 日本ニューマチック工業

    エアータッパ

    日本ニューマチック工業
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷
    小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率に優れています。 電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてが可能です。
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700チャック能力(mm)8トラスコ品番331-8192全長(mm)180質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.6タップ能力8mm空気消費量(m3/min)0.55ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • ドリル SHINANO(信濃機販)

    ドリル

    SHINANO(信濃機販)
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    正逆回転式 リバーシブル付だから木工・樹脂作業の抜き取りがラク
    穴あけ能力(mm)10無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700全長(mm)173質量(kg)0.73空気消費量(m3/min)0.41騒音レベル(dB(A))80(91)振動3軸合成値(m/s2)1.9/0.6コンプレッサー(kW)2.2使用ホース内径(Φmm)6.5
  • トルクコントロール スクリュドライバ(コーナータイプ) 瓜生製作

    トルクコントロール スクリュドライバ(コーナータイプ)

    瓜生製作
    85,980税込94,578
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    ホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • トルクコントロール エアードライバー ベッセル

    トルクコントロール エアードライバー

    ベッセル
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
    質量(g)920無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700使用空気圧力(MPa)0.6仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気ビット止ボール式取付トルクスプリング:金付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2トラスコ品番292-4102形状ストレート全長(mm)260能力2.5~3.0(普通ネジ)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.35ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4実用トルク範囲(N・m)0.7~1.1
  • 減速式 トルクコントロールエアードライバー ベッセル

    減速式 トルクコントロールエアードライバー

    ベッセル
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷
    設定トルクに達するとエアーが遮断されるトルクコントロールタイプの減速式エアードライバー。トルクスプリング(オプション)を取り替えるだけで簡単に締め付けトルク範囲が調整できます。
    付属品ビット/B36+2×70Hトラスコ品番810-6751材質鋼材 ダイカスト全長(mm)243無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700使用空気圧力(MPa)0.6使用ホース内径(Φmm)エア:6.35空気消費量(m3/min)0.35ホース継手Rc1/8能力(mm)普通ネジ径2.5~3.0実用トルク(N・m)0.7~1.2
締付・穴あけ(空圧工具)