絞り込み
最大トルク(N・m)
- 20(2)
- 68(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 200
- 160(14)
- 250(14)
- 300(14)
- 500(16)
- 1500(11)
- 2000(12)
- 4000(20)
- 4500(25)
- 5000(27)
- 5500(15)
- 6000(23)
- 6500(19)
- 7000(23)
- 7500(18)
- 8000(17)
- 8500(19)
- 9000(26)
- 10000(21)
- 11000(13)
- 12000(12)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- エス・ピー・エアー(1)
- エスコ(1)
- KTC(1)
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。

9.5sq.エアラチェット(インパクトタイプ)
KTC(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷ツインハンマを搭載したインパクトタイプのエアラチェットです。インパクト機構でキックバック(反動)がほとんどなく、狭い場所での作業に最適です。ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディーに専用樹脂カバー付きです。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。左右共に無段階レギュレーター付きです。用途ボルト・ナットの締緩作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~500最大トルク(N・m)68付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1質量(kg)0.65エアーインレットR1/4(PT1/4)使用エアーホース内径(Φmm)8以上差込角(sq.)9.5無負荷空気消費量(m3/min)0.07実用トルク(N・m)56能力ボルトM10
サイレンサー付9.5mm角エアーラチェットレンチ
エス・ピー・エアー¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から6日以内出荷無負荷回転数(min-1[r.p.m])200最大締付トルク(N・m)20全長(mm)185質量(kg)0.54使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2締付トルク(N・m)20ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向後方
3/8″エアーラチェット
エスコ¥17,800税込¥19,5801台翌日出荷小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。ねじを絞めすぎたり、いためたりしません。手作業に比べ5倍の能率を発揮します。正逆転付用途10mm以下の小ネジ作業。自動車のスパークプラグ、オイルパン、ウォーターポンプ、 クーラー脱着作業。自動車板金作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])200最大トルク(N・m)20エスコ品番EA157KA全長(mm)165質量(g)500ボルト径10mm空気消費量(L/min)65所要圧縮機(kw)1.5使用エアーホース径6.5吸入口サイズ1/4inchPT