絞り込み
最大トルク(N・m)
- 28(1)
- 90(1)
- 110(1)
- 130(1)
- 1898(1)
- 2169(1)
- 5200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 5200
- 160(14)
- 250(14)
- 300(14)
- 500(16)
- 1500(11)
- 2000(12)
- 4000(20)
- 4500(25)
- 5000(27)
- 5500(15)
- 6000(23)
- 6500(19)
- 7000(23)
- 7500(18)
- 8000(17)
- 8500(19)
- 9000(26)
- 10000(21)
- 11000(13)
- 12000(12)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- 瓜生製作(4)
- インガソール・ランド(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
再生紙使用マーク適合(1)
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。

インパクトレンチ
インガソール・ランド¥389,800税込¥428,7801台4日以内出荷2925シリーズは多くの最新技術を併せ持つインガソール・ランドお勧めエアインパクトレンチ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモータに、高出力を出すツインハンマ機構を組み合わせる事により、素早い立上りで瞬間的に高出力が得られます。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200実用トルク範囲(N・m)542~1898最大トルク(N・m)2169形状ピストルタイプ全長(mm)225質量(kg)5.4空気消費量(L/min)1699エアーインレット(インチ)1/2適合ホース内径(Φmm)13差込角(sq.)25.4(1インチ)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ピストルタイプ)
瓜生製作¥439,800税込¥483,7801台4日以内出荷高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。 締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。 小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。ホース口金取付ねじRc1/4振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
電子制御オイルパルスレンチ UAAMCシリーズ
瓜生製作¥529,800税込¥582,7801台3日以内出荷から4日以内出荷2度締めや斜め入り、噛み込みなどの異常を検出。 締付け品質を向上させる角度計測機能で、一層の信頼を獲得します。 トルクコントロールタイプのUAMCシリーズから角度計測が出来るようになりました。 角度モニタリングすることにより、2度締めや斜め入り、噛み込みも検出でき、締付け品質を更に向上します。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。ホース口金取付ねじRc1/4振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
オイルパルスレンチ ULTシリーズ(コーナータイプ)
瓜生製作¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷信頼性の高いトルク精度と確実なシャットオフ。 作業者の負担を軽減し、作業効率を高めます。ホース口金取付ねじRc1/4
オイルパルスレンチ UATシリーズ(ピストルタイプ)
瓜生製作¥169,800~税込¥186,780~1台4日以内出荷から6日以内出荷高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰! 高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!