絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 70(1)
  • 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 8800
  • 160(14)
  • 250(14)
  • 300(14)
  • 500(16)
  • 1500(11)
  • 2000(12)
  • 4000(20)
  • 4500(25)
  • 5000(27)
  • 5500(15)
  • 6000(23)
  • 6500(20)
  • 7000(23)
  • 7500(18)
  • 8000(16)
  • 8500(19)
  • 9000(26)
  • 10000(22)
  • 11000(13)
  • 12000(12)
ブランド
  • 空研(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1/4"Hex小型インパクトドライバー(6.35mm6角) 空研

    1/4"Hex小型インパクトドライバー(6.35mm6角)

    空研
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    エンジン周り整備作業等小径ねじ作業に最適です。
    用途二輪車・軽自動車のねじ脱着作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])8800最大締付トルク(N・m)70ねじ締め能力(mm)8トラスコ品番295-4516全長(mm)150質量(kg)0.95使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3チャックワンタッチ式ホース取付口Rc1/4差込口(ビット)6.35mm排気方向後方
  • 小型インパクトレンチ 空研

    小型インパクトレンチ

    空研
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    9.5mm角ドライブ。エンジン廻りの整備作業等小径ネジ作業に最適です。
    用途8mm以下の小径ボルト・ナット・木ねじ・タッピングねじの締付け作業。二輪車・軽自動車のねじ脱着作業。小型エンジンの分解組立作業。フェンダー・バンパー・内装作業の分解取付作業ホース口金取付ねじRc1/4使用ホース(mm)6.5騒音レベル(dB(A))77差込サイズ(Φmm)9.5sq全長(mm)145(ソケット無)質量(kg)0.95(ソケット無)空気消費量(m3/min)0.30無負荷回転数(min-1[r.p.m])[8800]圧縮機2.2(kW)能力ボルト径8(mm)実用トルク範囲(N・m)20~100付属品カプラー20PM×1、クラッチオイル30cc×1、6角棒スパナ4mm×1トラスコ品番295-4508
締付・穴あけ(空圧工具)