絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 7~88(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 34(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 95(1)
  • 100(1)
  • 101.7(1)
  • 339(1)
  • 343(1)
  • 617(1)
  • 650(1)
  • 1370(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 200(1)
  • 280(1)
  • 300(2)
  • 450(2)
  • 500(1)
  • 550(1)
  • 800(1)
  • 900(1)
  • 1800(3)
  • 4500(2)
  • 5000(1)
  • 6000(2)
  • 6500(3)
  • 7000(2)
  • 8000(1)
  • 9000(2)
  • 10000(1)
  • 15000(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(24)
  • ベッセル(76)
  • 空研(70)
  • 瓜生製作(55)
  • SHINANO(信濃機販)(49)
  • 日本ニューマチック工業(46)
  • エス・ピー・エアー(35)
  • インガソール・ランド(33)
  • 東空販売(31)
  • ヨコタ工業(30)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21)
  • 不二空機(20)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(16)
  • ハゼット(15)
  • JTC(14)
  • KTC(13)
  • BAHCO(バーコ)(11)
  • RS PRO(9)
  • AIRREX(アネスト岩田)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアードリル (正逆転付き) エスコ

    エアードリル (正逆転付き)

    エスコ
    9,760税込10,736
    1台
    翌々日出荷
    正逆転付き。プラグ付き。キーレスチャック。
    質量(g)900規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.63チャック能力(mm)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×48×150空気消費量(L/min)200L使用ホース内径(Φmm)10回転数【無負荷】1800rpm騒音レベル(dB(A))85.3使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)2.5
  • 13mm エアードリル エスコ

    13mm エアードリル

    エスコ(1件のレビュー)
    22,700税込24,970
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    正逆転付
    回転数(min-1[r.p.m])800使用圧力(MPa)0.64チャック能力(mm)13
  • 10mm エアードリル エスコ

    10mm エアードリル

    エスコ(4件のレビュー)
    14,100税込15,510
    1台
    当日出荷
    正逆転付
    エスコ品番EA158DA全長(mm)180質量(kg)1.4回転数(min-1[r.p.m])1800使用圧力(MPa)0.59チャック能力(mm)10空気消費量(L/min)113所要圧縮機(kw)1.5~2.2吸入口サイズ1/4inch
  • 1/2"DR エアーインパクトレンチ(軽量) エスコ

    1/2"DR エアーインパクトレンチ(軽量)

    エスコ
    29,700税込32,670
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA155KS-4
  • エアースクリュードライバー エスコ

    エアースクリュードライバー

    エスコ
    18,800税込20,680
    1台
    翌々日出荷
    正逆転付。プラグ付き。インパクト付き。安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
    付属品65mm(+)ビット、プラグ、流量調整アダプター寸法(mm)【六角シャンク】6.35全長(mm)205質量(kg)1.1規格【吸入口】Rc (PT)1/4”使用圧力(MPa)0.64最大トルク(N・m)40空気消費量(L/min)71回転数【無負荷】7000rpm
  • エアースクリュードライバー エスコ

    エアースクリュードライバー

    エスコ
    18,300税込20,130
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    正逆転付き。プラグ付き。
    寸法(mm)【六角シャンク】6.35使用圧力(MPa)0.62回転数【無負荷】10000rpm能力ボルト径M4、M5、M6
  • エアーインパクトレンチ エスコ

    エアーインパクトレンチ

    エスコ
    15,000税込16,500
    1台
    翌日出荷
    コンパクトで軽量。ダブルロッキングドッグ機構より振動を低減し信頼性を向上。トランスミッションやエンジンの修理作業、ボディパネル、オイルパン、点火装置、オートバイの修理、その他スペースが非常に限られた場所での作業に最適なツールです。コンパクト・軽量で、手の届きにくい場所への使用が簡単になります。180°回転可能な吸気口を内蔵。3段階パワー調整。
    全長(mm)約140質量(g)500角寸法差込角:3/8”使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(L/min)59能力(mm)ボルト径:12騒音レベル(dB(A))92吸入口サイズRc1/4”最大トルク(Nm[kgf-cm])正転時:80 逆転時:100適合ホースサイズ(mm)内径:10(3/8”)
  • エアーツール5機種セット エスコ

    エアーツール5機種セット

    エスコ(1件のレビュー)
    49,200税込54,120
    1個
    翌日出荷
    5種のエアーツールがケースに入った便利なセットです。
    仕様150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpmインパクトレンチ:最大トルク:311N・m軸付砥石:3mm軸、6mm軸 各5本、125mmエクステンションバー、125mmチゼル×4本、プラグ付セット内容インパクトレンチ:最大トルク:311N・m1/2”ソケット:9・10・11・13・14・17・19・22・24・27mm150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpm材質鉄、アルミ寸法(mm)インパクトレンチ:190x60x20、サンダー:270x125x165、ダイグラインダー:174x33x41、ドリル:180x42x140、ハンマー:135x49x150質量(g)9800使用圧力(MPa)0.62寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)インパクトレンチ:190×60×20、サンダー:270×125×165、ダイグラインダー:174×33×41、ドリル:180×42×140、ハンマー:135×49×150使用コンプレッサ2.2kW
  • 13mm/  500rpm エアードリル エスコ

    13mm/ 500rpm エアードリル

    エスコ
    19,500税込21,450
    1台
    翌日出荷
    全長(mm)235質量(kg)1.95使用圧力(MPa)0.62MPA無負荷回転数(min-1[r.p.m])500チャック能力(mm)13空気消費量(L/min)113吸入口サイズRc1/4"使用コンプレッサ5HP以上
  • 1/2"DR エアーインパクトレンチ エスコ

    1/2"DR エアーインパクトレンチ

    エスコ
    31,900税込35,090
    1台
    翌日出荷
    メンテナンスが簡単で品質とバランスの取れた製品です
    仕様差込タイプ:リング固定式全長(mm)198質量(kg)2.52使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000空気消費量(L/min)198能力ボルト径(mm)22差込角(inch)1/2"吸入口サイズRc1/4"使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
  • 1/2"DR エアーインパクトレンチ(ツインハンマー仕様) エスコ

    1/2"DR エアーインパクトレンチ(ツインハンマー仕様)

    エスコ
    27,900税込30,690
    1台
    翌日出荷
    仕様使用トルク範囲:338~810N・m全長(mm)186質量(kg)2使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000空気消費量(L/min)142能力ボルト径M22差込角(inch)1/2"吸入口サイズRc1/4"使用コンプレッサ1.5~2.2kw
  • 1/2"DR エアーインパクトレンチ(ショートボディ) エスコ

    1/2"DR エアーインパクトレンチ(ショートボディ)

    エスコ
    22,700税込24,970
    1台
    翌日出荷
    全長(mm)109質量(kg)1.3使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000空気消費量(L/min)105能力ボルト径M16差込角(inch)1/2"吸入口サイズRc1/4"使用コンプレッサ1.5~2.2kw
  • エアーラチェットレンチ エスコ

    エアーラチェットレンチ

    エスコ
    13,000税込14,300
    1台
    翌日出荷
    正逆回転付き。プラグ付き。
    全長(mm)285質量(kg)1.39規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.63最大トルク(N・m)101.7空気消費量(L/min)225回転数【無負荷】450rpm能力ボルト径(mm)12差込角(inch)1/2”使用コンプレッサ2.2kW以上
  • エアーラチェットレンチ (ミニ) エスコ

    エアーラチェットレンチ (ミニ)

    エスコ
    9,680税込10,648
    1台
    翌日出荷
    正逆転付き。雄ねじプラグ付き。
    材質アルミ、鉄全長(mm)130質量(g)460規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.63最大トルク(N・m)30空気消費量(L/min)120回転数【無負荷】300rpm騒音レベル(dB(A))87.1能力ボルト径(mm)3/8” (10)差込角(inch)1/2”使用コンプレッサ1.5kW振動3軸合成値(m/s2)4.32 (ISO22867 )
  • エアーラチェットレンチ (無反動) エスコ

    エアーラチェットレンチ (無反動)

    エスコ
    18,400税込20,240
    1台
    翌日出荷
    正逆転付き。プラグ付き。
    全長(mm)310質量(kg)1.35規格【吸入口】1/4”NPT使用圧力(MPa)0.63最大トルク(N・m)95空気消費量(L/min)99騒音値(dB)102回転数【無負荷】300rpm能力ボルト径(mm)10差込角(inch)1/2”使用コンプレッサ1.5~2.2kwトルク設定範囲(N・m)7~88振動3軸合成値(m/s2)32
  • エアーインパクトレンチ エスコ

    エアーインパクトレンチ

    エスコ
    17,000税込18,700
    1台
    翌日出荷
    プラグ付き。
    全長(mm)245質量(kg)1.4タイプ【差込】リング&ピン (ホール)固定式使用圧力(MPa)0.62最大トルク(N・m)339サイズ(inch)【エアー吸入口】1/4”空気消費量(L/min)119回転数【無負荷】6500rpm能力ボルト径(mm)14差込角(inch)3/8”使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
  • エアーインパクトレンチ エスコ

    エアーインパクトレンチ

    エスコ
    23,700税込26,070
    1台
    翌日出荷
    正逆転付き。プラグ付き。
    幅(mm)70全長(mm)230質量(kg)2.7高さ(mm)220規格【吸入口】Rc (PT)1/4”使用圧力(MPa)0.64最大トルク(N・m)617空気消費量(L/min)266回転数【無負荷】6500rpm能力ボルト径(mm)18差込角(inch)1/2”使用コンプレッサ1.5kw
  • エアーインパクトレンチ エスコ

    エアーインパクトレンチ

    エスコ
    194,000税込213,400
    1台
    翌日出荷
    可倒式防振構造のDハンドルを採用し低振動。高効率消音構造の採用により排気騒音を低減。操作性を高めた左右切換えレバー。視認性のある高機能な大型プロテクタの採用。
    質量(kg)7.9角寸法差込角:1”使用圧力(MPa)0.6構造インパクトクラッチ:N型無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500空気消費量(L/min)630 (0.63m3(Normal)/min)トルク調整範囲(N・m)使用トルク:300~1370使用ホース(mm)内径:9.5能力(mm)ボルト径:38騒音レベル(dB(A))88吸入口サイズRc3/8”サイズ(mm)506(W)×193(D)×171(H)最大トルク(Nm[kgf-cm])1370コンプレッサー(kW)7.5振動3軸合成値(m/s2)振動値a:6.72
  • エアーインパクトレンチ エスコ

    エアーインパクトレンチ

    エスコ
    44,400税込48,840
    1台
    翌日出荷
  • エアーインパクトレンチ(軽量) エスコ

    エアーインパクトレンチ(軽量)

    エスコ
    52,400税込57,640
    1台
    翌日出荷
    正逆転付 最大締め付けトルクは520Nmと高出力 高効率消音排気構造の採用により低騒音 独自のN型クラッチ構造を搭載し、小型・軽量・低振動・高耐久 パワーレギュレータと左右切り替えレバーの一体化により操作性が良い 特殊エラストマーの採用により本体の保護と視認性を高めたプロテクタ
    仕様●全長:175mm●差込角:1/2”●吸入口:Rc1/4”●無負荷回転数:9,600rpm●エアー消費量:300L/min●使用コンプレッサー:2.2kW●使用トルク範囲:100~350N・m●最大トルク:520N・m●能力(ボルト径):16mm●使用ホース内径:6.5mm●本体サイズ:175×60×179(H)mm●重量(g):1500●騒音値レベル:79dB(A)●振動値a(3軸合成値):2.8m/s2●付属品:カップリングプラグ20PM(1個)
  • 1"DR エアーインパクトレンチ エスコ

    1"DR エアーインパクトレンチ

    エスコ
    155,500税込171,050
    1台
    当日出荷
    ツインハンマーの為高効率に作業ができます
    全長(mm)590質量(kg)12.43タイプ差込:リング&ピン(ホール)固定式使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500空気消費量(L/min)258能力ボルト径(mm)45差込角(inch)1”吸入口サイズ(エアー)1/2”最大トルク3390N・m使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
  • 3/8"DR/67N・m エアーラチェットレンチ(コンパクト) エスコ

    3/8"DR/67N・m エアーラチェットレンチ(コンパクト)

    エスコ
    19,200税込21,120
    1個
    翌日出荷
    コンパクト型なので狭い空間での作業に最適です
    全長(mm)160質量(g)650使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])550空気消費量(L/min)67騒音レベル(dB(A))86能力ボルト径(mm)10差込角(inch)3/8"吸入口サイズRc1/4"使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)5.7m/s2
  • 1/2"DR エアーラチェットレンチ(インパクト式) エスコ

    1/2"DR エアーラチェットレンチ(インパクト式)

    エスコ
    32,500税込35,750
    1台
    翌日出荷
    全長(mm)332質量(kg)1.98使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(L/min)380騒音レベル(dB(A))94能力ボルト径(mm)13差込角(inch)1/2"吸入口サイズRc1/4"使用コンプレッサ2.6kw振動3軸合成値(m/s2)17.4m/s2(EN ISO 11148-6およびEN ISO 28927-2)
  • 10mm/ 1800rpm エアードリル エスコ

    10mm/ 1800rpm エアードリル

    エスコ
    11,900税込13,090
    1台
    翌日出荷
    全長(mm)230質量(kg)1.06使用圧力(MPa)0.62MPA無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800チャック能力(mm)10空気消費量(L/min)85吸入口サイズRc1/4"
  • 1/2"DR/244.0N・m エアーラチェットレンチ エスコ

    1/2"DR/244.0N・m エアーラチェットレンチ

    エスコ
    23,400税込25,740
    1台
    翌日出荷
    全長(mm)318質量(kg)1.3使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])280空気消費量(L/min)300能力ボルト径(mm)12差込角(inch)1/2"吸入口サイズRc1/4"使用コンプレッサ2.2kW以上
  • 1"DR エアーインパクトレンチ エスコ

    1"DR エアーインパクトレンチ

    エスコ
    107,200税込117,920
    1台
    翌日出荷
    仕様差込タイプ:リング&ピン(ホール)固定式全長(mm)275質量(kg)7.1使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)255能力ボルト径(mm)38差込角(inch)1"吸入口サイズ1/2”使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
  • 3/4"DR エアーインパクトレンチ エスコ

    3/4"DR エアーインパクトレンチ

    エスコ
    51,900税込57,090
    1台
    翌日出荷
    強力なパワーと耐久性をもっています
    仕様差込タイプ:リング固定式全長(mm)222質量(kg)4.19使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(L/min)207能力ボルト径(mm)26差込角(inch)3/4"吸入口サイズRc3/8”使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
  • 1/2"DR エアーラチェットレンチ(インパクト式) エスコ

    1/2"DR エアーラチェットレンチ(インパクト式)

    エスコ
    39,600税込43,560
    1台
    翌日出荷
    TPRグリップにより滑りを防ぎます
    仕様差込タイプ:スプリングピン固定式全長(mm)389質量(kg)2.5使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])900空気消費量(L/min)139能力ボルト径(mm)12差込角(inch)1/2"吸入口サイズRc1/4”使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
  • 1/2"DR エアーインパクトレンチ エスコ

    1/2"DR エアーインパクトレンチ

    エスコ
    30,100税込33,110
    1台
    翌日出荷
    狭い空間でも簡単に作業を行なうことができます
    仕様差込タイプ:リング固定式使用トルク範囲:30-200ft-lb全長(mm)245質量(kg)1.4使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500空気消費量(L/min)119能力ボルト径(mm)16差込角(inch)1/2"吸入口サイズ1/4”使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
  • 1/2"DR/108 N・m エアーラチェットレンチ エスコ

    1/2"DR/108 N・m エアーラチェットレンチ

    エスコ
    17,800税込19,580
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA157DF-2
  • 3/4"DR エアーインパクトレンチ エスコ

    3/4"DR エアーインパクトレンチ

    エスコ
    55,800税込61,380
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA155SS
  • 1/2"DR エアーインパクトレンチ エスコ

    1/2"DR エアーインパクトレンチ

    エスコ
    27,100税込29,810
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA155SK
  • 1" DR エアーインパクトレンチ エスコ

    1" DR エアーインパクトレンチ

    エスコ
    85,300税込93,830
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA155HV
  • 3/4"DR エアーインパクトレンチ エスコ

    3/4"DR エアーインパクトレンチ

    エスコ
    66,400税込73,040
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA155DL-1
  • 1/2"DR エアーインパクトレンチ エスコ

    1/2"DR エアーインパクトレンチ

    エスコ
    28,900税込31,790
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA155DE-6A
  • 3/8″エアーラチェット エスコ

    3/8″エアーラチェット

    エスコ
    17,800税込19,580
    1台
    翌日出荷
    小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。ねじを絞めすぎたり、いためたりしません。手作業に比べ5倍の能率を発揮します。正逆転付
    用途10mm以下の小ネジ作業。自動車のスパークプラグ、オイルパン、ウォーターポンプ、 クーラー脱着作業。自動車板金作業エスコ品番EA157KA全長(mm)165質量(g)500最大トルク(N・m)20無負荷回転数(min-1[r.p.m])200ボルト径10mm空気消費量(L/min)65所要圧縮機(kw)1.5使用エアーホース径6.5吸入口サイズ1/4inchPT
  • 3/4インチ エアーインパクトレンチ エスコ

    3/4インチ エアーインパクトレンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    70,500税込77,550
    1台
    翌日出荷
    用途ライトトラック・2t車などのタイヤ、Uボルト脱着作業。大型トラックのエンジン整備作業。エスコ品番EA155KK全長(mm)241質量(kg)4.2ボルト径20mm空気消費量(L/min)470所要圧縮機(kw)3.75差込角(inch)3/4吸入口サイズ1/4inchPT
  • 1/2インチsq エアーインパクトレンチ エスコ

    1/2インチsq エアーインパクトレンチ

    エスコ
    22,100税込24,310
    1台
    翌日出荷
    正逆転付
    差込角(inch)1/2吸入口サイズ1/4inchPT
締付・穴あけ(空圧工具)