絞り込み
最大トルク(N・m)
- 47(1)
- 678(1)
- 949(1)
- 1356(1)
- 1491(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 230(1)
- 250(1)
- 500(1)
- 900(1)
- 1100(1)
- 1600(1)
- 3000(1)
- 8500(2)
- 10000(1)
ブランド
- JTC
- モノタロウ(24)
- ベッセル(76)
- 空研(70)
- 瓜生製作(56)
- SHINANO(信濃機販)(49)
- 日本ニューマチック工業(46)
- エスコ(38)
- エス・ピー・エアー(35)
- インガソール・ランド(33)
- 東空販売(31)
- ヨコタ工業(30)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
- 不二空機(20)
- U-TOOLS (埼玉精機)(16)
- ハゼット(15)
- KTC(13)
- BAHCO(バーコ)(11)
- RS PRO(10)
- AIRREX(アネスト岩田)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

1/2 超強力ミニエアーインパクトレンチ
JTC(3件のレビュー)¥32,955税込¥36,2511個当日出荷世界最強! 最大トルク1491Nm!用途無負荷回転数:8500 rpm 。能力ボルト径:29mm 。エアーインレット:Rc1/4 。使用空気圧力:0.62~0.83 MPa 。最大トルク:1491 Nm(左回転) 。重量:1.5 kg 。全長:109 mm 。仕様:ジャンボハンマー ※最大トルク(右回転):測定値無し最大トルク(N・m)1491無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
1/2アングルインパクトレンチセット
JTC(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷軽い!薄い!強い! コンパクトなのにハイパワー! ハンマー方式:ジャンボハンマー 回転数:9000rpm 能力ボルト径:M18 左右3段階調整付 排気口360°回転 エアインレット:Rc1/4用途おまけ付き:ショートソケット17、19、22、24mm 限定100SET! 左右3段階調整 最大トルク(右回転1:313Nm・右回転2:503Nm・右回転3:650Nm/左回転1:340Nm・左回転2:551Nm・左回転3:678Nm)寸法(mm)88×265質量(kg)1.26差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)678
1/2 ミニエアーインパクトレンチ
JTC(1件のレビュー)¥29,900税込¥32,8901個当日出荷最大トルク949Nm! 強すぎる!!最強クラス登場仕様ジャンボシングルハンマー全長(mm)104質量(kg)1.45差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)949無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000本体質量(kg)1.36使用空気圧力(MPa)0.62~0.83エアーインレット0.25能力ボルト径M21RoHS指令(10物質対応)対応
アングルエアードリル
JTC¥19,900税込¥21,8901個当日出荷正逆切替可能全長(mm)210質量(kg)1.1高さ(mm)110回転数1600ipmチャックサイズ10mm チャック付きRoHS指令(10物質対応)対応
エアースポットドリル
JTC¥47,980税込¥52,7781個17日以内出荷超硬い鋼板の切削OK! 低回転・高トルク全長(mm)252質量(kg)1.71回転数1100RPM±10%ドリルビットサイズ(mm)8mmX44LRoHS指令(10物質対応)対応空気圧90psl
1/2 エアーインパクトレンチ
JTC¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷軽量!!ハイパワー!! 回した瞬間、力を発揮!用途チャック付き仕様ツインハンマー、エアインレット:Rc1/4全長(mm)190最大トルク(N・m)1356(左回転)無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500本体質量(kg)2.1使用空気圧力(MPa)0.62~0.83
3/8 エアーインパクトラチェットレンチ
JTC¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷ネジが締まった時の反動で手を挟みません! インパクト機構付き仕様空気消費量:2.4 cfm全長(mm)160差込角(mm)9.5回転数(min-1[r.p.m])500最大トルク(N・m)47本体質量(kg)0.65
パーツ一式
JTC¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷JTC3825A用 修理等で、よく使用するパーツ一式です。セット内容パーツNo.17・20・21・28・29・30・31・32・33・34・35・36・37・38・39・50
パーツ一式
JTC¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷JTC3320A用 修理等で、よく使用するパーツ一式です。セット内容パーツNo.4・7・9・11・12・13・15・17・20・23・27・28・29・31・32・33・34