絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 47(1)
  • 678(1)
  • 949(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 230(1)
  • 250(1)
  • 500(1)
  • 900(1)
  • 1100(1)
  • 1600(1)
  • 3000(1)
  • 10000(1)
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(1)
  • ベッセル(75)
  • 瓜生製作(51)
  • SHINANO(信濃機販)(46)
  • 日本ニューマチック工業(40)
  • インガソール・ランド(33)
  • 空研(32)
  • 東空販売(30)
  • ヨコタ工業(30)
  • エス・ピー・エアー(25)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
  • 不二空機(20)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(16)
  • ハゼット(15)
  • エスコ(14)
  • KTC(13)
  • BAHCO(バーコ)(10)
  • AIRREX(アネスト岩田)(8)
  • TRUSCO(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアードライバー JTC

    エアードライバー

    JTC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    付属品レギュレーター付全長(mm)156質量(kg)0.6回転数900RPMビット寸法(mm)4~5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2 ミニエアーインパクトレンチ JTC

    1/2 ミニエアーインパクトレンチ

    JTC(1件のレビュー)
    29,900税込32,890
    1個
    当日出荷
    最大トルク949Nm! 強すぎる!!最強クラス登場
    仕様ジャンボシングルハンマー全長(mm)104質量(kg)1.45差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)949無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000本体質量(kg)1.36使用空気圧力(MPa)0.62~0.83エアーインレット0.25能力ボルト径M21RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2アングルインパクトレンチセット JTC

    1/2アングルインパクトレンチセット

    JTC(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    軽い!薄い!強い! コンパクトなのにハイパワー! ハンマー方式:ジャンボハンマー 回転数:9000rpm 能力ボルト径:M18 左右3段階調整付 排気口360°回転 エアインレット:Rc1/4
    用途おまけ付き:ショートソケット17、19、22、24mm 限定100SET! 左右3段階調整 最大トルク(右回転1:313Nm・右回転2:503Nm・右回転3:650Nm/左回転1:340Nm・左回転2:551Nm・左回転3:678Nm)寸法(mm)88×265質量(kg)1.26差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)678
  • エアーラチェット JTC

    エアーラチェット

    JTC(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ヘッドが一体で耐久性UP!
    差込角(mm)9.5
  • エアースポットドリル JTC

    エアースポットドリル

    JTC
    47,980税込52,778
    1個
    17日以内出荷
    超硬い鋼板の切削OK! 低回転・高トルク
    全長(mm)252質量(kg)1.71回転数1100RPM±10%ドリルビットサイズ(mm)8mmX44LRoHS指令(10物質対応)対応空気圧90psl
  • Oリング・リテーナーリングセット JTC

    Oリング・リテーナーリングセット

    JTC
    959税込1,055
    1個
    6日以内出荷
    JTC5001・JTC5301・JTC7656・JTC7744用
  • 3/8 エアーインパクトラチェットレンチ JTC

    3/8 エアーインパクトラチェットレンチ

    JTC
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    ネジが締まった時の反動で手を挟みません! インパクト機構付き
    仕様空気消費量:2.4 cfm全長(mm)160差込角(mm)9.5回転数(min-1[r.p.m])500最大トルク(N・m)47本体質量(kg)0.65
  • パーツ一式 JTC

    パーツ一式

    JTC
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    JTC3825A用 修理等で、よく使用するパーツ一式です。
    セット内容パーツNo.17・20・21・28・29・30・31・32・33・34・35・36・37・38・39・50
  • パーツ一式 JTC

    パーツ一式

    JTC
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    JTC3320A用 修理等で、よく使用するパーツ一式です。
    セット内容パーツNo.4・7・9・11・12・13・15・17・20・23・27・28・29・31・32・33・34
  • アングルエアードリル JTC

    アングルエアードリル

    JTC
    19,900税込21,890
    1個
    当日出荷
    正逆切替可能
    全長(mm)210質量(kg)1.1高さ(mm)110回転数1600ipmチャックサイズ10mm チャック付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアードリル JTC

    エアードリル

    JTC
    16,900税込18,590
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)175質量(kg)1.08回転数3000RPMチャックサイズ10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • チャック JTC

    チャック

    JTC
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    JTC3320A用
締付・穴あけ(空圧工具)