絞り込み
最大トルク(N・m)
- 35(1)
- 68(1)
- 70(1)
- 450(1)
- 550(1)
- 1250(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 150(1)
- 270(1)
- 6500(1)
- 11500(1)
ブランド
- シカゴニューマチック社
- モノタロウ(24)
- ベッセル(100)
- 空研(71)
- 瓜生製作(56)
- 日本ニューマチック工業(56)
- SHINANO(信濃機販)(50)
- エスコ(37)
- エス・ピー・エアー(36)
- インガソール・ランド(33)
- 東空販売(32)
- ヨコタ工業(30)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21)
- 不二空機(20)
- ハゼット(17)
- U-TOOLS (埼玉精機)(16)
- JTC(14)
- KTC(13)
- BAHCO(バーコ)(11)
- RS PRO(9)
- AIRREX(アネスト岩田)(8)
- ブランドをもっと見る

シカゴ インパクトレンチ
シカゴニューマチック社¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷ハイパワーです。コンポジット/マグネシウムボディー・クラッチハウジングで軽量・コンパクト・低騒音です。用途一般産業向け。タイプツーハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])11500使用空気圧力(MPa)0.63ホース取付口NPT1/4排気方向後方
エアラチェトレンチ
シカゴニューマチック社¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から翌々日出荷小型・軽量で操作性に優れたラチェットレンチです。高耐久性とハイパフォーマンスを実現しました。トリガーの引き加減により出力調整が可能です。用途自動車整備作業に。使用空気圧力(MPa)0.63
インパクトレンチ
シカゴニューマチック社¥99,980税込¥109,9781台当日出荷ハイパワータイプ。軽量・コンパクト。用途一般産業向け。全長(mm)230質量(kg)3.3タイプツインハンマー差込角(mm[inch])19(3/4)最大トルク(N・m)1250無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)1.08空気接続口NPT3/8能力ボルト径(mm)19排気方向後方