絞り込み
最大トルク(N・m)
- 881(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 9500(1)
ブランド
- 和コーポレーション
- モノタロウ(1)
- ベッセル(76)
- 瓜生製作(51)
- SHINANO(信濃機販)(48)
- 日本ニューマチック工業(40)
- インガソール・ランド(33)
- 空研(33)
- 東空販売(30)
- ヨコタ工業(30)
- エス・ピー・エアー(25)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
- 不二空機(20)
- U-TOOLS (埼玉精機)(16)
- ハゼット(15)
- エスコ(14)
- KTC(13)
- JTC(12)
- BAHCO(バーコ)(11)
- AIRREX(アネスト岩田)(8)
- TRUSCO(7)
- ブランドをもっと見る

インパクトミニケース入り
和コーポレーション¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷ブローケース入りでコンパクトに収納できます。狭い爪の間にもフィットするヘッドの薄さと高トルク・ツインハンマーの打撃力で固着したボルトも緩めれる定番商品がブローケース入りになりました。使用後や保管時にキズや紛失を防げるケース付きです。付属のソケットは17mm・19mm・21mm・22mm・24mmです。ソケットの差し込みは12.7mmで市販のソケットなどにも対応しています。ツインハンマーを採用しており打撃力に優れています。用途トラクターの爪交換など狭い所の作業に。付属品17・19・21・22・24mmソケット/シールテープ/カプラー材質本体:スチール、ソケット:スチール最大トルク(N・m)緩め881、締め569無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500能力ボルト径(mm)16本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)55×99×190無負荷空気消費量(m3/min)0.2ハンマータイプツインハンマー適正使用圧力(MPa)空気圧:0.62