絞り込み
ブランド
- 和コーポレーション
- モノタロウ(2)
- 日東工器(1,399)
- 室本鉄工(341)
- 日本ニューマチック工業(331)
- SHINANO(信濃機販)(323)
- ベッセル(309)
- NSK(ナカニシ)(219)
- 不二空機(165)
- コンパクトツール(150)
- BAHCO(バーコ)(136)
- ヨコタ工業(112)
- 瓜生製作(98)
- マキタ(97)
- 東空販売(97)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](93)
- エスコ(86)
- JTC(80)
- エス・ピー・エアー(70)
- U-TOOLS (埼玉精機)(69)
- ウシオ(UHT)(56)
- ブランドをもっと見る

インパクトミニケース入り
和コーポレーション¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷ブローケース入りでコンパクトに収納できます。狭い爪の間にもフィットするヘッドの薄さと高トルク・ツインハンマーの打撃力で固着したボルトも緩めれる定番商品がブローケース入りになりました。使用後や保管時にキズや紛失を防げるケース付きです。付属のソケットは17mm・19mm・21mm・22mm・24mmです。ソケットの差し込みは12.7mmで市販のソケットなどにも対応しています。ツインハンマーを採用しており打撃力に優れています。用途トラクターの爪交換など狭い所の作業に。付属品17・19・21・22・24mmソケット/シールテープ/カプラー材質本体:スチール、ソケット:スチール最大トルク(N・m)緩め881、締め569無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500能力ボルト径(mm)16本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)55×99×190無負荷空気消費量(m3/min)0.2ハンマータイプツインハンマー適正使用圧力(MPa)空気圧:0.62