絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 23(2)
  • 50(2)
  • 57(1)
  • 65(2)
  • 75(1)
  • 135(1)
  • 160(1)
  • 200(1)
  • 250(2)
  • 580(1)
  • 640(1)
  • 650(1)
  • 720(2)
  • 850(1)
  • 1260(1)
  • 1400(2)
  • 1800(3)
  • 2300(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 270(1)
  • 350(2)
  • 400(1)
  • 500(1)
  • 600(1)
  • 1100(1)
  • 1500(1)
  • 1700(1)
  • 2200(1)
  • 2800(1)
  • 3000(4)
  • 3500(2)
  • 4000(8)
  • 4500(3)
  • 5000(3)
  • 5500(2)
  • 6000(4)
  • 6500(2)
  • 9000(5)
  • 12000(2)
ブランド
  • 日本ニューマチック工業
  • モノタロウ(24)
  • ベッセル(76)
  • 空研(70)
  • 瓜生製作(55)
  • SHINANO(信濃機販)(49)
  • エスコ(38)
  • エス・ピー・エアー(35)
  • インガソール・ランド(33)
  • 東空販売(31)
  • ヨコタ工業(30)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21)
  • 不二空機(20)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(16)
  • ハゼット(15)
  • JTC(14)
  • KTC(13)
  • BAHCO(バーコ)(11)
  • RS PRO(9)
  • AIRREX(アネスト岩田)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NPK インパクトレンチ(1ハンマ式) 日本ニューマチック工業

    NPK インパクトレンチ(1ハンマ式)

    日本ニューマチック工業
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ・質量・容積の割に高出力で自動車整備用に最適。・用途により一般産業用にも適した使い易いツール。
  • NPK ツーハンマインパクトレンチ 日本ニューマチック工業

    NPK ツーハンマインパクトレンチ

    日本ニューマチック工業
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
    用途緩め作業の多い自動車整備等に材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
  • NPK ドリル 6.5mm ストレートタイプ 10198 日本ニューマチック工業

    NPK ドリル 6.5mm ストレートタイプ 10198

    日本ニューマチック工業
    35,980税込39,578
    1個
    8日以内出荷
    小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
    用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業にトラスコ品番753-4086セット内容カプラプラグ20PM、ドリルチャック、チャックハンドル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)166無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800穴あけ能力(mm)6.5チャック能力(mm)6.5ドリル能力(mm)6.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • エアータッパ 日本ニューマチック工業

    エアータッパ

    日本ニューマチック工業
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷
    小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率に優れています。 電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてが可能です。
    トラスコ品番331-8192全長(mm)180質量(kg)1.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700チャック能力(mm)8使用空気圧力(MPa)0.6タップ能力8mm空気消費量(m3/min)0.55ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • エアーインパクトレンチ 日本ニューマチック工業

    エアーインパクトレンチ

    日本ニューマチック工業
    85,980税込94,578
    1台
    5日以内出荷
    軽量・コンパクトタイプのインパクトレンチです。ワンアクションで7段階調節可能です。後方排気型です。
    その他【パワー調整数】3寸法(mm)【軸心~側面】45、【高力】30、【標準】36全長(mm)215質量(kg)5.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000ホース内径(Φmm)9.5取付ねじ【ホース口径】Rc3/8空気消費量(m3/min)0.25シャンクサイズ(mm)19
  • エアーインパクトレンチ 日本ニューマチック工業

    エアーインパクトレンチ

    日本ニューマチック工業
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    軽量・コンパクトタイプのインパクトレンチです。ワンアクションで3段階調節可能です。後方排気型です。
    その他【パワー調整数】3寸法(mm)【軸心~側面】27.6、【高力】12、【標準】14全長(mm)142質量(kg)1.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500ホース内径(Φmm)9.5取付ねじ【ホース口径】Rc1/4空気消費量(m3/min)0.13シャンクサイズ(mm)12.7
  • エアーインパクトレンチ 日本ニューマチック工業

    エアーインパクトレンチ

    日本ニューマチック工業
    40,980税込45,078
    1台
    5日以内出荷
    軽量・コンパクトタイプのインパクトレンチです。ワンアクションで5段階調節可能です。後方排気型です。
    その他【パワー調整数】3寸法(mm)【標準】22、【高力】18、【軸心~側面】32.8全長(mm)171質量(kg)2.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500ホース内径(Φmm)9.5取付ねじ【ホース口径】Rc1/4空気消費量(m3/min)0.19シャンクサイズ(mm)12.7
  • エアーインパクトレンチ 日本ニューマチック工業

    エアーインパクトレンチ

    日本ニューマチック工業
    70,980税込78,078
    1台
    5日以内出荷
    軽量・コンパクトタイプのインパクトレンチです。ワンアクションで6段階調節可能です。後方排気型です。
    その他【パワー調整数】3寸法(mm)【標準】30、【高力】24、【軸心~側面】40全長(mm)207質量(kg)4.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000ホース内径(Φmm)9.5取付ねじ【ホース口径】Rc3/8空気消費量(m3/min)0.21シャンクサイズ(mm)19
  • エアーインパクトレンチ 日本ニューマチック工業

    エアーインパクトレンチ

    日本ニューマチック工業
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    軽量・コンパクトタイプのインパクトレンチです。ワンアクションで4段階調節可能です。後方排気型です。
    その他【パワー調整数】3寸法(mm)【軸心~側面】30.6、【標準】16、【高力】14全長(mm)99質量(kg)1.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000ホース内径(Φmm)9.5取付ねじ【ホース口径】Rc1/4空気消費量(m3/min)0.15シャンクサイズ(mm)12.7
  • ワンハンマインパクトレンチ 25853 日本ニューマチック工業

    ワンハンマインパクトレンチ 25853

    日本ニューマチック工業
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    1回転で1打撃するので高出力です。
    用途緩め作業の多い自動車整備等に。トラスコ品番385-3014セット内容ホースニップル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)388質量(kg)9.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3最大締付トルク(N・m)1400排気口後方ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)36ホース取付口Rc3/8ハンマータイプシングルハンマー
  • エアーインパクトレンチ ワンハンマ(ロングアンビルタイプ) 日本ニューマチック工業

    エアーインパクトレンチ ワンハンマ(ロングアンビルタイプ)

    日本ニューマチック工業
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    1回転1打撃で質量、大きさの割に高出力のため、緩め作業の多い自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適です。 特にタイヤの脱着には優れた能力を発揮する高寿命高出力の ワンハンマインパクトレンチです。 ロングアンビルタイプのモデルです。
    用途自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適全長(mm)575質量(kg)16ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.85アンビル(mm)ロングアンビル長:150シャンク寸法25.4mmアンビルP式無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000軸心より側面まで(mm)61.5能力ボルト径(mm)標準:45、高力:27ホース取付口Rc1/2
  • エアーインパクトレンチ ワンハンマ(標準アンビルタイプ) 日本ニューマチック工業

    エアーインパクトレンチ ワンハンマ(標準アンビルタイプ)

    日本ニューマチック工業
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    1回転1打撃で質量、大きさの割に高出力のため、緩め作業の多い自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適です。 特にタイヤの脱着には優れた能力を発揮する高寿命高出力の ワンハンマインパクトレンチです。
    用途自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適全長(mm)435質量(kg)14.6ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.85シャンク寸法25.4mmアンビルP式無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000軸心より側面まで(mm)61.5能力ボルト径(mm)標準:45、高力:27ホース取付口Rc1/2
  • クラッチハンマインパクトレンチ 日本ニューマチック工業

    クラッチハンマインパクトレンチ

    日本ニューマチック工業
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番855-5051セット内容ホースニップル、六角棒レンチ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)386タイプクラッチハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5最大締付トルク(N・m)1800ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)39ホース取付口Rc3/8排気方向側方
  • インパクトレンチ アンビル 20748 日本ニューマチック工業

    インパクトレンチ アンビル 20748

    日本ニューマチック工業
    1個
    欠品中
    仕様(パワー調整)4トラスコ品番859-5697全長(mm)325無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.25軸心より側面まで(mm)41.5ホース口金取付ねじRc3/8能力ボルト径(mm)(標準)25、(高力)20シャンクサイズ(mm)19.05
  • インパクトレンチ アンビル 25352 日本ニューマチック工業

    インパクトレンチ アンビル 25352

    日本ニューマチック工業
    1個
    欠品中
    仕様(パワー調整)4トラスコ品番859-5696全長(mm)230無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.2軸心より側面まで(mm)38ホース口金取付ねじRc1/4能力ボルト径(mm)(標準)20、(高力)16シャンクサイズ(mm)19.05
  • ドリル 25370 日本ニューマチック工業

    ドリル 25370

    日本ニューマチック工業
    1個
    欠品中
    仕様(パワー調整)4トラスコ品番859-5695全長(mm)245無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000ホース内径(Φmm)6.3空気消費量(m3/min)0.15軸心より側面まで(mm)31.8ホース口金取付ねじRc1/4能力ボルト径(mm)(標準)16、(高力)14シャンクサイズ(mm)12.7
  • ドリル 25340 日本ニューマチック工業

    ドリル 25340

    日本ニューマチック工業
    1個
    欠品中
    仕様(パワー調整)4トラスコ品番859-5694全長(mm)224無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000ホース内径(Φmm)6.3空気消費量(m3/min)0.1軸心より側面まで(mm)28ホース口金取付ねじRc1/4能力ボルト径(mm)(標準)14、(高力)12シャンクサイズ(mm)12.7
  • ツーハンマインパクトレンチ 20154 日本ニューマチック工業

    ツーハンマインパクトレンチ 20154

    日本ニューマチック工業
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
    用途緩め作業の多い自動車整備等に最適トラスコ品番816-0142セット内容ホースニップル材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼全長(mm)339タイプツーハンマ式無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45最大締付トルク(N・m)650ソケット差込角(mm)19.05能力ボルト径(mm)18ホース取付口Rc3/8排気方向後方
  • アングルインパクトレンチ 20179 日本ニューマチック工業

    アングルインパクトレンチ 20179

    日本ニューマチック工業
    1台
    欠品中
    狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
    用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業トラスコ品番816-0132セット内容ホースニップル、ニップルステッド材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼全長(mm)484無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.85最大締付トルク(N・m)1260ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)標準22 高力18ホース取付口Rc1/2排気方向後方
  • アングルインパクトレンチ 20177 日本ニューマチック工業

    アングルインパクトレンチ 20177

    日本ニューマチック工業
    1台
    欠品中
    狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
    用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業トラスコ品番816-0131セット内容ホースニップル材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼全長(mm)415無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5最大締付トルク(N・m)640ソケット差込角(mm)19.05能力ボルト径(mm)18ホース取付口Rc3/8排気方向後方
  • エアードリル 日本ニューマチック工業

    エアードリル

    日本ニューマチック工業
    1台
    欠品中
    小型、軽量で自動車整備、車両、造船、アルミサッシ、鉄工など、あらゆる産業で利用されます。
    ホース内径(Φmm)12.7
  • クラッチハンマインパクトレンチ 日本ニューマチック工業

    クラッチハンマインパクトレンチ

    日本ニューマチック工業
    739,800税込813,780
    1台
    4日以内出荷
    NWHシリーズは、打撃効果の高いクラッチハンマを採用し、超強力な打撃を生み出すインパクトレンチです。 橋梁、鉄骨、車輌、造船などの大型ボルト、ナットの締め付け取り外しに最適です。
    全長(mm)637質量(kg)52.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])2200ホース内径(Φmm)19空気消費量(m3/min)1.5シャンク寸法44.5軸心より側面まで(mm)95能力ボルト径(mm)(標準)75、(高力)56取付ネジ径(ホース口径)G1
  • ワンハンマインパクトレンチ 日本ニューマチック工業

    ワンハンマインパクトレンチ

    日本ニューマチック工業
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    ワンハンマインパクトレンチは1回転1打撃で質量、大きさの割に高出力のため、緩め作業の多い自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適です。 特にタイヤの脱着には優れた能力を発揮する高寿命高出力の ワンハンマインパクトレンチです。
    全長(mm)281質量(kg)9.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.3シャンク寸法25.4軸心より側面まで(mm)50能力ボルト径(mm)(標準)36、(高力)22取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc調整方式4段階
  • ドリル 日本ニューマチック工業

    ドリル

    日本ニューマチック工業
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
    用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に全長(mm)452テーパーNo.MT2使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1.1ホース取付口3/8排気方向後方
  • インパクトレンチ 防震タイプ 日本ニューマチック工業

    インパクトレンチ 防震タイプ

    日本ニューマチック工業
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
    用途緩め作業の多い自動車整備等にトラスコ品番753-4213セット内容ホースニップル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)390無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.55最大締付トルク(N・m)720ソケット差込角(mm)19.0能力ボルト径(mm)20ホース取付口Rc3/8排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
  • NPK ドリル 13mm 10215 日本ニューマチック工業

    NPK ドリル 13mm 10215

    日本ニューマチック工業
    62,980税込69,278
    1個
    翌日出荷
    小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
    用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業にトラスコ品番753-4043セット内容カプラプラグ20PM、サイドハンドル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)187無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500穴あけ能力(mm)13チャック能力(mm)13ドリル能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • NPK エアータッパ 10mm 日本ニューマチック工業

    NPK エアータッパ 10mm

    日本ニューマチック工業
    82,980税込91,278
    1個
    4日以内出荷
    小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率がアップします。
    用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてにトラスコ品番753-4094セット内容カプラプラグ、コレットチャック、サイドハンドル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)257無負荷回転数(min-1[r.p.m])350チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6タップ能力6~10空気消費量(m3/min)0.60ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • NPK インパクトドライバ 6mm用 ビットXタイプ 20243 日本ニューマチック工業

    NPK インパクトドライバ 6mm用 ビットXタイプ 20243

    日本ニューマチック工業
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    軽量で高出力です。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。
    用途家電製品等の組立、分解にトラスコ品番753-3861セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)165差込角(mm)6.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15最大締付トルク(N・m)23ビット【ドライバビット】Xタイプ能力ボルト径(mm)6ホース取付口Rc1/4排気方向後方能力ねじ寸法(mm)6
  • NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ビットYタイプ 25100 日本ニューマチック工業

    NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ビットYタイプ 25100

    日本ニューマチック工業
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    軽量で高出力です。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。
    用途家電製品等の組立、分解にトラスコ品番753-3888セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)148差込角(mm)6.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15最大締付トルク(N・m)50ビット【ドライバビット】Yタイプ能力ボルト径(mm)6~8ホース取付口Rc1/4排気方向後方能力ねじ寸法(mm)6~8
  • NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ビットYタイプ 20222 日本ニューマチック工業

    NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ビットYタイプ 20222

    日本ニューマチック工業
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番816-0145
  • NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ビットXタイプ 20221 日本ニューマチック工業

    NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ビットXタイプ 20221

    日本ニューマチック工業
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番816-0144
  • NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ストレート ビットYタイプ 20220 日本ニューマチック工業

    NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ストレート ビットYタイプ 20220

    日本ニューマチック工業
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷
    軽量で高出力です。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。
    用途家電製品等の組立、分解にトラスコ品番759-3686セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)224差込角(mm)6.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25最大締付トルク(N・m)65ビット【ドライバビット】Yタイプ能力ボルト径(mm)6~8ホース取付口Rc1/4排気方向後方能力ねじ寸法(mm)6~8
  • NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ストレート ビットY 25104 日本ニューマチック工業

    NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ストレート ビットY 25104

    日本ニューマチック工業
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    軽量で高出力です。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。
    用途家電製品等の組立、分解に仕様6段階のパワー調整トラスコ品番753-3896セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)198タイプストレート差込角(mm)6.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15最大締付トルク(N・m)50ビット【ドライバビット】Yタイプ能力ボルト径(mm)6~8ホース取付口Rc1/4排気方向後方能力ねじ寸法(mm)6~8
  • NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ストレート ビットXタイプ 20219 日本ニューマチック工業

    NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ストレート ビットXタイプ 20219

    日本ニューマチック工業
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    軽量で高出力です。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。
    用途家電製品等の組立、分解にトラスコ品番753-3870セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)224差込角(mm)6.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25最大締付トルク(N・m)65ビット【ドライバビット】Xタイプ能力ボルト径(mm)6~8ホース取付口Rc1/4排気方向後方能力ねじ寸法(mm)6~8
  • NPK クラッチハンマインパクトレンチ 20183 日本ニューマチック工業

    NPK クラッチハンマインパクトレンチ 20183

    日本ニューマチック工業
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷
    打撃効率の高いクラッチハンマーを採用しています。 強力パワーで締め付け取り外しがなめらかです。 打撃効率の高いクラッチハンマを採用しています。
    用途緩め作業の多い自動車整備などにトラスコ品番753-4361セット内容ホースニップル、六角棒レンチ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)276無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5最大締付トルク(N・m)1800ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)39ホース取付口Rc3/8排気方向側方ハンマータイプクラッチハンマー
  • NPK インパクトレンチ本体 25832 日本ニューマチック工業

    NPK インパクトレンチ本体 25832

    日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷
    1回転で1打撃するので高出力です。
    用途緩め作業の多い自動車整備等にトラスコ品番753-4299全長(mm)464無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45最大締付トルク(N・m)2300ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)48ホース取付口Rc1/2排気方向後方ハンマータイプシングルハンマー
  • NPK インパクトレンチ アングルアタッチメント取付可能 25401 日本ニューマチック工業

    NPK インパクトレンチ アングルアタッチメント取付可能 25401

    日本ニューマチック工業
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷
    1回転で1打撃するので高出力です。 アングルアタッチメントATー40を装着し、アングルインパクトレンチとして使用できます。
    用途緩め作業の多い自動車整備用に付属品カプラプラグトラスコ品番753-4175材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)195質量(kg)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15最大締付トルク(N・m)250ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプシングルハンマー
  • NPK アングルインパクトレンチ 6mm 20315 日本ニューマチック工業

    NPK アングルインパクトレンチ 6mm 20315

    日本ニューマチック工業
    1個
    欠品中
    狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
    用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業トラスコ品番816-0133セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼全長(mm)217無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25最大締付トルク(N・m)57ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)6ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • NPK アングルインパクトレンチ 16mm 20364 日本ニューマチック工業

    NPK アングルインパクトレンチ 16mm 20364

    日本ニューマチック工業
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷
    狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
    用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業に付属品ホースニップルトラスコ品番753-3837材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)386無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45最大締付トルク(N・m)580ソケット差込角(mm)19.0能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc3/8排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
  • NPK アングルインパクトレンチ 14mm 25394 日本ニューマチック工業

    NPK アングルインパクトレンチ 14mm 25394

    日本ニューマチック工業
    87,980税込96,778
    1台
    当日出荷
    狭い箇所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
    用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業に。
締付・穴あけ(空圧工具)