絞り込み
チャック能力(mm)
- 6.5(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 13(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 270(1)
- 350(2)
- 400(1)
- 500(1)
- 600(1)
- 750(1)
- 900(1)
- 1100(1)
- 1500(1)
- 1700(1)
- 2800(1)
- 5000(1)
- 7000(1)
ブランド
- 日本ニューマチック工業
- モノタロウ(4)
- 不二空機(17)
- 瓜生製作(8)
- エス・ピー・エアー(8)
- SHINANO(信濃機販)(7)
- ベッセル(6)
- ヨコタ工業(6)
- JTC(6)
- エスコ(5)
- 東空販売(4)
- U-TOOLS (埼玉精機)(4)
- TRUSCO(3)
- 空研(3)
- SI(3)
- インガソール・ランド(2)
- コンパクトツール(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- RS PRO(2)
- KTC(1)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「チャック能力(mm)」から絞り込む
6.5(1)
8(1)
10(1)
13(1)

NPK ドリル 6.5mm ストレートタイプ 10198
日本ニューマチック工業¥35,980税込¥39,5781個8日以内出荷小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業にトラスコ品番753-4086セット内容カプラプラグ20PM、ドリルチャック、チャックハンドル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)166無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800穴あけ能力(mm)6.5チャック能力(mm)6.5ドリル能力(mm)6.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5ホース取付口Rc1/4排気方向後方
エアータッパ
日本ニューマチック工業¥65,980税込¥72,5781台当日出荷小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率に優れています。 電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてが可能です。トラスコ品番331-8192全長(mm)180質量(kg)1.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700チャック能力(mm)8使用空気圧力(MPa)0.6タップ能力8mm空気消費量(m3/min)0.55ホース取付口Rc1/4排気方向後方
ドリル 25370
日本ニューマチック工業1個欠品中仕様(パワー調整)4トラスコ品番859-5695全長(mm)245無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000ホース内径(Φmm)6.3空気消費量(m3/min)0.15軸心より側面まで(mm)31.8ホース口金取付ねじRc1/4能力ボルト径(mm)(標準)16、(高力)14シャンクサイズ(mm)12.7
ドリル 25340
日本ニューマチック工業1個欠品中仕様(パワー調整)4トラスコ品番859-5694全長(mm)224無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000ホース内径(Φmm)6.3空気消費量(m3/min)0.1軸心より側面まで(mm)28ホース口金取付ねじRc1/4能力ボルト径(mm)(標準)14、(高力)12シャンクサイズ(mm)12.7
ドリル
日本ニューマチック工業¥109,800~税込¥120,780~1台当日出荷から4日以内出荷小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に全長(mm)452テーパーNo.MT2使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1.1ホース取付口3/8排気方向後方
NPK ドリル 13mm 10215
日本ニューマチック工業¥62,980税込¥69,2781個翌日出荷小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業にトラスコ品番753-4043セット内容カプラプラグ20PM、サイドハンドル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)187無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500穴あけ能力(mm)13チャック能力(mm)13ドリル能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc1/4排気方向後方
NPK エアータッパ 10mm
日本ニューマチック工業¥82,980税込¥91,2781個4日以内出荷小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率がアップします。用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてにトラスコ品番753-4094セット内容カプラプラグ、コレットチャック、サイドハンドル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)257無負荷回転数(min-1[r.p.m])350チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6タップ能力6~10空気消費量(m3/min)0.60ホース取付口Rc1/4排気方向後方













![エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品] エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)