絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 12(1)
最大トルク(N・m)
- 47(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 250
- 0(4)
- 0~950(2)
- 0~2450(2)
- 1300(2)
- 2000(6)
- 2100(2)
- 2200(6)
- 2300(13)
- 2400(7)
- 2500(10)
- 2600(11)
- 2700(10)
- 2800(17)
- 3000(16)
- 3200(6)
- 3300(5)
- 3400(4)
- 3600(6)
- 3700(6)
- 3900(4)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- ミルウォーキーツール(1)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
12(1)

M12 3/8インチラチェットレンチ
ミルウォーキーツール¥19,980税込¥21,9781個当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大47Nmのトルクに達するパワフルな12Vモーター搭載 無段変速トリガーで250RPM生成し、最適な締付け速度がより優れた制御を可能にします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 バッテリー残量を正確に監視でき、作業のダウンタイムを減小可能な燃料ゲージ搭載 暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載回転数(min-1[r.p.m])0~250最大トルク(N・m)47質量(kg)0.7(本体のみ)、0.9(2.0Ahバッテリー装着時)アンビル3/8" Square長さ(mm)274仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品バッグ電圧(V)12