絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • その他(8)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](1)
  • 9.5[3/8](3)
  • 12.7[1/2](5)
  • 19.0[3/4](3)
  • 25.4[1](1)
最大トルク(N・m)
  • 215(1)
  • 245(2)
  • 433(1)
  • 495(1)
  • 1360(2)
ねじ締め能力(mm)ボルト
  • M6~M12(1)
  • M10(1)
  • M14(3)
  • M22(1)
  • M32(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M10~M16(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.5(3)
  • 5(3)
2.5・5
充電時間
  • 45~60分未満(3)
45~60分未満
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 2450(2)
  • 3000(2)
2450・3000
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 225(2)
  • 1900(3)
225・1900
ブランド
  • インガソール・ランド
  • BOSCH(ボッシュ)(9)
  • EARTH MAN(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(12)
  • JTC(27)
  • KTC(14)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • REX(レックス)[自動車用品](2)
  • SHINANO(信濃機販)(8)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
  • エスコ(1)
  • エス・ピー・エアー(2)
  • ベッセル(3)
  • マキタ(21)
  • ミルウォーキーツール(13)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • 大橋産業(BAL)(1)
  • 東空販売(4)
  • 空研(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(5)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月17日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
その他(8)
  • バッテリー式インパクトレンチ インガソール・ランド

    バッテリー式インパクトレンチ

    インガソール・ランド
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット
    4日以内出荷
    高トルク・コードレスインパクトレンチ 両回転トルクコントロールタイプ W7372 3/4” JIS & ISO トラックホイール対応 正転・逆転シャットオフ機能付き 3/4” パワーコントロールインパクトレンチ
    用途ボルト交換、タイヤ交換、トラックメンテナンス、工業用修理最大締付トルク(N・m)1360電圧(V)DC20バッテリーBL2022バッテリー容量(Ah)5角ドライブsq(mm)19~80(3/4インチ)差込角(sq.)3/4質量(kg)3.75(バッテリー含む)セット内容2×BL2022 バッテリー、本体(W7372)、チャージャー、バッグ長さ(mm)295幅(mm)88高さ(mm)287(バッテリー含む)タイプコードレス回転数(min-1[r.p.m])0-600/0-1000/0-1450/0-1900モーターブラシレスモーター先端形状リテーニングリング締付能力(普通ボルト)M6-M12機能LEDライト締付能力(高力ボルト)M10-M16適合バッテリーBL2022打撃数(bpm)2450RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 充電式アングルインパクトレンチ インガソール・ランド

    充電式アングルインパクトレンチ

    インガソール・ランド
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット
    3日以内出荷
    特許出願中のインラインバッテリーデザインは他のインパクトレンチが入ることのできない、従来型のラチェットレンチや素手で作業していた場所に対応可能。人間工学デザインから生まれたハンドルと快適なグリップでラチェットと同じリーチを実現。スチール強化アルミニウムで作られた耐久性の高いハンマーケースと非常にタフなナイロン筐体は、高さ1.8mからの度重なる落下や各種薬剤への耐久性を備えます。メンテナンス可能なヘッドが長寿命をサポート。数箇所のクイックスクリューをはずすだけで内部にアクセスすることができ、部品とツール交換のコストを節減。電池のグレードアップで約1.6倍の稼働時間を確保。
    トラスコ品番821-7927セット内容1/2インチピンドライブインパクトツール、充電器、BL2012リチウムイオンバッテリー×2、ケース長さ(mm)439幅(mm)77質量(kg)2.27高さ(mm)72(バッテリー含む)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1900ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ)充電時間(分)50差込角(sq.)1/2打撃数(min-1)3000適合バッテリーBL2012RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 充電式インパクトレンチ インガソール・ランド

    充電式インパクトレンチ

    インガソール・ランド
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    4日以内出荷
    インガソール・ランド製 ハイトルク コードレスインパクトレンチ。正転時の最高トルク1,765Nmで3段階のシャットオフ機能付き。逆転時は最高トルク2,711Nmのハイトルクモデル。
    用途トラックメンテナンス、各種工業修理セット内容BL2022バッテリー×2、本体(W8171)、チャージャー長さ(mm)223質量(kg)5.8(バッテリー含む)適合バッテリーBL2022グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 充電式インパクトレンチ インガソール・ランド

    充電式インパクトレンチ

    インガソール・ランド
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷
    本体先端から後端までの長さ135mmのコンパクト設計でありながら。最高トルク433Nm出力可能。本体重量も1.0Kgの軽量設計。狭い場所などの作業にも最適な高機能インパクトレンチ。
    セット内容BL2022バッテリー×2、本体(W3151)、チャージャー長さ(mm)135質量(kg)3.4(バッテリー含む)最大トルク(N・m)433差込角(sq.)12.7適合バッテリーBL2022グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • バッテリー式インパクトレンチ インガソール・ランド

    バッテリー式インパクトレンチ

    インガソール・ランド
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット
    4日以内出荷
    調和のとれたインパクト機構。最大トルク1360Nmのハイパワーに対してコンパクト設計。円形で影のないLEDライトは明るさ4段階設定可能。金属のドライブトレインとハンマー機構は堅固で耐久性が高く、最大のパワーと効率にあわせて最適化。電子ブレーキ付き可変速スイッチにより、最高のツールコントロール性と安全性が向上し、トリガーを放すと回転が停止。強化フレームが、液体、化学薬品、度重なる落下から保護。強力なブラシレスモーターが耐久性と効率を向上させ、クラス最高のパワー対重量比を実現。
    長さ(mm)295幅(mm)88高さ(mm)216(バッテリー含む)電圧(V)DC20締付能力(普通ボルト)目安M32バッテリーBL2022最大締付トルク(N・m)1360バッテリー容量(Ah)5適合バッテリーBL2022打撃数(bpm)2450RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 充電ラチェットレンチ(20V) インガソール・ランド

    充電ラチェットレンチ(20V)

    インガソール・ランド
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    当日出荷
    付属品電池パック(BL2012)×2個、充電器(BC1121-AP3)、ケーストラスコ品番821-7922質量(kg)2.27電圧(V)20無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~225バッテリー電圧(V)20差込角(sq.)12.7
  • 電動インパクトレンチ インガソール・ランド

    電動インパクトレンチ

    インガソール・ランド
    ¥87,980税込¥96,778
    1セット
    4日以内出荷
    IQVコントロールシステムが、シャットオフ機能付きのハンドタイト・レンチタイト、クラス最高トルクのミッドパワー・マックスパワーの4つのモードを設定。使いやすいダイヤル式で状況に応じたトルクを選んでハンドタイトモードは20N・m、レンチタイトモードは55N・mで自動的にシャットオフします。全長188mmのコンパクトデザイン。
    用途自動車修理から重機械組立までセット内容本体、バッテリー(BL2022・BL2012×1台ずつ)、充電器、ケース長さ(mm)183幅(mm)77質量(kg)(BL2022使用時)2.44、(BL2012使用時)2.10高さ(mm)268(バッテリー含む)差込角(sq.)1/2 square適合バッテリーBL2022/BL2012RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • IR 3/8インチ 充電中型ラチェットレンチ(20V) インガソール・ランド

    IR 3/8インチ 充電中型ラチェットレンチ(20V)

    インガソール・ランド
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番821-7921セット内容電池パック(BL2012)×2個、充電器(BC1121-AP3)、ケース長さ(mm)445質量(kg)2.27電圧(V)DC20V無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~225締付能力(普通ボルト)M10充電時間50分差込角(sq.)9.5
  • IR 3/8インチ 充電アングルインパクトレンチ(20V) インガソール・ランド

    IR 3/8インチ 充電アングルインパクトレンチ(20V)

    インガソール・ランド
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番821-7926セット内容電池パック(BL2012)×2個、充電器(BC1121-AP3)、ケース長さ(mm)439質量(kg)2.27無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1900充電時間50分差込角(sq.)9.5打撃数(min-1)3000
  • 充電インパクトレンチ インガソール・ランド

    充電インパクトレンチ

    インガソール・ランド
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    4日以内出荷
    金属のドライブトレインとハンマー機構は頑丈で耐久性が高く、最大のパワーと効率に合わせて最適化してます。 高出力レアアースマグネットモーター交換可能なブラシによる長寿命と高出力を実現してます。 スチール強化アルミニウムで作られた耐久性の高いハンマーケースが内部部品を保護し、金属躯体は度重なる落下にも耐えます。 ラバーオーバーモールドグリップが振動を抑えて疲労を軽減し、長時間の使用における使用者の快適性を向上します。
    用途自動車関係など一般産業用に
充電式インパクトレンチ