絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
差込角(mm[inch])
- 12.7[1/2](1)
最大トルク(N・m)
- 350(1)
ねじ締め能力(mm)ボルト
- M10~M20(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M10~M16(1)
バッテリー容量(Ah)
- 2(1)
2
充電時間
- 1~2時間未満(1)
1~2時間未満
最大打撃数(min-1[回/分])
- 3100(1)
3100
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2550(1)
2550
ブランド
- SHINKO(新興製作所)
- JTC(27)
- マキタ(21)
- KTC(14)
- HiKOKI(ハイコーキ)(14)
- ミルウォーキーツール(13)
- インガソール・ランド(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- SHINANO(信濃機販)(8)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- 東空販売(4)
- ベッセル(3)
- 空研(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- エス・ピー・エアー(2)
- REX(レックス)[自動車用品](2)
- EARTH MAN(1)
- エスコ(1)
- 大橋産業(BAL)(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(1)

充電式インパクトレンチ
SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ブラシレスモーター採用でパワフルな締付けで、3段階のトルク調整で用途に応じたトルクで締付け可能。正回転オートストップで締めすぎ防止、逆回転オートストップでナット落下紛失防止。3種類のソケット付属ですぐ使え、ブローケース入りで保管も安心。用途ボルト締め、タイヤ交換など。付属品バッテリー・充電器・セミロング薄肉ソケット(17mm/19mm/21mm)・ブローケースタイプ充電式最大トルク(N・m)弱:120、中:210、強:350無負荷回転数(min-1[r.p.m])弱:0~850、中:0~1850、強:0~2550本体寸法(mm)235×75×135本体質量(g)1500(バッテリー込み)締付能力(普通ボルト)M10~M20締付能力(高力ボルト)M10~M16バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)18ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ)充電時間(分)約80無負荷打撃数(min-1)弱:0~1000、中:0~2550、強:0~3100入力電源(V)AC100