絞り込み
保証期間
ブランド
- マキタ(23)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- ミルウォーキーツール(7)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- IKURATOOLS(育良精機)(3)
- 泉精器製作所(2)
- U-TOOLS (埼玉精機)(2)
- GKM(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- H&H(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- BLACK&DECKER(1)
- パオック(1)
- オグラ(1)
- 三共コーポレーション(1)
- DIAMOND(1)
- 泉(1)
マキタ・Panasonic(パナソニック)・ミルウォーキーツール・BOSCH(ボッシュ)・HiKOKI(ハイコーキ)・IKURATOOLS(育良精機)・泉精器製作所・U-TOOLS (埼玉精機)・GKM・MAX(マックス)[事務用品・工具]・H&H・MCC(松阪鉄工所)・BLACK&DECKER・パオック・オグラ・三共コーポレーション・DIAMOND・泉

充電式ハサミ
パオック(8件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681台当日出荷充電式でどこでも使える 2つの刃先で用途が広がる!! <ソフト用刃>コットンからボール紙まで <ハード用刃>ダンボールからアルミ板までセット内容本体/ソフト用刃、ハード用刃、ACアダプタ、充電器使用温度範囲(℃)10~40電源3.6V リチウムイオン電池 1.3Ah本体質量(g)約285切断能力(mm)ソフト/(コットン)2、(フェルト)5、(革)3、(カーペット(ニードルパンチ))3、(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1ハード/(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1、(プラスチック板)1、(アルミ板)0.3ストローク数(min-1[回/分])10000回転速度(min-1[r.p.m])モーター/20000定格入力(VA)10バッテリー容量(Ah)1.3バッテリー電圧(V)3.6定格二次電流(A)充電器/0.5モーター電圧(V)DC3.6材質(刃)SUS430相当充電器電圧(V)定格/AC100充電器周波数定格/50/60Hz電池寿命充放電 約300回充電器質量(g)約230充電時間(時間)約3(周辺温度により多少異なる)定格出力電圧(V)DC7.5刃先角度(°)ソフト/約55、ハード/約85
充電式マルチカッタ
マキタ(2件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。質量(kg)0.72回転数(min-1[r.p.m])300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120切断能力(mm)6バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m充電時間(分)約22適合バッテリーA-59863,A-59841
充電式ツライチカッター(18V)専用チップソー
オグラ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷トラスコ品番123-4458適合機種HSC-20BLN、HSC-25BLN刃数24質量(g)68最高使用回転数(min-1[r.p.m])2200刃厚(mm)1.5バッテリー電圧(V)18外径(mm)110穴径(mm)7
充電式全ネジカッタ
マキタ¥49,980税込¥54,9781台当日出荷コンパクト&豊富な作業量 刃物寿命向上 本機構造を見直し、刃物取付け部の剛性をアップ。 芯・最適充電制御により充電時間短縮! 可動刃全開位置停止機構 トリガを引き続けても、 可動刃は全開位置で停止。 LEDライト スケール (定寸ストッパ) 正逆転切替 システムケース付 マックパックタイプ3付属品W3/8切断用刃・スケール・六角棒スパナ・刃カバー仕様本体のみ(バッテリ・充電器別売)質量(kg)3.2(バッテリ(別売)含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)19×103×308最小切断長(mm)20作業量(目安)1充電あたり/ W3/8 軟鋼全ネジ(SS400):約1600本・W3/8 ステンレス全ネジ(SUS304):約1500本、M10 軟鋼全ネジ(SS400):約1500本最大切断能力W3/8 軟鋼全ネジ・W3/8 ステンレス全ネジ・M10 軟鋼全ネジ
充電式ボードカッタ
マキタ(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷ボードの角穴開けをスピーディに。 優れたバランス+安定した直線切断。専用刃、カッタ刃使用可能(オルファ刃幅18mm)。 無段変速トリガ。高輝度LED搭載。 わかりやすい切込み位置。(ブレード切込み前後位置合わせ、墨線合わせ、樹脂製ベースカバー、材料の傷付き防止) ダストボックス。上向き切断時に粉塵が入る構造。 着脱はレバーを押しながら外すだけ。用途石こうボード、コンパネへの角穴開けに。付属品石膏ボード用ブレード(1枚)、ブレードカバー、ベースカバー、六角棒スパナ3ストローク(mm)6質量(kg)1.9(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×79×290(BL1850付)切断能力(mm)木材15バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~6000バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18作業量(目安)石膏ボード/(厚さ12.5mm×1枚)約370m、(厚さ9.5mm×2枚)約244m切断能力(mm)石膏ボード30
3.6V リチウムマルチカッター
BLACK&DECKER¥8,098税込¥8,9081台当日出荷ダンボールやカーペット等の切断に便利なマルチカッター! アタッチメントを取り外すことでスクリュードライバーとしても使用可能です。 利便性の高いポジションチェンジや、充電残量がわかるバッテリーインジケーター付き。付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、マルチカッターアタッチメント、2.5mmドリルビット、充電器(3時間充電)トラスコ品番818-7822質量(g)約325回転数(min-1[r.p.m])190最大トルク(N・m)6チャック能力(mm)六角軸(二面幅6.35)ねじ締め能力(mm)38バッテリーリチウムイオンチャック六角軸(二面幅6.35mm)バッテリー容量(Ah)1.5(約3時間充電)バッテリー電圧(V)DC 3.6作業量(目安)最大約190本(Φ3.5mm×20mm)充電時間(時間)約3最大切断能力(mm)ダンボール:4.5/カーペット:3/ブリスター:0.35寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)140×50×155
充電式ケーブルカッタ
マキタ¥169,800~税込¥186,780~1台当日出荷から3日以内出荷作業性で選べる2タイプ「切断専用モデル」 軽量で取り回しの良い「クローズドタイプ」 任意の位置で切断可能な「オープンタイプ」 最大切断径Φ50mm ※素線径1mm以下は切断不可 連続切断に便利 オートリバース。切断後、モータが停止し、正転スイッチを離すと、刃物が設定位置に自動で戻ります。付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース、肩掛けベルト長さ(mm)116バッテリーリチウムイオン(BL1860B)バッテリー容量(Ah)6.0充電時間(分)実用充電:約27、フル充電:約40最大切断径(Φmm)50
コードレスマルチカッター
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781セット当日出荷から4日以内出荷柔らかい軟質材料も切断できます。オートシャープ機能搭載で、1回転ごとに自動でブレード(刃)を研磨します。バッテリーを守るECP機能は、バッテリーの負荷を軽減し長寿命を実現します。用途シート・布・人工芝・ダンボール・皮革などの切断
充電式全ネジカッタ
マキタ¥47,980~税込¥52,778~1台3日以内出荷上向き作業がさらに快適質量(kg)2.8(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×107×289最小切断長(mm)20最大切断能力(mm)W3/8全ねじ、軟鋼、ステンレス、M10全ねじ、軟鋼
充電式ジョイントカッタ
マキタ(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台欠品中コードレスで額縁の留め加工、各種家具の継ぎ手加工がラクラクきれい!仕様集じん機に接続可能全長(mm)351質量(kg)2.8(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])6500刃物外径(mm)100刃物内径(mm)22最大切込深さ(mm)20バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)18作業量(目安)[メラピ材/ストッパNo.20(切込深さ12.3mm)時]約200回(1充電辺り)充電時間(分)22
18V 充電式 全ねじカッタ
HiKOKI(ハイコーキ)¥47,980~税込¥52,778~1台当日出荷から4日以内出荷パワフル切断。軟鋼1/2の太い全ねじが切断可能です。コレクトボックス付。ワンタッチで着脱可能なコレクトボックスは、切断後の全ねじを落とさずに回収できます。LEDライト付。LEDライトで暗所を照らす事ができ便利です。定置切断可能。上向き作業だけでなく、床などに置いて定置切断も行えます。仮置きに便利なフック付。1充電あたりの作業量(目安)。W3/8軟鋼 約1,160本。W3/8ステンレス 約850本。※電池 BSL36A18X使用時。数値は参考値です。材料や条件により異なります。用途全ねじの切断質量(kg)3.3(BSL36A18X装着時)電圧18切断能力W1/2(軟鋼)、W3/8(ステンレス)最小切断長(mm)20充電時間(分)約19(実用充電)、25(満充電)無負荷ストローク数(min-1)28(気温20℃満充電時)
EC-2000-GE 電動カッター
GKM¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷手持ちサイズの電動カッター用途紙、布、カーペット、皮、段ボールなどの切断作業ができます。本体質量(g)360充電時間(時間)3使用時間(時間)3
充電式ボードカッタ
マキタ¥23,980~税込¥26,378~1台3日以内出荷優れたバランス+安定した直線切断。 小さくても余裕の作業量。 ダストボックス付。上向き切断時に粉じんが入る構造。12.5mm厚の石こうボード、約20m分の切断時の粉じんを集じんできます。集じん機接続可能(要別販売品)。 高輝度LED搭載。墨線を明るく照らし、追いやすい。 わかりやすい切込み位置。 ブレードカバー。保管時などに刃物をカバー。 作業時には本機に収納可能。 専用刃、カッタ刃(刃幅18mm)使用可能。 無段変速トリガ。切り始め、切り終わりの際に容易にコントロールが可能。ストローク(mm)6質量(kg)1.6(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)248×79×280(バッテリ含む)切断能力(mm)木材15バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~6000バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)(1充電あたり)石膏ボード/(厚さ12.5mm×1枚)約240m、(厚さ9.5mm×2枚)約110m充電時間(分)約60切断能力(mm)石膏ボード30
M12 PVCカッター
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 強力な切断圧力(175kg/cm²) ツールとバッテリーパックに搭載されたREDLINK過負荷保護エレクトロニクスが最高峰のシステム耐久性を実現します。 最大50mmのPVCパイプを3秒以内で切断可能なパワフルなメカニズムを搭載 ヘビーデューティーフルメタルギアボックスとギアにより優れた耐久性と最大トルクを実現 切断を完全に制御可能にする無段変速トリガー搭載 シャープなブレードが正確な切断をサポート 暗い現場での作業を可能にするLEDと燃料ゲージ内蔵用途PVC管仕様燃料ゲージ、LEDライト質量(kg)1.7(本体のみ)、1.9(2.0Ahバッテリー装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~500電源電圧(V)12アズワン品番65-0279-63最大切断径(Φmm)50
M12 32mm ケーブルカッター
ミルウォーキーツール¥58,980税込¥64,8781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 大きいケーブルを楽々切断可能な32mmのパワフルなジョーを搭載 優れたブレード形状が、瞬時に取り付け可能な円形切断を実現 画期的なラチェットメカニズムが狭いパネルにフィットすることで、より効果的な切断が可能 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 自動解放レバー搭載:切断、リロードの迅速な繰り返しで生産性を最大限まで向上させることが可能 2速ギアボックス搭載:大きなケーブルのためのパワーと一般的な小さなケーブルのための速度を調節可能 切断ラインを照射するLEDライト内蔵用途電流ケーブル質量(kg)2.7(本体のみ)、2.9(2.0Ahバッテリー装着時)電源電圧(V)12圧着力(kN[kgf])最大:32[-]サイズ(mm)速さ調整:2アズワン品番65-0279-62最大切断径(Φmm)32
充電式全ネジカッタ
マキタ¥91,980税込¥101,1781台当日出荷コンパクト&豊富な作業量 刃物寿命向上 本機構造を見直し、刃物取付け部の剛性をアップ。 芯・最適充電制御により充電時間短縮! 可動刃全開位置停止機構 トリガを引き続けても、 可動刃は全開位置で停止。 LEDライト スケール (定寸ストッパ) 正逆転切替 システムケース付 マックパックタイプ3付属品W3/8切断用刃・スケール・六角棒スパナ・刃カバーセット内容バッテリ BL1860B×2・充電器DC18RF質量(kg)3.2(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)19×103×308バッテリーリチウムイオン充電時間約27分(実用充電)/約40分(フル充電)最小切断長(mm)20バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18作業量(目安)1充電あたり/ W3/8 軟鋼全ネジ(SS400):約1600本・W3/8 ステンレス全ネジ(SUS304):約1500本、M10 軟鋼全ネジ(SS400):約1500本最大切断能力W3/8 軟鋼全ネジ・W3/8 ステンレス全ネジ・M10 軟鋼全ネジアズワン品番64-8678-43適合バッテリーA-60464,A-60698,A-60660,A-58235,A-60442
電動剪定バサミ
U-TOOLS (埼玉精機)¥8,298税込¥9,1281台10日以内出荷コードレスにより取り回しが非常によく、作業性抜群。庭木の枝、樹脂パイプの切断は、約12mmまで可能です。用途庭木の枝の剪定、樹脂パイプ、ビニールホースの切断に。全長(mm)305質量(g)620電圧(V)3.6切断能力(mm)枝:12、樹脂パイプ:12
充電式ボードカッタ
マキタ¥65,980~税込¥72,578~1台当日出荷から3日以内出荷高容量6.0Ahモデル! 優れたバランス+安定した直線切断。 ダストボックス付。上向き切断時に粉じんが入る構造。12.5mm厚の石こうボード、約20m分の切断時の粉じんを集じんできます。集じん機接続可能(要別販売品)。 高輝度LED搭載。墨線を明るく照らし、追いやすい。 わかりやすい切込み位置。 ブレードカバー。保管時などに刃物をカバー。作業時には本機に収納可能。 専用刃、カッタ刃(オルファ刃幅18mm)使用可能。 無段変速トリガ。切り始め、切り終わりの際に容易にコントロールが可能。ストローク(mm)6切断能力(mm)木材15バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~6000バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約55切断能力(mm)石膏ボード30
コードレスパイプカッター
BOSCH(ボッシュ)¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷32mmΦのパイプが1.5秒で切断可能です。素材に合わせて2つの切断モード(32mmΦ/20mmΦ)を選択できます。軽量かつエルゴノミクスデザインを採用し、片手でも快適に切断作業が行えます。LEDライトを搭載し、切断箇所を見易く照らします。用途様々な素材(PEX、 PE、 PP、 PB、 PVDF、 PVC等)のパイプの切断
18V 充電式 Mバーカッター
HiKOKI(ハイコーキ)¥30,980~税込¥34,078~1台3日以内出荷から4日以内出荷業界初 充電式電動工具 Mバーカッタ (※2025年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(コードレスMバーカッタ、コードレスCチャンネルカッタ)) 切断作業を電動化・・・片手操作で部材を抑えながら、安全作業をサポート。操作荷重はスイッチを押すだけなので、楽に切断可能。 切断時間 4秒以下でスムーズに作業が行えます。 天井裏など暗い場所での作業に便利なLEDライト付。細部の確認などに役立ちます。 軽量・コンパクト・・・狭所での取り回しがしやすいよう、軽量・コンパクトを実現。片手で楽に操作できます。 作業中の仮置きに便利な大型フック付。 刃先が360°回転し、高所で体勢を気にせず作業を行いやすい。 1充電当たりの作業量(目安) ※数値は参考値です。材料や条件により異なります。 CC-25 約250カット (BSL1820M使用時) CS-25 約300カット (BSL1820M使用時) CW-19 約320カット (BSL1820M使用時 CW-19 約380カット (BSL1820M使用時))用途Mバーの切断質量(kg)2.6(BSL1820M装着時)電圧(V)18切断能力CS-19/25、CW-19/25
10.8V 充電式 全ねじカッタ
HiKOKI(ハイコーキ)¥48,980~税込¥53,878~1台3日以内出荷から4日以内出荷トップクラスの軽量ボディ。質量 2.7kg (電池BSL1250MT装着時)。重心に近い位置にグリップがあり、天井向けにバランスの良い形状に。業界最短 最小切断長さ 全ねじ切断長さ 17mm。コレクトボックス標準付属。ワンタッチで着脱可能なコレクトボックスにより、切断後の全ねじを落とさずに回収できます。定置切断可能。上向き作業だけでなく、床などに置いて定置切断も行えます。トリマ装着可能。標準付属のW3/8トリマは本体に装着でき、どこでも容易にバリ取りが可能です。LEDライト付。LEDライトで暗所を照らす事ができ便利です。仮置きに便利なフック付きです。1充電当たりの作業量(目安)。電池 BSL1250MT使用時 W3/8軟鋼 約750本切断。電池 BSL1240M使用時 W3/8軟鋼 約600本切断。※数値は参考値です。条件や環境により異なります用途全ねじの切断質量(kg)2.7(BSL1240M装着時)電圧(V)10.8切断能力軟鋼:W3/8、ステンレス:W3/8最小切断長(mm)18
6角軸ジグソービットBlack
三共コーポレーション¥1,398税込¥1,5381本翌日出荷から翌々日出荷木板や樹脂等も穴あけ、直・曲線切り!用途合板・木板・木質ボード(厚さ:9mm)・。強化石膏ボード(厚さ:12.5mm)・樹脂などへの。穴あけ・直線切り・曲線切りに適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(14.4V以上)、ドリルドライバー(14.4V以上)材質特殊鋼全長(mm)57最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000溝長(mm)28シャンク形状六角軸6.35mm
電動カットオフΦ75
U-TOOLS (埼玉精機)¥16,980税込¥18,6781台10日以内出荷コードレスにより取り回しが非常によく、作業性抜群用途鉄板やパイプなどのカット作業に質量(kg)0.85電圧(V)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000バッテリー容量(mAh)2000ディスク寸法(mm)Φ75×t1
M18 75mm ワイヤレス油圧カッター(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥399,800税込¥439,7801台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 最大750mm2の銅を切断可能 15kVケーブル内蔵 ワイヤレスリモート:作業員がBluetooth接続を介してワイヤレスで遠隔操作が可能 ワイヤレスリモートでツールの接続が完了すると、緑色のLEDライトが点灯します。 ローカルからリモートカットモードへの切り替えが瞬時に可能 バランスの取れたデザイン、ハンドル、ツールハンガーにより、ヴォールトでのセットアップがこの上なく簡単です。 トレンチへのアクセスが容易なオープンジョーデザイン 完全閉鎖型の高速の油圧式ポンプ、ブラシレスモーター、REDLINKエレクトロニクス、REDLITHIUM-IONバッテリーが厳しい現場環境において作業員からの高い信頼を得ます。 MILWAUKEE ONE KEY テクノロジー搭載:作業員はツールの使用状況を確認し、推奨されるメンテナンスの通知を受信することで情報をワイヤレスでクラウドに同期できます。付属品ケース、リモコン仕様ワイヤレスリモート操作:あり、ワイヤレスリモート操作最大距離:25m、5.0Ahバッテリー装着時の切断数:100+質量(kg)7.2(本体のみ)、7.9(5.0Ahバッテリー装着時)電源電圧(V)18出力(t)9角度調整範囲340°アズワン品番65-0279-88最大切断径(Φmm)銅:75mm / アルミニウム:75mm切断速度(秒)9.5
充電式ケーブルカッタ
泉精器製作所¥159,800税込¥175,7801台当日出荷付属品電池パック(BP-2120)・充電器(CH-21J)トラスコ品番160-7635全長(mm)370質量(kg)2.8切断能力(mm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×117×330充電時間(分)30切断能力(mm2)600V-CV3芯:150、IV線:500
デュアル18V/14.4V全ネジカッター
Panasonic(パナソニック)¥58,980~税込¥64,878~1台当日出荷から翌日出荷パナソニックならではの使いやすさを継承。 長さも測定もマーキングも不要、スケール付。 連続作業がスピーディ。オートリセット機構搭載。 床に横置きしても安定。 暗い場所での作業をサポート、LED内蔵。 胸元での”ちょい切り”も簡単、本体目盛付。 純正刃はムダなく使えて経済的、両面刃タイプ。長さ(mm)最小切断/20(本体を天井面などに直接つけた場合の最小切断長さ)色黒切断能力(mm)W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス)、M10全ネジ(軟鋼のみ・別売純正刃にて可能)機能切断解除機能
六角軸ジグソービット
H&H¥1,498税込¥1,6481個当日出荷用途木板・合板・木質ボード・集成材・石こうボード・樹脂の直線切り・曲線切り・穴あけ作業に材質ハイス鋼全長(mm)58最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000有効長(mm)27
85ミリ充電式カッタ
マキタ¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷電源(V)直流10.8最大切込深さ(mm)(45°時)16.5最大切込深さ(mm)(90°時)25.5バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)22
コードレス鉄筋カッター
BOSCH(ボッシュ)¥57,980税込¥63,7781台4日以内出荷充実の安全機能を搭載した、きわ切り可能なコードレス鉄筋カッターです。コード式1500W相当(5.5Ah以上のバッテリー使用時)のハイパワーを実現。超硬チップソーにより、きれいな切断面を実現します。パドルスイッチを採用し、優れた操作性と高い安全性を実現します。ソフトスタート機能により、始動時の反動を低減します。2段階スピード調整機能により、作業内容に応じた最適な切断が可能です。キックバック防止機能により、不意の反動による事故を防止します。再起動安全機構を搭載し、バッテリー交換後の不意な始動を防ぎます。ドロップシャットダウン機構が落下や衝突を検知し、瞬時に停止します。ギアヘッドの向きを調整でき、安全なポジションで作業ができます。保護カバーと超硬チップソーの組み合わせにより火花が散りづらい安心設計です。防振サイドハンドルにより、振動を低減し快適に作業できます。サイドハンドルは左右・上の3方向に取り付けできます。切断幅を簡単に調整できます。超硬チップソーは、12mmΦ鉄筋を約4,000本切断可能な高耐久仕様です。六角レンチを本体に収納できます。用途鉄筋(炭素鋼)の切断セット内容本体、超硬チップソー×2、防振ハンドル、六角レンチ質量(kg)3.3回転数(min-1[r.p.m])1700~2000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×186×114チップソー径(Φmm)136切断能力(Φmm)10~32切断速度~2秒 (18mmΦの鉄筋を切断の場合)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄筋カッター ISK-MC16E2
IKURATOOLS(育良精機)¥119,800税込¥131,7801台当日出荷スピードコントロール付モーターを搭載し、スイッチの引き代で、モーターの回転数を調節することができ、切断位置を合わせやすい構造です。ロッドがストロークエンドで自動で戻り作業性が抜群です。大型のエアパックと長寿命刃物(スーパーブレード)で連続切断にも強いタフな機械です。固定刃の緩み防止にインロー付の固定方法を採用しています。軽量で使い勝手の良さが抜群です。2重絶縁モーターを採用し、安全性を重視しています。D16の鉄筋を2秒で切断可能です。用途鉄筋の切断に。付属品取扱説明書 、スパナ#17 、六角棒レンチ4mm 、キャリングケース(スチール製)トラスコ品番730-2561幅(mm)118全長(mm)396高さ(mm)196切断能力D6~D16(SD345相当)コード長さ(m)電源:3入力電圧(V)100切断速度(秒)2
鉄筋カッター ISK-MC13E2
IKURATOOLS(育良精機)¥119,800税込¥131,7801台当日出荷スピードコントロール付モーターを搭載し、スイッチの引き代で、モーターの回転数を調節することができ、切断位置を合わせやすい構造です。ロッドがストロークエンドで自動で戻り作業性が抜群です。大型のエアパックと長寿命刃物(スーパーブレード)で連続切断にも強いタフな機械です。固定刃の緩み防止にインロー付の固定方法を採用しています。軽量で使い勝手の良さが抜群です。2重絶縁モーターを採用し、安全性を重視しています。D13の鉄筋を1.5秒で切断可能です。用途鉄筋の切断に。付属品取扱説明書 、スパナ#17 、六角棒レンチ4mm 、キャリングケース(スチール製)トラスコ品番730-2560幅(mm)118全長(mm)396高さ(mm)196切断能力D6~D13(SD345相当)コード長さ(m)電源:3入力電圧(V)100切断速度(秒)1.5![充電式メッシュ筋カッタ PJ-C060 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62631811-251028-02.jpg)
充電式メッシュ筋カッタ PJ-C060
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷切れ物現る!。充電式でスパッと切れる!ボルトクリッパに代わる「新・カッタ誕生」!!。Φ6mmのメッシュ筋もトリガを引くだけ。簡単に切断できます。2本同時に切れるハイパワー!。最大Φ6mmのメッシュ筋を2本同時に切断できます。マックス鉄筋結束機シリーズと同じ,リチウムイオン電池を使用します。切断した端材の飛散を減らす「クッションラバー」を装着した専用切断刃を採用しています。付属品キャリングケース,六角棒スパナ3mm,取扱説明書,保証書,ベルトフック,保護メガネ質量(kg)2.2(電池非装着時)電圧(V)モータ:DC18・DC14.4切断能力満充電 Φ6mm:(使用電池パック:JP-L91850A)切断速度:0.6秒,1充電カット数:約1,400カット(使用電池パック:JP-L91450A)切断速度:0.7秒,1充電カット数:約1,400カット切断能力(mm)Φ3~Φ6 ※鉄筋格子(JIS G 3112),溶接金網(JIS G 3532)相当モーターブラシレスDCモータ最大切断能力(mm)Φ6の2本同時切断可能寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)電池非装着時:140×100(ベルトフック含む)×383使用電池パックマックスリチウムイオン電池パック:JP-L91850A,JP-L91450A
コードレス全ネジカッター
BOSCH(ボッシュ)¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷ステンレス全ネジW3/8対応。定置切断可能。一つの刃で1/4インチ、3/8インチ、1/2インチまで対応(四角のプレートのそれぞれの辺に各サイズの刃を搭載)。LEDライト。ユーティリティフック。用途全ネジの切断セット内容本体、刃(1/4、3/8(2面)、1/2インチ)×1対。六角棒レンチ×1、深さゲージ質量(kg)3.4定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)221×283×133切断能力(軟鋼)W1/4、W3/8、W1/2、M6、M8、M10、M12、(ステンレス)W1/4、W3/8、M6、M8、M10最小切断長(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応










































![充電式メッシュ筋カッタ PJ-C060 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62631811-251028-02.jpg)