絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(1)
- 18(1)
最大トルク(N・m)
- 32(1)
- 150(1)
チャック能力(mm)
- 0.8~10(1)
- 1.5~13(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 0~450(1)
- 0~1500(1)
- 2200(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 10(1)
- 16(1)
- 53(1)
バッテリー容量(Ah)
- 8
- 0.7(1)
- 0.85(1)
- 0.97(1)
- 1.3(10)
- 1.5(33)
- 1.9(1)
- 2(18)
- 2.5(7)
- 3(4)
- 3.5(1)
- 4(2)
- 4.2(2)
- 5(15)
- 5.0(1)
- 6(5)
- -(5)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
- M6(1)
M6
穴あけ能力(mm) 木工
- 28(1)
- 150(1)
28・150
充電時間
- 1~2時間未満(2)
1~2時間未満
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
- Φ5.1×6.3(1)
Φ5.1×6.3
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- マキタ(1)
BOSCH(ボッシュ)・マキタ
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)
18(1)

充電式ドライバドリル
マキタ¥31,980税込¥35,1781台当日出荷全長(mm)154質量(kg)1.1(バッテリ含む)電源(V)10.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)154×66×236モーターハイパワーブラシレスモータ穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工28ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×6.3機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階作業量(目安)(1充電あたり/穴あけ)木工キリΦ9mmラワン(30mm厚):約760本(高速)、鉄工キリΦ3mm(1.6mm鋼板):約850本(高速)/ネジ締めΦ4.1×38mmラワン:約480本(高速)回転数(min-1[回/分])高速0~1500、低速0~450クラッチ数(段)20適合バッテリーBL1040Bライト機能LEDライト付(回転前点灯&残照機能)
コードレス振動ドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)¥85,980税込¥94,5781台3日以内出荷から4日以内出荷コード式を超えるパワーとスピード!BITURBO(倍)ターボシリーズ。最大トルク150N・m。 角度センサー搭載で正確な作業をサポート。本体操作パネルで45°、60°、アプリ経由で設定した角度を選択可能。設定した角度(±3°)になると本体上部のランプがグリーンに点灯してお知らせします。 キックバック防止機能搭載。 瞬時に止まる新型高制御クラッチで効率アップ。 EMPが過負荷からモーターを保護します。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)回転数(min-1[回/分])0~550/2200締付トルク(N・m)剛性体150/弾性体84(ドリルポジション)チャック把握範囲(Φmm)1.5~13打撃数(min-1[回/分])0~3300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×275×73穴あけ能力(mm) 鉄工16穴あけ能力(mm) 木工150ねじ締め能力(mm)12穴あけ能力(mm) コンクリート20穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット220穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53