絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(2)
最大トルク(N・m)
- 140(1)
- 150(1)
チャック能力(mm)
- 1.5~13(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2000(1)
- 2200(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 16
- 2(3)
- 3(1)
- 5(6)
- 6(5)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(33)
- 13(24)
- 20(6)
- 21(3)
- 33(7)
- 53(6)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
- M5(1)
M5
バッテリー容量(Ah)
- 2.5(1)
- 8(1)
- -(1)
2.5・8・-
穴あけ能力(mm) 木工
- 102(1)
- 150(1)
102・150
充電時間
- 1~2時間未満(1)
- 30分未満(1)
- その他(1)
1~2時間未満・30分未満・その他
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
BOSCH(ボッシュ)・HiKOKI(ハイコーキ)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(2)

18V コードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷「穴あけも、ねじ締めも。とにかくハイパワー。」 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締めバッテリー電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~500、高速:0~2000穴あけ能力(mm) 木工102(板厚38)穴あけ能力(mm) 鉄工16チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時)全長(mm)190モーターDCブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70
コードレス振動ドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)¥41,980~税込¥46,178~1台3日以内出荷から4日以内出荷コード式を超えるパワーとスピード!BITURBO(倍)ターボシリーズ。最大トルク150N・m。 角度センサー搭載で正確な作業をサポート。本体操作パネルで45°、60°、アプリ経由で設定した角度を選択可能。設定した角度(±3°)になると本体上部のランプがグリーンに点灯してお知らせします。 キックバック防止機能搭載。 瞬時に止まる新型高制御クラッチで効率アップ。 EMPが過負荷からモーターを保護します。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×275×73打撃数(min-1[回/分])0~3300穴あけ能力(mm) 鉄工16穴あけ能力(mm) 木工150ねじ締め能力(mm)12穴あけ能力(mm) コンクリート20締付トルク(N・m)剛性体150/弾性体84(ドリルポジション)チャック把握範囲(Φmm)1.5~13回転数(min-1[回/分])0~550/2200穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット220穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53