絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 3.6(4)
  • その他(2)
最大トルク(N・m)
  • 4.4(1)
  • 5(4)
チャック能力(mm)
  • 1~10(1)
  • 6.35(2)
  • その他(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 250(1)
  • 600(4)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 5
  • 2(3)
  • 3(1)
  • 6(5)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(33)
  • 13(23)
  • 16(2)
  • 20(6)
  • 21(2)
  • 33(7)
  • 53(6)
  • SPC(板厚1.6):Φ21※フル充電かつHighモード時目安(1)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M3~M5(1)
  • M4(1)
  • M4~M10(2)
  • M5(3)
M3~M5・M4・M4~M10・M5
バッテリー容量(Ah)
  • 1.3(1)
  • 1.5(2)
  • -(1)
1.3・1.5・-
穴あけ能力(mm) 木工
  • 3(1)
  • 6(2)
  • 10(1)
3・6・10
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
  • 30分未満(1)
  • 30~45分未満(1)
  • その他(1)
1~2時間未満・30分未満・30~45分未満・その他
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
  • Φ3.8×38(4)
Φ3.8×38
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ケニス(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・Panasonic(パナソニック)・ケニス・京セラインダストリアルツールズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
3.6(4)
その他(2)
  • 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    充電ドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
    最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45]穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ3/低速:6ねじ締め能力(mm)高速:Φ3.1×13/低速:3.8×38チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)締付け能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本回転数(min-1[回/分])高速0~600、低速0~200クラッチ数(段)21クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ適合バッテリーEZ9L10
  • コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷
    安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全性を確保!!。過放電、過負荷、過充電から電池を保護!。手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で、使いたいときだけ照射可能です。細かなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。手回しドライバとしても使えるスピンドルロック付。増締めをするときに便利な手締め機構付です。高速/低速切替機構付。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
    用途家具の組み立てや修理作業に大活躍!!バッテリー電圧(V)3.6最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:約5(51)、高速:約1.5(15)無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600バッテリー容量(Ah)1.5穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38質量(kg)0.45(蓄電池装着時)ねじ締め能力(mm) 小ねじM5蓄電池形名EBM 315充電器形名UC3SFL充電時間(分)約30LED白色LEDクラッチ数(段)21クラッチトルク(N・m)0.3~2.9寸法(全長×全高×幅)(mm)ピストル形:210×134
  • コードレスドライバドリル(本体のみ) HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスドライバドリル(本体のみ)

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で使いたいときだけ照射可能です。細やかなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。増締めをするときに便利な手締め機構付。スピンドルロック付で、手回しドライバとしても使用できます。高速/低速切替機構付。正逆転切替スイッチ。ソフトグリップハンドル。
    用途電気工事や修理作業、製品の組み立てに!バッテリー電圧(V)3.6最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:5[51]、高速:1.5[15]無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38チャック能力(mm)六角軸6.35質量(kg)0.45(蓄電池装着時)付属品No.2プラスビット全長(mm)268ねじ締め能力(mm) 小ねじ5チャック(mm)六角軸6.35蓄電池形名EBM315クラッチ数(段)21クラッチトルク(N・m)0.3~2.9適合バッテリー3.6Vリチウムイオン電池(EBM315)寸法(全長×全高×幅)(mm)ストレート形:268/ピストル形:268×134
  • 充電式ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズ

    充電式ドライバドリル

    京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1台
    当日出荷
    ●狭い場所やネジ締め時の状況に応じて「ストレート型」と「ピストル型」に使い分けができる軽量480gの充電式ドライバドリルです ●最適なトルクが選べる11段クラッチです ●暗所でネジと部材を明るく照らすスイッチ連動タイプのLEDライト付きです ●工具袋にもスッポリ収まるので携帯に便利です ●手にフィットし取り回し性に優れた最適な握り径で現場に合わせて様々な握り方ができます ●締め付け確認や不意な電池切れの際に手まわしドライバとして使用できます
    用途各種木材・金属・樹脂板などの穴あけ、各種小ネジ・木ねじ・ボルト・ナットなどの締付け・緩めバッテリー電圧(V)3.6最大トルク(N・m)5(ドリルモード)トルク(N・m)5回転数(min-1[r.p.m])250バッテリー容量(mAh)1300穴あけ能力(mm)(鉄工)5/(木工) 6最大穴あけ能力(mm) 木工6最大穴あけ能力(mm) 鉄工5ねじ締め能力(mm)(木ネジ)3.8×38・(小ネジ)M4ねじ締め能力(mm) 木ねじ3.8×38付属品プラスドライバービット(No.1×75mm)×1・プラスドライバービット(No.2×65mm)×1・充電器(BC-364L)×1材質ハウジング:ABS+TPE/ギアボックス:PA66全長(mm)227質量(kg)0.48(内蔵電池含む)型番BD-361ねじ締め能力(mm) 小ねじM4寸法(全長×全高×全幅W)(mm)227×132×45充電時間(分)60電源タイプ充電式電池パックリチウムイオン回転数(min-1[回/分])250クラッチ数(段)11クラッチトルク(N・m)(作動トルク)0.9~2.0ライト機能LED
  • コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で使いたいときだけ照射可能です。細やかなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。増締めをするときに便利な手締め機構付。スピンドルロック付で、手回しドライバとしても使用できます。安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重保護回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全設計を確保!!。高速/低速切替機構付。正逆転切替スイッチ。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
    用途電気工事や修理作業、製品の組み立てに!バッテリー電圧(V)3.6最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:5[51]、高速:1.5[15]無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600バッテリー容量(Ah)1.5穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38チャック能力(mm)六角軸6.35質量(kg)0.45(蓄電池装着時)付属品1.5Ahリチウムイオン電池、急速充電器、予備電池、No.2プラスビット、ケース全長(mm)268ねじ締め能力(mm) 小ねじ5チャック(mm)六角軸6.35充電時間(分)約18クラッチ数(段)21クラッチトルク(N・m)0.3~2.9適合バッテリー3.6Vリチウムイオン電池(EBM315)寸法(全長×全高×幅)(mm)ストレート形:268/ピストル形:268×134
  • ドリルドライバー ケニス

    ドリルドライバー

    ケニス
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    手軽に使える電動ドライバーです。
    付属品ドリルビット3本(No.1、No.2、-6mm)寸法(mm)約225×63×180質量(kg)約1.3コード長さ(m)1.9穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5穴あけ能力(mm) 木工Φ10
充電式ドライバドリル