絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(7)
- 14.4(1)
最大トルク(N・m)
- 28(4)
チャック能力(mm)
- 0.8~10(4)
- 1.5~10(1)
- 6.35(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1700
- 200(4)
- 230(3)
- 600(8)
- 800(4)
- 900(4)
- 1100(3)
- 1250(2)
- 1300(13)
- 1350(4)
- 1400(8)
- 1450(5)
- 1500(11)
- 1550(4)
- 1630(2)
- 1750(4)
- 1800(12)
- 2000(8)
- 2100(7)
- 2200(8)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 10(8)
バッテリー容量(Ah)
- 1.5(6)
- 3(1)
- 4(1)
1.5・3・4
ねじ締め能力(mm)小ねじ
- M6(7)
M6
穴あけ能力(mm) 木工
- 21(6)
- 25(1)
21・25
充電時間
- 1時間未満(6)
- 1~2時間未満(1)
- 30分未満(7)
1時間未満・1~2時間未満・30分未満
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
- Φ5.1×63(6)
- Φ5.8×45(1)
Φ5.1×63・Φ5.8×45
ブランド
- マキタ(7)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(7)
14.4(1)

充電式ドライバドリル DF333D
マキタ¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約22回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450チャック能力(mm)0.8~10穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 小ねじM6穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63全長(mm)179質量(kg)1.1(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×66×212機能パワー切替:2段階、手締め機能、高速・低速2スピード、無段変速、正逆転切替バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ最大締付トルク(N・m)28チャックワンスリーブチャック作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速)クラッチ数(段)20ライト機能LED(回転前点灯&残照機能)
充電式ドライバドリル DF033D
マキタ(3件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約22回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450チャック能力(mm)対辺6.35/六角ビット穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 小ねじM6穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63全長(mm)149質量(kg)0.93(バッテリ含む)最大トルク(N・m)28本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)149×66×212機能パワー切替:2段階、手締め機能、高速・低速2スピード、無段変速、正逆転切替作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速)クラッチ数(段)20ライト機能LED(回転前点灯&残照機能)
充電式ドライバドリル DF333D 本体のみ
マキタ¥9,198税込¥10,1181台当日出荷ギア・軸受部を見直しさらに短く、より高精度 薄型ギア採用 薄さと耐久性を両立 ビットを高精度保持 軸受にボールベアリング採用 LEDライト(回転前点灯&残照機能) 20段クラッチ+直結 2スピード切替 手締め機能 [約22分充電]バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約22回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450チャック能力(mm)0.8~10穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 小ねじM6穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63付属品プラスビット2-65、フック質量(kg)1.1(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×66×212バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速)商品タイプ本体のみ
充電式ドライバドリル DF033D 本体のみ
マキタ(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781台当日出荷ギア・軸受部を見直しさらに短く、より高精度 薄型ギア採用 薄さと耐久性を両立 ビットを高精度保持 軸受にボールベアリング採用 LEDライト(回転前点灯&残照機能) 20段クラッチ+直結 2スピード切替 手締め機能 [約22分充電]付属品プラスビット2-65、フック全長(mm)149質量(kg)0.93(バッテリ含む)最大トルク(N・m)28本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)149×66×212穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63機能パワー切替:2段階、手締め機能、高速・低速2スピード、無段変速、正逆転切替バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速)クラッチ数(段)20商品タイプ本体のみライト機能LED(回転前点灯&残照機能)
10.8Vコードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。用途電気工事・設備工事に最適蓄電池電圧(V)10.8蓄電池容量(Ah)4充電時間(分)約60無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び5.8×長さ45全長(mm)120質量(kg)1.0(BSL1240M装着時)穴あけ能力(mm) 鉄工10寸法(全長×全高×全幅W)(mm)120×219×74(BLS1240M装着時)チャック(mm)六角軸二面幅6.35蓄電池形名BSL1240Mボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0穴あけ能力(mm) アルミ12クラッチ数(段)20穴あけ能力(mm)木材29
充電式震動ドライバドリル HP333D 本体のみ
マキタ(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881台5日以内出荷薄型ギアでショートボディ ギア・軸受部を見直し さらに短く、より高精度 薄型ギア採用 薄さと耐久性を両立 ビットを高精度保持 軸受にボールベアリング採用 3モード!石工穴あけ対応。 震動ドリル ネジ締め ドリル LEDライト(回転前点灯&残照機能) 20段クラッチ+直結 2スピード切替 手締め機能 [約22分充電]付属品プラスビット2-65、フック質量(kg)1.1(バッテリ含む)打撃数(min-1[回/分])高速:0~25500、低速:0~6750本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×66×212穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ作業量(目安)【1充電あたり】穴あけ(深さ30mm)/超硬ドリルΦ8モルタル:約20コ(高速)、木工キリΦ9ラワン厚さ30mm:約220コ(高速)穴あけ能力(mm) 石工8振動3軸合成値(m/s2)13.0(震動ドリル)≦2.5(ドリル)商品タイプ本体のみ
充電式震動ドライバドリル HP333D
マキタ¥22,980税込¥25,2781台当日出荷薄型ギアでショートボディ ギア・軸受部を見直し さらに短く、より高精度 薄型ギア採用 薄さと耐久性を両立 ビットを高精度保持 軸受にボールベアリング採用 3モード!石工穴あけ対応。 震動ドリル ネジ締め ドリル LEDライト(回転前点灯&残照機能) 20段クラッチ+直結 2スピード切替 手締め機能 [約22分充電]バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約22回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450チャック能力(mm)0.8~10穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 小ねじM6穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63付属品プラスビット2-65、フック、バッテリBL1015×2本・充電器DC10SA・ケース付質量(kg)1.1(バッテリ含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×66×212打撃数(min-1[回/分])高速:0~22500、低速:0~6750本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×66×212機能パワー切替:2段階、手締め機能、高速・低速2スピード、無段変速、正逆転切替バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ最大締付トルク(N・m)28作業量(目安)【1充電あたり】穴あけ(深さ30mm)/超硬ドリルΦ8モルタル:約20コ(高速)、木工キリΦ9ラワン厚さ30mm:約220コ(高速)穴あけ能力(mm) 石工8クラッチ数(段)20振動3軸合成値(m/s2)13.0(震動ドリル)≦2.5(ドリル)ライト機能LED(回転前点灯&残照機能)
充電式アングルドリル
マキタ¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷コンパクトヘッド&豊富な作業量!仕様LEDライト付、無段変速、正逆転両用、ブレーキ付付属品バッテリ(BL1430)、充電器(DC18RA)、ケース、キーホルダ、サイドグリップ、フック、チャックキーS10(763415-9)全長(mm)314質量(kg)1.5(バッテリ含む)穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25バッテリーリチウムイオンバッテリー作業量(目安)穴あけ(木工キリ25mm):約200個締付け(木ネジ5.1×38mm):約480本(1充電あたり)適合バッテリーA-60698,A-60660