絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(1)
  • その他(4)
最大トルク(N・m)
  • 3.7(1)
  • 4(2)
  • 15(1)
チャック能力(mm)
  • 1~10(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 180(2)
  • 240(1)
  • 1300(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 0.7(1)
  • 1.3(3)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M5(1)
M5
充電時間
  • 1~2時間未満(3)
  • 3~4時間未満(1)
1~2時間未満・3~4時間未満
ブランド
  • EARTH MAN
  • マキタ(27)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(23)
  • BOSCH(ボッシュ)(21)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • BLACK&DECKER(9)
  • JTC(8)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
  • エスコ(3)
  • WORX(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • HOTO(3)
  • DEWALT(デウォルト)(2)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
  • SHINKO(新興製作所)(2)
  • DEWALT(2)
  • WIZ'A(2)
  • E-Value(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
10.8(1)
その他(4)
  • 4.8V充電式ミニドライバー EARTH MAN

    4.8V充電式ミニドライバー

    EARTH MAN(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷
    締め付け・ゆるめる 切替がスイッチ1つ 先端付近を照らすライト付き 誤作動防止ロックスイッチ付 ビットの落下を防ぐロックチャック
    用途家具の組み立て・手作りインテリアに ねじなどの締め付け・ゆるめに 木材・プラスチックなどの穴あけにセット内容本体 、充電アダプター、先端ビット6.35mm六角軸(ホルダー付):+No.1×50mm/+No.2×50mm/-6mm×50mm/下穴木工ドリル 2.5/3mm寸法(mm)約長さ125×横43×高さ150質量(kg)約0.34(内蔵バッテリー)周波数(Hz)50/60電圧(V)DC4.8コード長さ(m)約1.8穴あけ能力(mm)ドリル刃Φ2.5mm ラワン材(14mm):約130孔、ドリル刃Φ3mm ラワン材(14mm):約120孔[※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)]出力電圧(V)DC6ねじ締め能力(mm) 小ねじM5×8mm/約450本(※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃))ビット差込部(mm)6.35/六角軸用使用電池ニカド電池モーター電圧(V)DC4.8木ねじ締付能力(ラワン)Φ3.1×16mm/約120本(※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃))充電電圧(V)(充電アダプター)AC100
  • 充電式ミニドリル・ドライバー EARTH MAN

    充電式ミニドリル・ドライバー

    EARTH MAN
    4,198税込4,618
    1個
    翌日出荷
    回転軸が上にある隅打ちタイプ 。扱いやすいコンパクトタイプ 。ねじの周囲を照らすLEDライト付き 。ビットセット付属
    用途DIYのねじ締め・ゆるめ・穴あけに付属品ミニドリル・ドライバー本体×1 、6.35mm六角軸両頭ビット:+No.1×65mm/+No.2×65mm 各×1 、6.35mm六角軸下穴用ドリル刃:1.5mm/2.0mm/3.0mm 各×1 ●ビットホルダー×1 ●USBケーブル(Type-C)×1 ●取扱説明書質量(kg)約0.37 ※ストラップ含む使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)充電温度:10~35ケーブル長(m)約0.58最大トルク(N・m)約4.0無負荷回転数(min-1[r.p.m])約180本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×45×145※ストラップ除く入力電圧(V)充電プラグ:DC5バッテリー電池種類:リチウムイオン電池※交換不可/電圧:3.7V/容量:1.3Ahビット差込部(mm)6.35六角軸バッテリー容量(Ah)1.3モーター電圧(V)DC3.7充電時間(分)約90入力電流(A)充電プラグ:1
  • 充電式ミニドリル・ドライバー EARTH MAN

    充電式ミニドリル・ドライバー

    EARTH MAN
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    扱いやすいコンパクトタイプ 。回転軸を中心に周囲を照らすLEDライト付き 。ビットセット付属
    用途DIYのねじ締め・ゆるめ・穴あけに付属品ミニドリル・ドライバー本体×1 、6.35mm六角軸両頭ビット:+No.1×65mm/+No.2×65mm 各×1 、6.35mm六角軸下穴用ドリル刃:1.5mm/2.0mm/3.0mm 各×1 ●ビットホルダー×1 ●USBケーブル(Type-C)×1 ●取扱説明書質量(kg)約0.37 ※ストラップ含む使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)充電温度:10~35ケーブル長(m)約0.58最大トルク(N・m)約4.0無負荷回転数(min-1[r.p.m])約180本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×45×145※ストラップ除く入力電圧(V)充電プラグ:DC5バッテリー電池種類:リチウムイオン電池※交換不可/電圧:3.7V/容量:1.3Ahビット差込部(mm)6.35六角軸バッテリー容量(Ah)1.3モーター電圧(V)DC3.7充電時間(分)約90入力電流(A)充電プラグ:1
  • 10.8V充電式2スピードドリル&ドライバー EARTH MAN

    10.8V充電式2スピードドリル&ドライバー

    EARTH MAN
    5,688税込6,257
    1個
    翌日出荷
    軽量・コンパクトで女性にも扱いやすい 場所を選ばずどこでも使える充電式 低速/高速切替可能 充電残量表示付き:充電残量に応じて3段階でランプが点灯します LEDライト 無段変速 正転・逆転 ブレーキ付き
    用途ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・ゆるめに 木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに質量(kg)約1.0(内蔵バッテリー)定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.7定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC13.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×65×200電池リチウムイオン電池モーター電圧(V)(本体)DC10.8
充電式ドライバドリル